長寿命と加工面性状を追求したCrNコートを採用
用途銅電極加工用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
用途高硬度・焼き入れ鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
質量(g)884
表面処理HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)対応
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(Carbide)
刃数2
表面処理WXLコーティング
ねじれ角(°)30
外径許容差(mm)0~-0.015
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料技術情報はこちら(149MB)
表面処理DUROREYコーティング
ねじれ角(°)43
加工穴深さ(L/D)4D
被削材炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼/工具鋼/焼き入れ鋼(~65HRC)/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/チタン合金/耐熱合金
材質/仕上DUROREY(デューロレイ)コーティング
耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1
シャンク径(Φmm)3.175
RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割刃がびびりを抑制します。最適化された刃先仕様により、安定した高硬度鋼加工を実現します。DUROREYコーティングを採用し、高硬度鋼加工に抜群の威力を発揮します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼き入れ鋼(~65HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、耐熱合金
材質超硬合金(Carbide)
表面処理DUROREY
底刃スクエア
ねじれ角(°)43
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
材質SuperMG
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数2
ドリリングもできる高能率アルミ加工用
用途アルミ加工用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数3
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
用途ロングネックスクエア 一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
RoHS指令(10物質対応)対応
電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理HARDMAX
ねじれ角(°)30
RoHS指令(10物質対応)対応
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用
刃数4
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
用途一般鋼用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用
材質超微粒子合金(SuperMG)
表面処理UTCOAT
刃数4
被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
ねじれ角(°)37~40
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
刃数4
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
刃数4
コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
材質SuperMG
刃数3枚
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
表面処理DLCCOAT
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途ステンレス加工
材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理UT
刃数4
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金
材質SuperMG
刃数2枚
全長(mm)38
シャンク径(Φmm)3
表面処理DLCCOAT
ねじれ角(°)35
シャンクテーパ角Bta(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。
材質超極微粒子超硬
刃数2
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
刃先シャープコーナ
ねじれ角(°)45
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数4
質量(g)884
RoHS指令(10物質対応)対応
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc55までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC903
RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
シャンク(タイプ)Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ採用の面取りエンドミルです。Jabro Solid2は、優れた柔軟性、加工速度、およびコスト効率が求められる一般加工向けの新開発の超硬ソリッドエンドミルシリーズです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドエンドミルは工具交換が少なく済み、高精度の部品を高送り加工できるので、生産性を大幅に向上させて工具コストを削減できます。
トラスコ品番488-5256
寸法(mm)APMXS:10
全長(mm)80
シャンク径(Φmm)8
寸法LN(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DN(mm)7.8
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。耐熱性の高いHXTコーティングは、刃先の高い熱負荷に対応するために最適です。
トラスコ品番430-7149
寸法(mm)APMXS:26、DMM:10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
不等ピッチ不等リードにて荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れた2枚刃のボールエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金などに最適なハイパフォーマンスなエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DLCLS は鉄鋼用エンドミルに比べバリ抑制、加工面性状、工具長寿命化に効果があります。DLCコートの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:銅、アルミ合金
材質SuperMG
刃数2枚
表面処理DLCCOAT
ねじれ角(°)35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ