SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
仕様チップ付
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形SUS向きチップ(1ヶ)・溝入れ用
シャンク部角幅(mm)8
アズワン品番64-5179-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703
材質超硬
形状菱形
アズワン品番64-5178-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
アズワン品番64-5179-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。
4本組のお得セット。
突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。
突切り用チップはTiNコーティング。
8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5179-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
形(チップ)箱
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合チップひし形80°
勝手右
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66701/66702/66703同梱品と同等品。
チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬
形(チップ)菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。
溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用
シャンク部角幅(mm)8
材質(チップ)超硬
チップ形状箱
アズワン品番64-5178-84
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
種別ネガ
材質MNP30(サーメット)
形状正三角形60°
被削材P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
刃長l(mm)16.5
切削領域精密仕上げ
穴の有無あり
厚さs(mm)4.76
コーナー半径rc(mm)0.4
穴径d1(Φmm)3.81
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。
チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-81
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。
小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。
シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。
菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。
交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬
全長(mm)91
形(チップ)菱形
シャンク8mm×10mm
アズワン品番64-5178-82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用のSUS向き溝入れチップ。No.66745同梱品と同等品です。
セット内容SUS向き超硬箱形・溝入れ用チップ
チップ幅(mm)2
材質(チップ)超硬
チップ形状溝入れ
RoHS指令(10物質対応)対応
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
RoHS指令(10物質対応)対応
NO.24556用交換チップ
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。
No.66704同梱品と同等品です。
形(チップ)突切り
材質(チップ)超硬
チップ幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。
超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドルM14×1.0mm
心押台ノーズ/M14×1.0mmクイルトラベル/20mm
心間距離(mm)150
ベット上振り(mm)110
電源(V)100 50/60Hz
セット内容小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×195×235
把握径(Φmm)正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)54
主軸貫通孔(Φmm)10.2
心押台(mm)クイルトラベル/20
心高(mm)55
刃物台(mm)フトコロ 8×8
質量(kg)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
デジタルスケールキットは刃物の移動量をデジタル表示のディスプレイに表示させることができ、操作性を向上させます。
レバー操作による高速レンジと低速レンジの切り替え、ヴァリアブルスピードコントロールノブを操作してレンジ内での無段変速が行えます。大型で押し易い緊急停止ボタンをコントロールパネルに配しています。チャック保護カバーの開閉に連動したCE準拠の安全機構を内蔵しています。
タイミングベルトとギアによりモーター駆動を主軸に伝達し主軸回転を実現しています。主軸回転方向を正転・逆転できるため、逆巻きのネジ切削が行えます。
安全基準CEに準拠したチャック保護カバーを標準装備しています。Φ80mm迄の三爪スクロールチャック等のチャックハンドル取り外し忘れ防止対策が施させています。刃物台は四面刃物台を採用し切削バイトを交換するときに便利な位置決め機構を内蔵しています。
トップスライドを内蔵したクロススライドを配し、大型のタテ送りハンドルを装備しています。自動送り装置の操作レバーも簡単にできるエプロンに集中させています。刃物台保護カバー等CEに準拠した安全仕様になっています。
自動送り装置を内蔵し、チェンジギアセットも標準付属しています。主軸の構造から逆巻きネジの切削も行えます。0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0mmピッチの切削が行えます。
操作し易い大型のハンドルを装備した心押台を旋盤ベッド上に配しています。クイルトラベルはドリル加工に最適な40mm迄が可能です。またMT-2Sのモールステーパーを採用しています。
切りくずの飛散防止が行えるスプラッシュガードとチップトレイも標準装備しています。
旋削のはばを広げる豊富なアタッチメントを用意しています。
電源(V)100(50/60Hz) 250W
ベット上振り(mm)180
心間距離(mm)350
セット内容デジタルスケールキット、精密卓上旋盤9本体、三爪スクロールチャック(本体装着済)、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、四面刃物台(本体装着済)、トップスライド(内蔵)、チェンジギアセット、レースセンター、超硬スロアウエイバイト8mm角(直剣)、スプラッシュガード(本体装着済)、チップトレイ、自動送り装置(内蔵)、標準工具一式、取扱説明書
クロススライド上振り(mm)114
回転速度(min-1[r.p.m])高低切替・無段変速、高:100~2500、低:100~1100
機械主軸テーパMT-3、回転方向:正転・逆転
主軸貫通孔(Φmm)20.2
刃物台8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
心押台クイルトラベル40mm、MT-2S
自動送り(mm)0.1/rev、0.2/rev
ねじ(親ねじ)M16×1.5mm
切削範囲(mm)(ネジ切削)右巻き・左巻き、0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
自重(kg)37.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×290×295
直径(Φmm)(三爪スクロールチャック)80
仕様(トップスライド)角度目盛:左右40°、トラベル40mm
1台
¥439,800
税込¥483,780
11日以内出荷
関連キーワード