「超硬タップ m4」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ロングシャンク超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
超硬ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。溝数3
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
軽合金用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番216-9402溝数3
超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。) ワルター超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。)ワルター
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。) ワルター超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)ワルター
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
超硬転造タップ プロトティップ超硬転造タッププロトティップ
28,980税込31,878
1本
9日以内出荷
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT TDT(田野井)ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HTTDT(田野井)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。
材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
15,880税込17,468
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT TDT(田野井)ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLTTDT(田野井)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。
材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
超硬シームレスタフレット TC-SL-TF TDT(田野井)超硬シームレスタフレット TC-SL-TFTDT(田野井)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。TC-SL-TFはシームレスタフレットの超硬タイプとなります。
材質HSSVねじの種類TC-SL-TF表面処理HOMO食付1.5P
高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3H TDT(田野井)高硬度超硬ハンドタップ TC-HT-3HTDT(田野井)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
焼入れ鋼HRC55~60等の加工に適したタップとなります。食付き部長さ3Pで通り穴専用の超硬ハンドタップの高硬度用となります。焼入れ鋼HRC55~60の加工に適しております
材質超硬合金ねじの種類TC-HT-3H表面処理TiCN食付3C
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ(~55HRC) WH55-OTOSG(オーエスジー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
55HRCまでの焼入れ鋼のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD精度OH3種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
専用デジマチック マイクロメータVM3 Mitutoyo(ミツトヨ)専用デジマチック マイクロメータVM3Mitutoyo(ミツトヨ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から30日以内出荷
デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 奇数溝のタップ・リーマの外径測定用 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.001
高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度鋼用超硬ハンドタップ EH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(45~55HRC)の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.96MB)
V溝マイクロ (114シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロ (114シリーズMitutoyo(ミツトヨ)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
V溝マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)V溝マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から30日以内出荷
奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付
最小表示量(mm)0.01
超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超高硬度鋼用超硬ハンドタップ UH-CTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途調質鋼(50~63HRC)の加工
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ(インサートコイルねじ用) N-CT LA STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ N-CT-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
超硬スパイラルタップ OT-SFT OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合精度表記STD
溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRTOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRTOSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HT OSG(オーエスジー)超硬 ダイカスト用 ハンドタップ OT-DC-HTOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、熱可塑性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTTOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT OSG(オーエスジー)超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付3P精度表記STD種別上タップ関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ハンドタップ OTT OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTTOSG(オーエスジー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら