309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


完成バイト 方形バイト モノタロウ 動画あり
ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。 材質SKH57
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格品です。
材質M20 被削材ステンレス鋼など JIS規格39型
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ(刃先)交換式の旋削用切削工具で、優れた切れ味と刃先強度を持った刃形、使い勝手の良い鋼向き汎用タイプのチップをベースにラインナップした切削バイトシリーズ。 溝入れ用チップとホルダーのセットです。8mm角。
セット内容スロアウエイ突切り/溝入れバイトホルダー・超硬箱形汎用チップ(1ヶ)・溝入れ用 シャンク部角幅(mm)8 材質(チップ)超硬 チップ形状 アズワン品番64-5178-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
用途溝入れ突切り用 寸法L1(mm)160 寸法A(mm)5 寸法e(mm)- 寸法B(mm)15 寸法C(mm)5 寸法b(mm)19 寸法h1(mm)25 寸法ar(mm)25 寸法RE(mm)- 適合インサート08-4
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
用途外径削り用 寸法L1(mm)140 寸法e(mm)- 寸法C(mm)5 寸法b(mm)19 寸法h1(mm)19 寸法ar(mm)-
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト超硬
適合機種旋盤 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)超硬付刃バイト
JIS規格品です。
適合機種旋盤
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。
材質超硬 タイプセンタースルー Φd6 適合チップEC03
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。
材質M20 被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼 JIS規格34型 ISO使用分類記号M20
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)