超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)50
材質鋼
真円度・円筒度(μm)1.5
精度(μm)±2
硬度HRC58以上
1箱(1000本)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ-2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)40
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8以内
硬度HV650以上
径精度(μm)±1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
ゲート穴仕上げ加工及びピンポイントゲート加工兼用となります。高精度な仕上げ面が得られます。
用途工具鋼/アルミ合金
材質超微粒子
刃数2枚刃
<HQコーティング>
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚
低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応
<独自刃型形状>
バリの発生を最小限に抑制
小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼
材質超硬
刃数3
先端角(°)90
表面処理HQコーティング
トラスコ品番494-3422
質量(kg)1.1
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)6.3×3.0×17
1セット(1000本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途精度穴の通、止検査に。
付属品持ちやすいシャンク付き
トラスコ品番859-0892
材質ゲージ部:超硬合金
全長(mm)71
呼び寸法(mm)4.5
ゲージ長さ(mm)30
ゲージ径(Φmm)4.5
1本
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
超硬合金ピンゲージセット
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくいため精度の高い測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)± 1
真円度・直径不同(μm)0.8
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
関連キーワード
1
2
3
4
次へ