カテゴリ

  • 測定用品(27)
    • ピンゲージ本体(27)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「超硬ピンゲージ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ピンゲージ(シャンク付き) SK(新潟精機)超硬ピンゲージ(シャンク付き)SK(新潟精機)
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途精度穴の通、止検査に。付属品持ちやすいシャンク付きトラスコ品番859-0892材質ゲージ部:超硬合金全長(mm)71呼び寸法(mm)4.5ゲージ長さ(mm)30ゲージ径(Φmm)4.5
シャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズ アイゼンシャンク付き超硬合金ピンゲージセット トビ寸法0.01mm EGSシリーズアイゼン
249,800税込274,780
1セット
17日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
超硬ピンゲージバラ EG9シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG9シリーズアイゼン
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG8シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG8シリーズアイゼン
11,880税込13,068
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG7シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG7シリーズアイゼン
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG6シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG6シリーズアイゼン
7,598税込8,358
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG5シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG5シリーズアイゼン
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG4シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG4シリーズアイゼン
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG3シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG3シリーズアイゼン
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG2シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG2シリーズアイゼン
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG1シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG1シリーズアイゼン
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
超硬ピンゲージバラ EG0シリーズ アイゼン超硬ピンゲージバラ EG0シリーズアイゼン
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本アズワン品番65-3893-31
衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズ エスコ衝撃吸収ビット 5本組 EA813AEシリーズエスコ
1,360税込1,496
1パック(5本)
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:ARTS5-01●サイズ(全長):#2(65mm)×1本#2(85mm)×2本#2(110mm)×2本(5本組)●六角シャンク:1/4"●溝長:13mm●材質:ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼樹脂:アセチアズワン品番65-3893-03
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズエスコ
57,400税込63,140
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売アズワン品番65-3892-69
[電波]掛時計 EA798シリーズ エスコ[電波]掛時計 EA798シリーズエスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●型番:KX237S●サイズ(mm):Φ500×57●周波数:40kHz/60kHz自動選局●電源:単3電池×6本(付属)●材質:枠:プラスチック(銀色メタリック塗装)前面:ガラス●重量:3.2kg●電池寿命:5年●温度測定範囲:0℃~40℃(測定精度:±2℃)●湿度測定範囲:20%RH~90%RH(測定精度:±10%RH(25℃))アズワン品番65-3892-27
[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズ エスコ[EA765MP-471~473用]替チョーク EA765MPシリーズエスコ
440税込484
1パック(6本)
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
繰り返し・詰め替え対応
水性チョークホルダー EA765MPシリーズ エスコ水性チョークホルダー EA765MPシリーズエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
仕様●メーカー:たくみ●型番:7822●全長:135mm●カラー:赤●芯径:Φ5mm●替チョーク:EA765MP-481~-485●入数:1本●木材、コンクリート、石膏ボードに●チョーク(赤)1本付属アズワン品番65-3891-99
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
7,698税込8,468
1本
12日以内出荷
仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
5,598税込6,158
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
超硬合金製ピンゲージ 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
超硬ピンゲージバラ アイゼン超硬ピンゲージバラアイゼン
10,980税込12,078
1本
26日以内出荷
超硬ピンゲージセット アイゼン超硬ピンゲージセットアイゼン
129,800税込142,780
1セット(51本)ほか
12日以内出荷
超硬合金ピンゲージセット 耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。 線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくいため精度の高い測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)± 1真円度・直径不同(μm)0.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら