不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
有効長(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ
能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。
ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。
最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。
鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。
穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。
用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
全長(mm)83
有効長(mm)5
フトコロの深さ(mm)12
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。
25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。
トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。
カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応
10mm/13mmチャック兼用シャンク
用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板
適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×6
再生紙使用マーク適合
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.2
パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。
仕様センタードリル:コバルトハイス
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。
有効長l(mm)10
全長L(mm)85
タイプSHタイプ(セット品)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
こんなお得な商品も!

超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
こんなお得な商品も!

バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数不等(4/6)
ドリル径(Φmm)6
有効切断能力(mm)3.2
使用工具電気ドリル、ボール盤
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)96
材質センタードリル:コバルトハイス
型TG
被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドリル径(Φmm)8
有効切削能力(mm)5
刃厚(mm)2.1
シャンクNo.No.4
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。
FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
有効長(mm)4
仕様エスロックシステム
チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)
適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
有効長(mm)4
刃先超硬チップ付き
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。
【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー!
●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。
●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。
●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。
有効深さ(mm)18
材質(本体)炭素鋼
切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18
材質(刃)超硬
材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼
センタードリル径(Φmm)6
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)15
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。
刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)3.2
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
穴あけ後、ホールソーの内部に残る鋼材が奥まで入り込んでしまう事のないスプリングです。
用途センタードリルに取り付けて使用します
セット内容14~19mm用×5本、20~120mm用×5本、合計10本入り
1セット(10本)
¥499
税込¥549
翌日出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。
用途超硬ホルソーの中心穴をあけます
刃先径(Φmm)6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
刃径(Φmm)22
シャンク径(Φmm)13
付属品六角レンチ
適合被削材厚(mm)5以下
センタードリル径(Φmm)6
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。
有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)
ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)105
刃数4
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×6
バネ小
再生紙使用マーク適合
超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。
材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用
有効長(mm)4.5
フトコロの深さ(mm)12
刃厚(mm)1.9
適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
シャンク径(mm)10・13兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
刃数20
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
刃数18
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
刃数14
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
刃数12
全長(mm)105
シャンク径(Φmm)13
ドリル径(Φmm)6
有効長(mm)25
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに。超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他。仕様:超硬 G2相当
材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当
全長(mm)83
刃厚(mm)2
シャンク形状ストレート
有効長(ふところ深さ)(mm)11
シャンク径(mm)10/13
センタードリルが超硬ホルソー本体から外れる事を防ぎます。
用途センタードリルの外れ防止
全長(mm)8
ねじの呼びM6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
翌日出荷
DF超硬ホルソー用のセンタードリルです。
シャンク径(Φmm)6
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25
シャンク径(Φmm)13
全長(mm)105
ドリル径(Φmm)6
穿孔厚(mm)20
セットねじ5×8
バネ大
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ