全長(mm)340
外径公差(mm)0~+0.2
曲がり(mm)≦0.15
外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±1
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS303)
2018年トラスコ掲載ページ2 0231
長さ(mm)500
切断方法ワイヤーカット
形状丸棒
切断公差0~+2.0mm
外径D(Φmm)6
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)4
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)3
材質MV10
公差D(mm)0~-0.014
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。
材質タングステンカーバイト
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
「切れ味の良さ」「かかりの良さ」「面の安定性」を是非お試し下さい。
ダイヤモンド砥粒入りのセラミック砥石です。
HRC57以上の高硬度の素材(焼入鋼から超硬まで)を効率よく、奇麗に研磨出来ます。
先端でも側面(ハラ)でも研磨できます。
先端を細くするなど好みの形状に成形できます。
工具(電動、エア、超音波)につけて使用するとさらに効率がアップします。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、パンチ・ダイの磨きバリ取り:ドリル、バイトの刃先のにがし
粒度#400
色ブルーグリーン
タイプ丸棒タイプ
研磨対象プラスチック、ダイカスト、精密プレス、超硬金型、他(HRC57以上も研磨可能)
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0231
こんなお得な商品も!
ピンゲージ バラ 鋼製
モノタロウ
¥599
税込¥659
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)0.8
材質SUJ2
精度(μm)±1.0
硬度HRC58以上
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)340
穴数2
材種CR1
全長公差(mm)±3.5
曲がり(mm)≦0.15
全長(mm)340
角度(°)(右ねじれ)30
穴数2
全長公差(mm)0~+3.5
曲がり(mm)≦0.15
外径D(Φmm)12
材質MV10
公差D(mm)0~-0.027
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。
簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。
超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
アズワン品番64-5178-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ISO使用分類 K20 耐欠損性に優れる汎用材種
用途鋳鉄・非鉄金属の中~荒切削用
全長(mm)340
角度(°)(右ねじれ)15
穴数2
材種CR1
全長公差(mm)0~+3.5
曲がり(mm)≦0.15
超音波研磨装置 ソニックハンドピース GS-H26(LS-45)用のツールチャックΦ3です。
用途ダイヤモンド工具・セラミック丸棒・ラッピング用丸棒・超硬工具などのΦ3軸工具を入れて使用します。
適合機種GS-45
全長(mm)26
チャック内径D(Φmm)3
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状丸
全長(mm)50
外径(Φmm)3
適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等
入数1
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。被削材の目安として、 板材であれば0.3mm以下、 丸棒であればΦ1.0mm以下の材料に適します。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着して、 正回転 (時計回り) でご使用ください。超硬合金やセラミックス、 ガラス等の非鉄金属の 研削に適しています。
用途適合素材:非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
粒度120
色グリーン
ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ
適合材非鉄金属・超硬合金・ガラス・セラミックス
入数10
ファイバーストーンと焼結ダイヤモンド砥石の良さを兼ね備えた砥石です。従来のセラミック繊維の間にダイヤモンド砥粒を均一に配合しました。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等にも食い付きが良く、ダイヤモンド砥粒が全方向に突出しているので、側面使用も可能です。Φ3mm丸棒はミニレシプロアタッチメントにホルダー無しで装着できます。1パック1本入りです。
形状丸
粒度#600
全長(mm)50
外径(Φmm)3
適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超硬合金等
入数1
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Φ3.175mmの丸棒を把握できるホルダー。
超硬丸スロアウエイバイト用のチップを把握したり,ドリルを把握して刃物台を使った穴加工に利用できます。
シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in)
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード