16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91115 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

SIGNET(シグネット)超硬刃スクレーパー
超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。
材質タングステン (刃)、炭素鋼 (ブレード)、PE (グリップ) 全長(mm)210 質量(g)91 刃幅(mm)16.9 刃厚(mm)4.2 ブレード長さ(mm)60
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 幅(mm)7・30 全長(mm)225 型式鋲かきL型
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ツボ万ハンドシャープナーDS-1
エコ商品
用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに 粒度#400 適合材超硬刃物など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
幅(mm)15
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンソー刃目立用。一般的には、チェンソーの刃砥ぎに使用。丸穴の修正加工にも利用可能。ダイヤモンドヤスリは、難削材や刃物・ガラス・超硬工具の研磨に優れているので、刃付けを早く行うことができます。チタンコーティングしてあるので耐食性に優れ、長く使用できます。コーティンググリップなので、滑らず軽く握れます。鉄工やすり等では削りにくい焼入れ鋼・ガラス・陶器などにも使用できます。
全長(mm)222
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴールデンスター抜 ぬこっかま 草抜き用
樹脂の湾曲グリップで握りやすい 刃先の超硬チップで目地の除草・草抜き刃で引き抜く
用途刃先の超硬チップで目地の除草 全長(mm)215 質量(g)63 材質(柄部)樹脂 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)94
1丁
849 税込934
当日出荷

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。 粒度300番相当 適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等 形状先細半丸 全長(mm)215(ヤスリ部:約80) 仕様グリップ付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

セラミック・超硬などの硬い素材にも対応しています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途包丁・ハサミ、チップソーなどの刃研ぎ、セラミック・超硬チップなどの研磨。 粒度300番相当 適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等 形状 全長(mm)215(ヤスリ部:約80) 仕様グリップ付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。 材質構造用炭素鋼(S45C) 形状菱形 粒度(#)140
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソー刃の目立用に最適なヤスリです。セラミック、超硬金属、焼入材等に使用出来ます。軽くヤスリを押し当てる程度で十分な切削が出来ます。 方向性がなく、前後左右に自在な研削ができる便利なヤスリです。
用途チェーンソーの刃の目立用。 形状 粒度300相当 全長(mm)220 仕様目立用 グリップ:赤
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4387 材質スチール直刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現。タングステンカーバイド粒子部は、約2.5~2.8mm。交換用替刃1枚付
用途古くなった目地のかき落としに。 全長(mm)205 材質(本体)PP 質量(g)95 材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

JTC6914 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)32 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JTC6913 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)16 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。 全長(mm)200 仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付 トラスコ品番395-6741 質量(g)265 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷