33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) 軸径(Φmm)3 粒度(#)100 軸長(mm)30 適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。 ボール盤にも取付可能なタイプも。
用途超硬ホールソー(設備・電材・空調・土木)、コアードリル(設備・電材・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など 使用工具電ドル・インパクトドライバー 軸の形状六角軸(6.35六角ビット) 外径(Φ)50 基板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

適合本体DW-24DH 外径(Φ)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ミスターマイスター・ロータリーバーは、金型職人などが普段使用しているロータリーバーにTiN(チタン)コーティングを施したものです。 金属はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮するツールです。 チタンコーティングにより、高硬度で滑り特性・耐熱性に優れています。 焼き付きなどを防止する効果があります。
適合材木工 カット名称ダブルカット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミスターマイスターミスターマイスター超硬ロータリーバー
エコ商品
ミスターマイスター・超硬ロータリーバーは、ガス加熱・非接触温度センサーを用いて、超硬とスチールシャンク部分の両方の温度を管理しながら、ろう付けを行っています。 一般的な誘導加熱コイルによるろう付けと違って、超硬と鉄の熱伝導率の違いによる超硬面の温度不足が発生せず、完全なろう付けになっています。 金型の補修はもちろん、木工加工においても優れた威力を発揮する先端工具。 高硬度で耐熱性のある超硬に、さらに TiN(チタンコーティング)を施し、滑り特性があり、焼き付きを防止する効果があります。 CNC 機による研削で製造していますので、均一で安定した機能を発揮します。 特に刃先は逃げ形状を厚くして強化され、チッピングが発生しにくい設計になっています。
材質(軸)スチール 適合材木工 コーティングTiN(チタンコーティング) 材質(刃)超硬 RoHS指令(10物質対応)対応 カット形状ダブルカット
1セット(5本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石お試しキット
エコ商品
特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨 適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型 サイズ(mm)3mm軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)アルカンサス砥石
エコ商品
刃物、超硬工具、時計、ゲージ、精密機器等の超仕上げ用。 天然石で組織密度がとても細かく高硬度です。粒度約#3000~#5000相当。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)デジタルノギス 超硬チップ付
エコ商品
別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 内、外側測定面に超硬チップ付で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプ
エコ商品
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)インパクト軸付砥石
エコ商品
多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
粒度60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター精密加工用軸付砥石G1041
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器など、非鉄金属及び非金属用の中仕上げ用。 トラスコ品番128-4594 軸径(Φmm)2.34 粒度(#)150 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る研削・研磨用弾性といしの最高級品です。当たりの軟らかいエッジレス形状と独自の湾曲形状で使いやすさを追求しました。取り付けが簡単なパッドレスタイプです。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた性能を発揮します。
用途ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼の研削・研磨作業。 トラスコ品番852-4789 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度(#)36 厚さ(mm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 適合材ステンレス鋼・一般鋼・合金鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
7,988 税込8,787
当日出荷

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など 長さ(mm)200 材質工具鋼 幅(mm)70 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)
エコ商品
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 軸長(mm)30 適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジーベックテクノロジーXEBEC ダイヤスティック
エコ商品
HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD,STAVAXなど)を効率的に研磨可能。
適合材HRC57を超える超硬、焼入鋼(SKD、STAVAXなど) モスグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途FT-165A型機 専用刃 鉄・ステンレス用 外径(Φmm)165 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)22 刃数40 回転速度(min-1[r.p.m])8000 主要切断材料鉄・ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷

ファーステックダイヤモンドバー
エコ商品
超硬合金、焼入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の切削加工に適しています 最高品質の工業用ダイヤモンドを使用し、独自の電着技術によって剥離が少なく鋭い切れ味が持続する製品です 乾式で使用できますが、研削液を使用しますと精度、仕上がりがよくなり、切れ味・寿命も向上します
全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ヘッド形状の変更です。ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 軸付砥石や超硬バー等軸付研磨工具を取り付けて使用します。 手のひらサイズの小さなエアーツール。女性でも楽に使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、6mmコレット(本体装着済) 全長(mm)110 質量(kg)0.3 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)推奨4.8以上 コレットサイズ(mm)6 排気方式後方排気 適合エアコンプレッサ(kw)(3相200V)推奨2.2以上 適合コレット6mm、3mm、1/4、1/8 エアー入口1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
欠品中

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。 超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 仕様外側測定面超硬合金チップ付 シリーズ530 デプスバーあり
1台ほか
9,898 税込10,888
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)180 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400 内径(Φmm)22.2 羽根枚数120 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)125 内径(Φmm)22.2 砥粒ジルコニア 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)125 砥材ジルコニア 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンハイエース
重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イチグチテクノディスク Z
エコ商品
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 内径(Φmm)10 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
449 税込494
翌々日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC
エコ商品
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など トラスコ品番825-6061 材質砥材、ビトリファイド結合材 形状1 粒度120 厚さ(mm)16 砥材GC 硬度J 砥粒GC 結合剤V 外径(mm)150 穴径(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 砥石周速度(m/s)40
1箱(10個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]
エコ商品
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 ケーブル長(m)3 寿命接点精度:300万回 ケーブル耐油性2芯Φ5 繰返し精度(μm)0.5 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB) 取扱説明書(0.9MB) IP等級IP67 ケーブル形状ストレート ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)