こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
自動車のピラーや光沢樹脂パーツのピアノブラック塗装の表面に付いた細かなキズを磨いて消す研磨セットです。
新開発の「精密研磨パッド」により、これまで手磨きでは消すことが困難だった超鏡面仕上げの光沢樹脂パーツのメンテナンスが自分で可能になりました。
エクステリアだけでなくインテリアの光沢樹脂パーツにもご使用いただけます。
用途自動車用光沢樹脂パーツ及び塗装面の鏡面研磨用
成分研磨剤、石油系溶剤界面活性剤
トラスコ品番195-2269
セット内容超精密研磨用液体コンパウンド80ml、精密研磨パッド(大)1個、(小)1個、コンパウンド専用スポンジ1個
容量(mL)80
質量(g)154
アズワン品番64-8326-71
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
超ピカ仕上げの耐水ペーパーです。精密部品・精密金型の仕上げ、超高級塗装仕上の前工程に最適です。
用途塗装仕上げの前工程、プラスチック・金属製品の仕上げ作業。
適合材各種金属
砥材ポリプロピレンフィルム、ポリエステル樹脂、溶融アルミナ
寸法(縦×横)(mm)135×115
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。
寸法(mm)230×280
砥材WA
質量(g)10
適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種類ベビーグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
種類ベビーグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
厚みが均一で表面が平滑、しかも強靭なポリエステルフィルムに、ミクロングレードの精密粒度管理された砥粒をクリーンルームでコーティング。
0.01ミクロン(Ra)までの均一な超精密仕上げが、より簡単に短時間で得られ、しかも経済的。粒度別に色分けされているので在庫管理、工程管理も楽にできます。
0.01ミクロン(Ra)までの優れた表面仕上げが短時間で作業できます。
用途精密機器部品
各種ロール・シャフト・ドラム
プラスチック製品
樹脂塗装面
分析試料片
光ファイバー
その他、あらゆる部品・部材の精密仕上げ、メンテナンス
寸法(mm)216×280
種別フィルム
形状シートタイプ
基材ポリエステルフィルム
関連キーワード
1
2
3
4
次へ