20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。 超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。 刃厚(mm)0.38 材質(ハンドル)AS樹脂
1本
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番360-0688 厚さ(mm)13.7 全長(mm)172 質量(g)29.5 全幅(mm)16 刃厚(mm)直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

世界最小・硬度HRC60℃のマイクロナイフで新しいホビーの世界が始まります!
用途切り絵、模型工作、精密な作業、モデリングに 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し 硬度HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かい作業に適したペンタイプナイフです。 刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。 仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー 付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚 シルバー 質量(g)43.9 刃厚(mm)0.38 アズワン品番64-8254-29 適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
1本
899 税込989
当日出荷

ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。 1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
1箱(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラモデルはもちろん、ガレージキットやフィギュアモデルなどの筋彫りに使用します。
1個
349 税込384
当日出荷

伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。 紙や検体のスライスなどにも使用できます。 材質炭素鋼
1個(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 刃径(Φmm)1.2 刃部硬度HRC-60 刃先形状丸キリ 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 材質(刃)SK-5
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

防錆性に優れたステンレス製替刃メスハンドル。
材質ステンレス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001062003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
870 税込957
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬 トラスコ品番395-8205 適合本体デザインナイフ、C-1500 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40 質量(g/個)10 色(刃)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

趣味からプロユースまで広く使える本格派。小さく細い刃先、シャープな切れ味で細かな作業に適しています。
付属品替刃25枚 トラスコ品番342-9091 厚さ(mm)11.5 全長(mm)169 質量(g)31 全幅(mm)14 適合替刃・カッターXB157T・XB157K・XB157H・XB167A・XB167B
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

SK-5材を使用した日本で一番小さなナイフです。硬度HRC60度まで焼入れしているので切れ味が長く持続します。超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途モデリングやジオラマなど細かな作業。 材質(刃)SK-5 材質(柄部)アルミニウム削り出し ハンドル長さ(mm)115 硬度HRC(刃部)60
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繊細なカットや曲線切りに最適。使いやすいバランスと、指が疲れないゴムグリップ。 ネジ込みロック機構 替刃を本体に内蔵可能 転がり防止ストッパー付キャップ
質量(g)25 付属品デザインナイフ用刃計16枚付
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超鋼材を使って作ったプラモデル専用スジボリです。 精密なスジ入れ、細かいカットに最適!
付属品革ひも ハンドル長さ(mm)110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604 材質スチール 最高回転数(min-1[r.p.m])100000 先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。超鋭角黒薄刃。刃の研ぎ角度の超鋭角仕上げ+通常刃より薄い0.25mm厚により、プロの要望にこたえるより鋭い切れ味になっています。
刃幅(mm)9 刃厚(mm)0.25 刃長(mm)80 材質(刃)SKS-81 適合本体A型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25 質量(g/個)80 色(刃)
1個(50枚)
989 税込1,088
当日出荷

中間ソケット G(PF)ネジ用 モノタロウ 動画あり
エア配管の接続に
用途外ネジと外ネジを接続 最高使用圧力(MPa)1 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35 口ノズル径(mm)0.3
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)