29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。
用途ボルト・ナットの締め付けに。 厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2 全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139 商品構成セット品
1セット(4本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 商品構成単品
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TS-04 ミニスパナセット エンジニア 動画あり
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナセットです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 全長(mm)100、106、114 トラスコ品番368-8836 セット内容(mm)4.0×3.5、4.5×4.0、5.0×4.5、5.5×5.0、6.0×5.5、6.5×6.0、7.0×6.5、8.0×7.0 材質SUS420J2 質量(g)85 硬度HRC52±2 曲り角度(ヘッド)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1組(8本)
2,598 税込2,858
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14 トラスコ品番370-8454 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
799 税込879
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm 商品構成セット品
1セット(5本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
商品構成単品
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15 先端厚さ(mm)(両端)4.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319 角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ガタ無しウォームのバックラッシュレスワイドモンキレンチ 先端が曲がって使い易い
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

アクセス困難な場所にある極薄ヘッドのボルトナットに最適です。両口の二面幅は同一サイズで、オフセット角は15°と75°です。
用途産業機械・家電・電子機器・ホビー用品など。 材質クロームバナジューム 商品構成単品
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手にフィットするソフトグリップ。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンス等さまざまな場所でお使いいただけます。 全長(mm)155 質量(g)130 トラスコ品番222-0911 先端厚さ(mm)2 最大口径幅(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
商品構成単品
1丁
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。
トラスコ品番373-7586 セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17) 質量(g)544 商品構成セット品
1セット(6本組)
19,980 税込21,978
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)薄口スパナ
厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。 商品構成単品
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端厚さ2.5mmの超うす仕上げ!!。薄物ナット回しの作業性を追及した形状。
用途BNC/TNCコネクター、薄物ダブルナット、ボリュームナット、ホイールバルブナットなど薄いナット回しに! 口開(範囲)(mm)7~26 口開き(mm)7~26 寸法L(mm)117 質量(g)95 寸法A(mm)49 寸法t(mm)7.5 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンフラッグ(新亀製作所)ドライバーレンチ
エコ商品
超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
用途車両・機械・家具・その他。 セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76 材質クロムバナジウム鋼
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
21,300 税込23,430
翌日出荷

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷