26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
質量(g)31(単4乾電池1本含む) 適合(替えブラシ)K70 連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190 ブラシ極細毛(毛先0.02mm) ストローク数(回/分)22000
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー 商品タイプ本体
1個
899 税込989
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。 音波振動(約9000回/分)が汚れ除去をアシスト 薄型コンパクトヘッドでお口の中でも動かしやすい ハンドル部分がスリムタイプで軽量なので磨きやすい
商品タイプ本体
1個(1本)
1,988 税込2,187
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマ。超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さやわらかめ 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

自分の口に最適なブラシを装着してブラッシングすることで、音波振動が手みがきをアシストしてクリーニング効果がUPする電動”アシスト”ブラシ。システマヘッド超極細毛が歯周ポケットの汚れを歯周病プラークごとかき出す
種類システマ シリーズシステマ 硬さふつう 商品タイプ付替
1個(2本)
599 税込659
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

毎分28,000ブラシストローク&34,000ブラシストロークの2段切替型音波振動歯ブラシ。ケア時間がわかる2分間のナビターマー付。単3型乾電池付。
1個(2本)ほか
349 税込384
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3 硬さやわらかめ ストローク数(回/分)22000ストローク/分
1個(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機音波歯ブラシ
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)約22(乾電池を含まず) 付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書 材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE 長さ(mm)197 電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時) 振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合) 防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003) 径(mm)18
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインと機能の両立、超音波電動歯ブラシ HA-551。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能。〇ヨーロピアンデザイン
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約90 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)500 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)31000
1個
5,500 税込6,050
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-801。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)243×31×31 使用時間(分)約160以上 充電時間(時間)約3~5 バッテリー容量(mAh)600 運転モードClean、Polish、Milder、White、Mascare 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000
1個
7,700 税込8,470
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌 セット内容本体×1、替えブラシ×3 消費電力(W)2.2-3.5 電源AC100-240V(50/60Hz) 振動数(回/min-1)最大4000
1本
6,990 税込7,689
6日以内出荷

薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。 対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-S アズワン品番69-5585-18
1個(2本)
1,278 税込1,406
6日以内出荷

超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。 消費電力(W)26 洗浄槽容積(mL)約750、上限(MAX)基準線 約600 付属品洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付) 質量(g)1000 電圧(V)AC100(50/60Hz) 洗浄槽内寸法(mm)縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×135×122 材質(洗浄槽)ステンレス タイマー5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
1台
15,680 税込17,248
翌日出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

普段使いの充実モデル、超音波電動歯ブラシ HA-501。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約90 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)500 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)31000
1個
4,400 税込4,840
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-701。〇業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇3段階の強さ設定可能。〇5モードの磨きコースを搭載。〇完全防水 IPX7。〇歯ブラシ3本付属。〇スタンド・ケーブルの2充電方式で、どこでも充電可能
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、充電ケーブル、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)1.8 本体寸法(mm)235×25×25 使用時間(分)約600 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 運転モード5種類 防水性IPX7 振動数(回/min-1)38000
1個
6,600 税込7,260
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-850。〇高性能モーター搭載により、業界最高クラスの振動数 44,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇4モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇ワイヤレスで簡単に充電できる、ワイヤレス充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)249×24×24 使用時間(分)約120以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)600 運転モードClean、Milder、White、Mascare 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[Clean]37,000、[Milder]28,000、[White]28,000~44,000、[Mascare]29,000
1個
8,800 税込9,680
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最高クラスの振動数、超音波電動歯ブラシ HA-880。〇磁気浮上式モーター採用により、業界最高クラスの振動数 38,000Hzを実現。〇歯の奥まで届く薄型ヘッド。〇5モードの磨きコースを搭載。〇2分毎のスマートタイマーを搭載。〇完全防水 IPX7。〇デュポン社製ソフト歯ブラシ3本付属。〇充電スタンドで簡単に充電できる、タッチ充電スタンド付き
セット内容本体、歯ブラシ×3本、充電スタンド、取扱説明書 電圧(V)DC 3.7 消費電力(W)2 本体寸法(mm)246×29×29 使用時間(分)約180以上 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)1,200 運転モードCLEAN、WHITE、REFRESH、GUM CARE、POLISH 防水性IPX7 振動数(回/min-1)[CLEAN]38,000、[WHITE]35,000、[REFRESH]34,000、[GUM CARE]32,000、[POLISH]33,000
1個
9,900 税込10,890
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超音波で手の届かない隙間のミクロ汚れをキレイに。電源スイッチを押すだけで簡単に洗浄できます。40kHzの超音波で洗浄します。3分オートオフ機能。洗浄可能なもの:眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース、義歯、歯ブラシ、ハサミ、くし、カトラリー(金属/セラミック)など。洗浄不可能なもの:木製品、革製品、宝石(パール、ターコイズ、オパール、エメラルド等)、象牙、時計本体(防水時計含む)、漆器、メッキ仕上げの製品、宝石が接着してあるアクセサリーなど
消費電力(W)18 コード長さ(m)1.5 本体質量(g)約360 対応眼鏡(不可のものもあり)、アクセサリー、時計バンド(シリコン/金属)、メイクアップツール、シェーバーヘッド、マウスピース 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×70 定格時間(分)15 タンク容量(mL)360(MAXライン280)
1個
3,989 税込4,388
7日以内出荷

「義歯の歯石」または「歯ブラシ」に塗布して1~2分磨くだけ。ヌメリを取り、除菌にもなります。クラスプやレジン床を傷めません。超音波洗浄器不要
用途義歯に付着した歯石の除去 成分水、リン酸、増粘剤、界面活性剤、着色料、香料、その他 容量(mL)200 品名ストーンメルトジェル 液性酸性 アズワン品番65-0257-62
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷