20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途超音波厚さ計 STG-01U に付属のカプラントを使い切った際の補充用。 トラスコ品番266-8861 幅(mm)50 容量(mL)45 高さ(mm)120 奥行(mm)35
1本
909 税込1,000
当日出荷

超音波伝導性に優れたゼリーです。 パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。 ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。 アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。 アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。 アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。 アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。 片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途心臓、頸部などの、曲面・垂直面の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無色透明・無香料の高粘性タイプです。
品名アクアソニッククリア 組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防腐剤パラベン及びアルコール非含有で皮膚にアレルギーのある患者様にもやさしいエコーゼリーです。 アルコール非含有によりエコープローブの劣化が軽減されます。べたつきが少なく、検査後の拭き取りが容易です。通常のエコー検査には「ソフト」、甲状腺や循環器など縦方向や狭い部位には硬めの「レギュラー」が適しています。 250mL使い捨てボトルタイプと 5000mL詰め替えタイプの 2 種類がございます。米国 FDA 認可・ EU の CE マークを取得しており医療機器として認可されています。
1本ほか
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い超音波伝導性で鮮明な画像が得られる殺菌処理済の超音波検査用ジェルです。 乾熱による殺菌処理を行い、成分には界面活性剤・着色料・香料を使用していません。 そのため、経膣超音波検査時やデリケートな肌の方にも安心して使用していただけます。 無着色のため、プローブや衣服に色が付くことがありません。 超音波伝導性に優れているため、鮮明な画像を得る事ができ、効率良く超音波検査が行えます。 水溶性のため、拭き取り後にべたつきにくく快適です。 ウォーマーで加温(40℃)しても、常温時と粘度変化が少なく、検査が行いやすくなっています。 用途・使用部位に合わせて、粘度が選べます。
用途腹部な広範囲の検査に 成分精製水、ポリマー、保湿剤、pH調整剤、防腐剤
1本(250g)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JFEアドバンテック常温用カプラント
超音波厚さ計で探触子と測定物間の空気を遮断し、超音波を透過させます。
適合機種TI-56F・TI-66C・TI-70K・TI-70L・TI-70W 容量(cc)50
1本ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士フイルムメディカル超音波ゼリー F JELLY PLUS
スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリーです サッと拭きとれて、ベタつき感が残りません。 汗にも強く、水っぽくなりにくいゼリーです。 銀系抗菌剤配合により、プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。
容量(g)250
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×143×32 計測単位mm 電池寿命(時間)連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。
用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査 適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料 セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト 測定範囲0.8mm~300mm(Steel) 質量(g)120 電源単四形乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24 測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ) 表示分解能0.01mm/0.1mm 表示部2.2インチバックライト付液晶 外部出力USB出力 測定原理超音波法 測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定) 探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm 音速範囲1000~9999m/S 記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ 動作時間約30時間 感度調整標準 キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション 動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンパス超音波探傷器
ポータブルで使いやすく高性能なデジタル超音波探傷器です。 効率的なメニュー構成とダイレクトアクセスキーにより質の高い探傷作業を簡単に実現します。 優れた探傷性能を備えた簡単操作の探傷器です。 信頼性の高い多くの機能を、小型で使いやすい筐体に凝縮しています。
用途場所・環境問わず様々な探傷検査に 仕様バッテリータイプ(リチウムイオン充電可能バッテリー標準搭載) トラスコ品番773-6525 セット内容バッテリー(1本)、キャリングケース、ACバッテリーチャージャー 幅(mm)236 質量(kg)1.68(オプションのリチウムイオンバッテリー含む) 高さ(mm)167 奥行(mm)70 電源(V)ACメイン100VAC~120VAC、200VAC~240VAC、50Hz~60Hz 接続【探触子】BNCまたは大LEMO ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)、半透過型カラーLCD 内部メモリー内蔵メモリー100000ID 外部メモリー2GBmicroSDカード バッテリー稼動時間15時間~16時間(リチウムイオン)、3時間(アルカリ乾電池)
1台
1,298,000 税込1,427,800
30日以内出荷

1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。3..肌に触れても問題がありません。4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。 仕様●動粘度(25℃):1000mm2/s●密度(25℃):0.97 形状液状(油性系) 容量(mL)420 引火点(℃)315 流動点-50℃
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質 名称グリセリン 無色透明 色数30↓(ハーゼン) 密度1.257↑(20℃) 適合塩化物試験/還元性物質試験 仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 規格NSF 3H/H1 トラスコ品番123-3147 容量(mL)480 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称グリセリン 特級 等級特級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧99.5 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番2-3127-21 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)グリセリン
エコ商品
名称グリセリン 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
5,798 税込6,378
32日以内出荷