22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質にダイヤモンドの次に固いと言われるタングステンカーバイトを使用し、これまでにない耐久性と特殊な3枚刃の形状により、通常のカッターでは削れないものも削れる優れものです。
用途超高張力鋼板自動車ボディー 材質タングステンカーバイト (炭化タングステン) ブラックシルバー 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スポットカッター 超硬 TiALNコーティング モノタロウ 動画あり
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)80 刃長(mm)27 シャンク径(Φmm)8 表面処理TiALNコーティング 危険物の類別非危険物 刃径(mm)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

溶接ナゲット部への良好な食いつきを実現するため、先端形状に独自の設計を施しました。 刃先に独自技術となる平滑化処理を施したことで、切削抵抗の低減を現実。 カッター素材には高級粉末ハイスを採用! 一般品と比べ熱間の加工性が良く、優れた耐摩耗性を発揮します。 カッター表面部にチタンアルミナ系複合超多層硬質膜となる「AGコーティング」を採用! 耐熱性の高い作業に対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高張力鋼板自動車ボディー等 ブラックバイオレット 危険物の類別非危険物
1本ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング モノタロウ 動画あり
断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiNコーティング 材質コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

月光技術の驚愕の切れ味と耐久性。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
全長(mm)80 シャンク径(Φmm)9 ドリル径(Φmm)8.2 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理TiALNコーティング 危険物の類別非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理チタンコーティング 危険物の類別非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理ホモ処理 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール 動画あり
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状円すいシンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

チタンコーティング
危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金の必須アイテムです。超高張力鋼板も切れます。ドライ加工が可能です。
用途スポット溶接取り外し専用ドリル。 トラスコ品番508-5691 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 溝長(mm)24 シャンク径(Φmm)8.2 刃径(Φmm)8.2 表面処理TiAlNコーティング RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 超高張力鋼板も切れます。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 表面処理TiAlNコーティング
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビックツール月光金太郎ロング
月光技術の驚愕の切れ味+耐久性。最新超々鋼板対応。スポットカッター研磨機ローケンS-2000(1番研ぎのみ)再研磨可能。 金太郎飴のように、再研磨しても新品の性能を維持。
用途自動車のスポット溶接外し 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)9 ドリル径(Φmm)8.2 推奨回転数(min-1[r.p.m])1000~1200 推奨適合工具(研磨機)ローケンS-2000 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

超硬い鋼板の切削OK! 低回転・高トルク
回転数1100RPM±10% 全長(mm)252 質量(kg)1.71 ドリルビットサイズ(mm)8mmX44L RoHS指令(10物質対応)対応 空気圧90psl
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

ステップ部やロッカーパネル、リアーメンバーなどの通常のスポットカッターの長さだとエアードリル本体の先端がボディーに当ってしまい真っ直ぐにカッターが溶接部に入らない場合に効果を発揮します。
用途高張力鋼板自動車ボディー等 寸法(mm)8.2×150 全長(mm)150 ブラックバイオレッド 危険物の類別非危険物 刃径(mm)8.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 表面処理ホモ処理
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

材質チタンコーティングゴールドタイプ。2枚刃。
材質コバルトハイスSKH55-CO サイズ19(H)x12(W) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊刃立て形状により、バリがでません。
材質ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)