639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足の形の粘着剤付きシートです。 工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。 カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。 サイズも大きめ26cmなので目立ちます。 裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。 屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示 材質塩ビ 幅(mm)約85 長さ(mm)約260 厚さ(mm)約0.5 取付方式シール/ステッカー
1袋(2枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
1冊
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるフロア誘導シールです。 ソーシャルディスタンスの確保に便利です。 水に強い耐水素材です。 表面に梨地エンボス調ラミネート加工が施されているので、耐久性に優れています。 貼る際の位置調整がしやすいように、剥離紙にスリットが入っています。
1冊(1枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 透明 形状丸形 硬度アスカーC80 特性弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。 材質基材:PVC、表面フィルム:PVC 厚さ(mm)0.45 寸法(mm)280×100
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質PVC 寸法(mm)210×70 質量(g)54 取付方式ステッカー テープ幅(mm)210 裏面離けい紙
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品5Sフロア表示(5本指足形)
ポップな5本指足型ステッカー。ステッカータイプで簡単設置。行列の先頭表示や進行方向表示など、さまざまな用途でお使いいただけます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。 材質PVC セット内容左右1対(2枚)セット 寸法(mm)190×120 アズワン品番65-1338-77
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 定期注文
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm)0.05 材質LDPE 厚さ(μm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべりにくく、耐摩耗性にすぐれています
用途レジなどの順番待ちに! 材質表面:透明PETフィルム16μ、基材:ぽりオレフィン80μ、はくり紙:上質紙、粘着剤:アクリル系(再剥離タイプ) 取付方式テープ/シール
1セット(2枚)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



床に貼って、レジ周りのお客様を誘導します。お客様が止まってほしい場所に貼ってください。シール表面はノンスリップタイプです。
用途お客様誘導シール(店内用) レジで並ぶお客様を誘導するフロア用シールです。 寸法(Φmm)300
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷


アーテック[学校教材・教育玩具]フットマークシール
屋内でも屋外でも使える!
セット内容本体×1 材質紙、フィルム 寸法(mm)200×300 アズワン品番64-5186-11
1枚
273 税込300
当日出荷

ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m)3 毛丈(mm)10 ブラシ長(mm)10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION(ライオン)休足時間
たっぷりと水分を取り込んだ伸縮性の良いジェルシートです。(高含水ジェルPAC-55)シート中の水分の気化熱と清涼成分「メントール」により、高い冷却効果が持続します。 立ち仕事やスポーツのあとなどに「ふくらはぎ」「足首」「足の裏」などのすっきりさせたい部位に貼れば、1日はたらいた足をひんやりリフレッシュします。 リラックス効果の高い5種のハーブ(ラベンダー、セージ、ローズマリー、レモン、オレンジ)成分を配合。
シートサイズ(mm)85×130
1個(6枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用長ぐつ カッパの足 PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。 フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。 洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。 さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。 ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。 かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。
用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルス足踏みシーラー
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070 加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷

ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番113-2956 セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)23.5 本体寸法(mm)奥行440 本体寸法(mm)高さ860 本体寸法(mm)幅530
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
1個
78,100 税込85,910
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番462-8462 質量(kg)20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×520×920
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番113-2957 セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)23 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ900 本体寸法(mm)幅340
1個
118,800 税込130,680
翌々日出荷

軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
質量(kg)18 本体寸法(mm)515×560×1040 電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
1個
105,800 税込116,380
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WN600 足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番113-2955 セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)26.5 本体寸法(mm)奥行480 本体寸法(mm)高さ860 本体寸法(mm)幅680
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

上下加熱、片側加熱が切替え可能です。 ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に トラスコ品番125-9684 セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個 材質アルミ鋳物/塗装 質量(kg)27 本体寸法(mm)奥行380 本体寸法(mm)高さ900 本体寸法(mm)幅350
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm~180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。
付属品名前シール 材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙 ミッドブルー 全長(m)3 ロープ仕様九面体
1個
759 税込835
当日出荷

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サニーサイドアップMESHROOM用アルミ足
SSUPD社製PCケース「MESHROOM」シリーズ用のアルミニウム製フィートです。 ディスプレイ ケーブル用のストレート コネクタをサポートすることでシームレスなGPU統合を実現し、大型GPU用の追加の下部スペースを活用します。 Meshroom Dの背面にアルミニウム製の脚を取り付けると、デスクトップ上に直立して設置できるため、スペースを節約しハイエンドのグラフィックスカードをエレガントに見せることができます。 フロントラジエーターの底部にあるウォーターパイプのルーティングオプションも容易になり、メッシュルーム Sの360mmAIO水冷用に十分な下方拡張スペースが提供されます。
仕様対応ケース:SSUPD製PCケース「MESHROOM」シリーズ用 材質アルミ 保証期間1年間
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)ヒート式 足踏シーラー
エコ商品
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着 質量(kg)23 機械寸法(mm)370×330×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ 材質フィルム 直径(Φmm)30 TKG品番9-1428-2101 TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷

【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
1台
98,900 税込108,790
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1セット
3,790 税込4,169
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番391-4313 質量(g)49 主な用途隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) 取付ねじMネジ 取付部Mネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

九面体のロープが軽快な風きり音を起こす瞬足なわとび。発売以来、支持されてきたスタンダードタイプの瞬足なわとび
用途なわとび 付属品名前シール 材質(ロープ)PVC/(グリップ)PP/(回転パーツ)PE/(滑り止め)NBR+PVC/(名前シール)紙 質量(g)78 タイプスタンダード 全長(cm)270
1個
709 税込780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

握りやすいグリップ付。 6段階に調整可能な支点のため、テコの原理を利用して、様々なサイズのオイルシールの取り外しに使用可能です。
用途バイクのオイルシールの抜き取りに 仕様支点調節幅:6段階 幅(mm)支点:約103×Φ14 全長(mm)約340×Φ10 材質(本体)中炭素鋼 質量(g)約345 角度(°)オフセット:約15、爪:約90×Φ8 グリップ径(Φmm)約28 グリップ長さ(mm)約90 ねじ寸法(mm)M6×10(支点ねじ) 適合径(Φmm)20~90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。
用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング) 寸法(mm)300×225 危険物の類別非危険物
1袋(8枚)
499 税込549
当日出荷