こんなお得な商品も!
粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)PE(ポリエチレン)フィルム
容易に使用できる使い捨てタイプのマットです。大きなサイズなので使い捨てのバスマットとして、ポータブルトイレの下敷きや床を汚したくない場面などで使用できます。水でぬれたところがハッキリと分かります。裏面は防滑ラミネート加工されています。ツルツルとした防滑ラミネート面を下側、ザラザラとした吸水面を上側にして使用します。
材質表面/再生クレープ紙、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
寸法(mm)500×580
アズワン品番7-7987-01
吸水量(mL)(目安)70
1箱(4袋×50枚)
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
こんなお得な商品も!
粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)600
厚さ(mm)1.6
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
使い捨てタイプのため、洗濯の手間がいりません。高吸収ポリマーを配合しているため、万一のモレも素早くたっぷり吸収します。オムツからの尿便モレにも十分な吸収量です。ダイヤ柄プレスが尿などを拡散させ、より効率的に素早く吸収します。十分な長さの巻き込み付きのため、マットレスやエアーマットの隙間に差し込むことでマットがズレにくく、しわになりにくいです。裏面防水シート付きのため、汚れを下に通さず、ベッドが汚れるのを防ぎます。吸収後は逆戻りせず、さらっとした表面状態を保ちます。丈夫な表面材を使用しているため、ぬれた後も破れにくくなっています。
材質[表面材]ポリプロピレン、ポリエチレン[吸収材]吸水紙、高吸収ポリマー、綿状パルプ[防水材]ポリエチレン
寸法(cm)54×80(吸収部分)、60×50(巻込部分)
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ-
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)6
材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。
油・水・溶剤兼用。
形状シートタイプ
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色グレー
種別オイル/水用
油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路
対応オイル、水
トラスコ品番781-1896
材質PET
厚さ(mm)4
質量(kg)12
色ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム)
寸法(幅Wmm×長さLm)800×30
吸着量(L/枚)120
1巻(30m)
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
血液、体液、洗浄液を素早く吸収・保持します。
1枚当たり約836mLの吸収力。
追加用の吸収シートとしておすすめします。
使い捨てのため、洗浄が不要で衛生的です。
ミシン目が入っており、手で簡単にカットすることができます。
材質ポリプロピレン
色ピンク
寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
吸収量(L/枚)0.836
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。
水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。
中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。
オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など
対応油
寸法(mm)400×500
入数100枚
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
お求めやすい価格のカーペットマットです。太糸/細糸のコンビネーションで土砂除去、土砂保持効果に優れています。
用途外部からの土砂や水分などの侵入、油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。
材質表地:ポリプロピレン、裏地:塩化ビニール
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)フレーム:5.5
色マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)600×900
厚さ(μm)マット:45
内寸(mm)フレーム:607×907
伸び(%)マット:横200、縦250
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
関連キーワード