70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラブなどに配筋させた後、配筋を乱さずに凹凸を避けるための歩行用仮設材です。スラブ配筋を傷めず、配筋上の往来や作業が楽になります。網目が大きく、メッシュの上から配筋の状態が確認できます。
用途配筋上の足場板用 厚さ3.2 網目100×50
1組(10枚)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。 他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。 1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。 一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1枚
4,298 税込4,728
3日以内出荷

仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。 脱輪防止のため端面を表側に曲げています。またメッシュ周囲の凹凸がタイヤの滑りを抑止します。
用途軽トラなどへの積み込み作業に 全長(mm)1500 全幅(mm)215 材質アルミニウム 質量(kg)3.3 全高(mm)40 最大積載荷重(kg)180 有効幅(mm)185 取扱説明書(1.6MB)
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2)約105 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Lacety~ラスティー~工業用で広く使用されているエキスパンドメタルを使い易く、バリを取り除き、枠を取り付けたオリジナル収納用品!いろんな場所で自由に楽しく、ディスプレイ収納。別売のパーツを使えば、壁面や、木材への取付けも可能。フックやシェルフなどの専用パーツも数多く取り揃えております。和気産業(WAKI) WalistウォリストシリーズやAlistアリストシリーズと組み合わせることでさらにデザイン性の高いディスプレイ収納を作ることができます。
用途部屋の装飾、収納、間仕切りなどお好みのディスプレイ収納を。 材質スチール エポキシ粉体塗装 厚さ(mm)7
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度720N/5cm ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)約0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1628
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状折りたたみタイプ 特性採光、防炎 仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N)縦150、横65 ハトメピッチ(cm)30 引張強度(N/3cm)縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ストロングメッシュシート 萩原工業 カスタマイズ可
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。 塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。 連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。 充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。 消防法の定める防炎物品です。 焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% 形状折りたたみタイプ グリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 伸度(%)縦15×横18 質量(g/m2)116 引裂強度(N)縦230×横280 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) ハトメ内径(mm)12 ハトメ外径(mm)23 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎 材質(ロープ)ポリプロピレン 耐候年数(年)約3(目安) ハトメ#28 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,717 税込2,989
7日以内出荷

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。 温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。 夏場の炎天下での作業が快適になります。 養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。 交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)450×450 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700 遮光率(%)60 特性遮熱
1枚
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。 ステンレスは鉄に比べ、耐蝕・耐サビに優れています。他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため、換気、採光、見通しが良いです。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。 トラスコ品番489-7927 材質織布ポリプロピレン系 長さ(m)50 幅(m)1
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N)縦230、横280 ハトメピッチ(cm)30 目合い(mm)(網目の大きさ)0.5 形状折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ケージに固定しモモンガやシマリスなどケージの空間を利用。モモンガやシマリス等のケージで、開いた空間を利用できる休憩場所。楽しくくぐったり、掴まって足場にしたり。掴まった場所で排泄をしてしまうモモンガなら、ケージの中央に、吊るすように設置すれば、ケージ外に、汚れが跳んでしまうのを軽減できます。
付属品蝶ネジ1 ワッシャー1 ボルト1 材質スチール製 対象生体:フクロモモンガ・シマリス サイズ(mm)W 90 × D 90 × H 280
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷


風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 形状折りたたみタイプ 材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮 引裂強度(N)縦320、横320 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防炎メッシュシート2類
メッシュ状であり風圧による足場への負担を軽減します。 採光性や通気性に富んでおり、快適に作業を行うことが出来ます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途塗料や砂塵の飛散防止に グレー 特性採光性・通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 網目(mm)0.75 引張強度(kN)0.49以上 ハトメピッチ(mm)450
1セット(10枚)ほか
28,980 税込31,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】90% 特性防炎
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

通気性抜群です。腰にフィットさせるだけのスピーディワンタッチ脱着式。 物を踏み越えるような足場の悪いところでも、足にまとわりつかないカーボーイスタイル。 腰部のバンドには強力な硬鋼線が入っているため、着る人を選ばず、型崩れも少ない長持ち商品です。
用途草刈、ガーデニング、研磨、飛散防止作業などに 種別腰用 エスコ品番EA354-14 材質ポリエステル(防炎PVC加工) 寸法(cm)80×110
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷

仮設工業会認定品です。 通風性が良く、作業環境を快適に保ちます。 風圧による足場への負担を軽減できます。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工具等の工事現場外への飛来落下防止・塗料や砂塵の飛散防止 特性通気性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上、0.98以上(ハトメ) 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【充実率】67%
1枚
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

風の強い場所におすすめの素材です。細かい穴が開いているので風の抵抗を受けにくいです。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 文字内容営業中 材質ターポリン(防炎) 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 取付方式吊り下げ
1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風抜けのいいメッシュタイプ。メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。一目でわかるピクトタイプ。表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。取付け簡単!ラクラク固定!。取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。
材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付) 寸法(mm)710×450
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用頻度の高い表示3種類をセットにしました。上下に芯材が入っているので、たるまずにピンと張れます。メッシュ素材だから強風対策にも最適。足場のピッチにも合う1800mm幅です。軽くて取扱いが楽だから設置も簡単。
取付方式ハトメ 材質メッシュ地/ポリエステル、青枠/ターボリン、ハトメ/アルミ(穴6/ヒモ付) 寸法(mm)890×1800 質量(g)630
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)1800×3600 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)1800×3600 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)1800×3600 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)1800×3600 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下4箇所ずつ・左右10箇所ずつ合計18個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
32,980 税込36,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場シートの中で一番人気の「営業中」のデザインになります。主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。テナントの改装・改修工事などの現場用にピッタリです。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り営業中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
1枚
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。 材質ポリエチレン 長さ(m)0.6 標準幅(mm)約10
1箱(5000本)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14 材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ)アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つくし工房落とさんぞー
建物解体工事に使用する防音パネルの落下防止に。 足場のメッシュシート・垂直ネット張作業の落下防止に。 軽量で、持ち運びが簡単です。 取扱いが安全帯の感覚で使えます。 ロープが常に張られ、不安感がありません。 落としても1.5mで止まります。 作業範囲が広い。
質量(g)850 ロープ長さ(m)1.5
1本
9,998 税込10,998
欠品中