22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番296-5429 質量(kg)0.7 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 アンカー穴(mm)Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽く動き疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様ねじ込み式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)40 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

信和(仮設機材)三連自在クランプ
規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10
1個ほか
848 税込933
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411 質量(kg)07 質量(g)680 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
659 税込725
当日出荷

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
欠品中

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g)700 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断 コード長さ(m)2 仕様絶縁構造:二重絶縁 付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2 質量(kg)14.5 電源(V)AC100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1400 コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き) 電動機単相直巻整流子電動機
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷