546件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金 許容荷重(kg)120(1800mm支持間) 高さ(mm)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg)125(1800mm支持間) 高さ(mm)40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷


藤本工業継ぎ材
工具なしで取付けできます。 FS145連結時の開き防止。
用途フジステージ用 材質スチール亜鉛メッキ トラスコ品番851-5221 質量(kg)1.2 部品名称継ぎ材
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し 規格グリーン ラフ
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。 材質アルミ合金 厚さ(mm)60
1台
74,980 税込82,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。
用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板) 仕様防錆材ZAM製クランプ トラスコ品番856-3560 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)720 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224
1個
999 税込1,099
当日出荷

脚立・足場板の接触や転倒による傷つきを防止するための緩衝材です。
トラスコ品番412-9695 材質ポリエチレン 厚さ(mm)40 縦(mm)113 横(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 半透明 長さ(mm)1000 材質シリコーンゲル
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

くさび式足場の組立・解体用 ハンマー頭部形状 両サイド違うサイズ R形状なので、際でも命中しやすい。 ベント型:アンカー内などの時に手がジャマをしない。 螺旋グリップ:すべりにくく、握りやすい。 強力接合:圧入+接着剤+溶接 安全コード取り付け可能
全長(mm)330 材質本体:S-45C、ニッケルメッキ・グリップ:PVCコーティング 質量(kg)1
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

ピカコーポレイションアルミ製開閉式足場板 STKR型
床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。
用途建築足場のコンクリート縁切り材 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

秘密はこの形状! 風が吹いても外れにくいスリット加工 紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。 トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。 内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。
用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8
1箱(5本)ほか
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱材入りポリエチレンを素材に採用した飛散防止ネット。 温度上昇を和らげ、夏場の炎天下での作業時に大活躍します。 夏場の炎天下での作業が快適になります。 養生時にシェード代わりになり、室内の温度上昇を防ぎます。 交点を熱癒着した織物なので解かれにくく、且つ超軽量品。
用途夏の熱中対策/節電対策に/省エネ 材質遮熱材入ポリエチレン(交点熱融着) 形状折りたたみタイプ パールホワイト ハトメピッチ(mm)450×450 質量(g/m2)58.5 引張強度(N/50mm)縦/4370、横/5700 遮光率(%)60 特性遮熱
1枚
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭質量(g)200
1個
2,898 税込3,188
欠品中

ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
1台ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MA-E900WR (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 ロープ径(Φmm)5 定格荷重(kg)150 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×60m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 巻取長さ(m)66 モータ出力(W)937
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 モータ出力(W)937
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

33111 クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ) 動画あり
簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
トラスコ品番397-4243 無色透明 主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
1個(113g)
5,298 税込5,828
当日出荷

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。 半透明 材質シリコーンゲル
1シート(25個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート 粘着材付
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 寸法(mm)500×400 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すき間箇所の防振・緩衝に効果的です。 テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。 片面粘着材付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。 材質ウレタンゲル 長さ(mm)1000
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ) 形状丸形 半透明 接続ねじ両端おねじ 接続方式耐久性 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304) ねじ径M6 形状丸形 質量(g)33 全高(mm)40 接続ねじおねじ・プレート 外寸(mm)60×36 接続方式耐久性 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 伸び(%)340 引張強度(MPa)0.03 材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 特性防振 ゲル高さ(mm)22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。 トラスコ品番848-7304 材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮 外形寸法(mm)11 全高(mm)6.5 ねじ寸法M3以下 使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~ ゲル高さ(mm)6.5 適正荷重(kg)0.60~1.00
1箱(32個)
19,980 税込21,978
21日以内出荷

1個
110 税込121
当日出荷