足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番296-5402
質量(g)540
適合パイプ径(Φmm)48.6
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)0.64(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463
材質スチール
質量(kg)1
適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番296-5411
質量(kg)07
質量(g)680
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重引抜き荷重/135kgf
用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品
質量(kg)0.5
サイズΦ48.6
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
質量(kg)0.60
規格仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)48.6
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材
質量(g)29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
単管と単管をつなぐためのジョイントです。
トラスコ品番761-1439
材質スチール
質量(g)640
規格(社)仮設工業会認定品
適合パイプ径(Φmm)48.6
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg)0.54(1個)
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します
材質SUS303
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)200
幅(mm)500
関連キーワード