表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。
仮設工業会認定品
材質アルミ
厚さ(mm)36
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。
両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。
裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板
許容荷重(kg)125(1800mm支持間)
高さ(mm)40
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金
許容荷重(kg)120(1800mm支持間)
高さ(mm)32
メンテナンスフリーで長寿命を実現。
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。
リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。
やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22
高さ(mm)40
許容荷重(kN)1.47
足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備
材質アルミ
厚さ(mm)31
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)付き。
両端に水ヌキ穴付き。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様水ヌキ穴付(両端)
材質アルミ合金
厚さ(mm)48
仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
厚さ(mm)32
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。
支持間隔1800mm以下でご使用ください。
両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。
材質アルミ
幅(mm)240
厚さ(mm)29
加工ノンスリップ加工:プレス式
最大使用質量(kg)120
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
たわみが少なく、2点支持で使える足場板
仕様円周フランジ加工裏面には滑り止めゴムを装備片面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)47
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40
材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
仮設工業会認定、安心の幅広強力型。
円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。
片面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)51
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
汚れが溜まりくくに水はけの良いスノコ構造。新機構スライド方式採用
両面使用タイプ
寸法(幅W×厚さ)27.5×7.3(cm)
有効寸法(幅)23.3cm×(厚)5.7cm
2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。
両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
エスコ品番EA905MD-4B
材質アルミ合金
質量(kg)15.3
全長(m)2.4~4.02
1個
¥75,200
税込¥82,720
翌日出荷
水はけの良いスノコ仕様。
用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に
仕様スノコ仕様
材質アルミ
厚さ(mm)60
幅(m)0.3
業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)75
厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板です。
水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)300
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用質量(kg)200
300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。
安全率3以上を確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)63
厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。
たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)60
スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。
スタンション取付け部分を強化しております。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
用途工場・作業現場・足場作業に。
材質アルミ合金
幅(mm)400
厚さ(mm)60
支持点数2
最大使用荷重(kg)200
厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。
ねじれに強い溶接構造です。
安全率3以上確保しています。
用途工場・建設現場での作業に。
材質アルミ合金
厚さ(mm)60
ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。
スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。
STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。
バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様
フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。
ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
軽量・伸縮タイプの普及版
足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。
軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
2点支持仕様です。(安全率3以上)
両端には水抜き穴が付いています。
※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
仕様安全率3以上
材質アルミ合金
厚さ(mm)63
滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。
両面使用タイプ
仕様水抜き穴つき両面使用タイプ
材質アルミ
厚さ(mm)60
厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。
表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。
安全率3以上を確保しています。
両端には水ヌキ穴付き。
※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
用途工場・建設現場での作業に。
厚さ(mm)60
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
暑さの原因である輻射熱を最大97%ブロック
用途室内温度が上昇する原因は主に太陽と機械から放射される輻射熱です。その輻射熱を遮熱シートでブロックすることにより室内温度の上昇を軽減します。
仮設工業会認定商品
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに使用。
大洋の足場チェーンは仮設工業会認定品です。800kgの引張テストを実施しています。
用途建築現場での足場板支え桁の吊り下げに。
仕様仮設工業会認定品
材質スチール
チェーン径(Φmm)6
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500
最大使用荷重(kg)200
トラスコ品番464-8056
材質スチール
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)130
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ