35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個) 規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。 板厚(mm)2.3
1個
708 税込779
当日出荷

足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
全長(mm)1070 質量(kg)2.1 シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364 寸法(mm)Φ34×380L 質量(kg)3.3 規格(社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg)約0.71(1個あたり) 規格(社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm)48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。
用途足場・囲い等に
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400 高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三彩化工ネオリバー #246
エコ商品
建築現場で使用する囲い板、足場、止め具等の建築仮設資材に付着した塗膜を除去するはく離剤です。ネオリバー#246は、タンク (はく離槽)での浸漬はく離、または、洗浄機を用いたはく離を目的とする使用に適しています。 低臭気・低刺激性ですが、保護具の着用と、換気にはご注意が必要です。
無色透明 使用方法【浸潰して使用する場合】(1)建浴する槽は、鉄、ステンレスまたはポリエチレン製が適しています。(2)槽の大きさは、被処理物の大きさ・量により決定してください。(3)一定時間浸漬しますと、塗膜が軟化あるいは浮き上がってきますので、引き上げ、ブラッシングなどにより塗膜を除去して下さい。(4)塗膜はく離が不完全な場合は、水分を十分ふき取った後、再浸漬してください。(5)作業時以外は、槽にふたをして,蒸発を防いでください。(6)定期的に塗膜カスを除去してください。 槽内の残渣が増えますとはく離力が低下し浴寿命が短くなります。(7)被処理物に付着して、はく離剤が持ち出されます。液面高保持のため時々補給してください。【洗浄機を使用する場合】(1)必要量を洗浄機内部タンクに投入します。(2)足場材、洗浄機.にかける前に刷毛にて、ネオリバー#246 を付着している塗料に塗りつけ、膨潤させてから洗浄機にかけて下さい。(3)付着した塗料のうち、リシン等の骨材の多い塗料が、多く付着している場合は、・ネオリバー#246 を塗布後、ケレン等ではつった後、洗浄機にかけて下さい。 pH8.20 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性なし
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1本(1.9kg)
1,398 税込1,538
当日出荷

一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能 作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP 標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能 ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能 AB両タイプの足場に使用できます。 ノーパンクタイヤを採用
用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。 最大荷重(kg)150
1組(2個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重引抜き荷重/135kgf
1個
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)500
1セット(50枚)ほか
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380 質量(kg)3.3 穴径(Φmm)12 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使えて復元性があります。 ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。 すべり止め効果があり、腐食せずサビません。 超軽量で持ち運びが便利です。 強くて丈夫です。 どんな重量物が乗っても割れません。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に ブルー 厚さ(mm)16 長さ(m)1.8 トラスコ品番438-7503 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)5 幅(m)1.1 耐荷重(t)60
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

【50m】【100m】家具などを傷や汚れから守るシートです。玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ・擦り傷がつきにくくなり、埃除けにもなります。屋外の雨除けとしてもお使いいただけます。遮光効果もあり直射日光を遮りますが、ブルーシートと違い光が当たれば明るくなるため、作業の際に重宝します。イベントでのテーブルクロスなど多用途でお使いいただけます。
用途足場・玄関アプローチ・家具・資材等 材質ポリエチレン
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可 肉厚(mm)0.8 有効幅(mm)540
1セット(50枚)ほか
179,800 税込197,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルステンレス鋼 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ばね式でラクラク切断 。落下防止コード取付け穴付き
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】3.5 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

TAKAGI(高儀)ミニカッター
ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製
用途建築現場の足場・結束資材の解体に 付属品本体×1 材質(グリップ)塩化ビニル ハンドルスチール 切断能力(Φmm)【軟鋼線】4 材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチカッター
アルミハンドルで驚異の軽さ、さらに使いやすくリニューアルしました。同サイズのスチールハンドル製比較で40%軽量です。落下防止フック取付穴を2箇所追加しました。蓄光性を持つグリップは、暗所で発光し使いやすいです。刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。左右非対称グリップを採用し握りやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断、建築現場の足場・結束資材の解体等。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム 寸法(mm)W40×T2 長さ(m)40
1巻(1巻)
28,800 税込31,680
翌日出荷

アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)215 質量(g)160
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミプチニッパー
アルミハンドルで驚異の軽さ! 蓄光性を持つグリップが暗所で発光! 前モデルより刃の開きが広くなって硬線も軟線も切断しやすくなりました。
用途番線・釘・フェンス等の切断に。 建築現場の足場・結束資材の解体に。 果樹園・造園・養殖場などの作業に。 日曜大工・各種ホビーに。 全長(mm)213 トラスコ品番829-0732 質量(g)170 最大切断能力(mm)(軟質材)4.0、(軟鋼)4.0、(硬鋼)1.6
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(30個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
表面処理先メッキ(電気メッキ) 適合パイプ径(Φmm)48.6用
1箱(30個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
1本
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヶ所直径30mmの穴があいています。 どんな重量物が乗っても割れません。 すべり止め効果があります。 床に敷くと断熱効果があります。 ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途出入り時の床養生・引越荷物の養生。 建築現場の資材置場・荷台。 造園・農作業の足場。 ゴルフ・イベント会場・歩道。 ブルー 幅(mm)1100 厚さ(mm)16 長さ(mm)1800 材質ポリエチレン 質量(kg)5 厚さ×横×縦(mm)16×1100×1800 耐荷重(t)60
1セット(4枚)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

LE-C120 LEDテープライト 10M グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスLEDテープライト 10M
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。 ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。 全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~45 テープ幅(mm)17 消費電力(W)60 定格(50-60Hz)AC100V テープ厚さ(mm)8 LED色 明るさ(Lm)500
1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷