20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)0.5~80 電源単3電池×2本またはACアダプター 寸法(mm)約200×480×110 付属品固定ベルト・アナログ出力コード
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg)約4 電源単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110 長さ(cm)(足底)約32 検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法アイソメトリック測定 測定回数1回 棒径(Φmm)(足指かけ棒)8 測定範囲(kg)0.5~80 適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード24-2086-02
1個
特価
15,280 税込16,808
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm)約200×480×110 質量(kg)約4 測定方法アイソメトリック測定 測定範囲(kg)0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質紙・PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番8-6308-01 シートサイズ345×195mm
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110 松吉医科器械コード24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト 質量(kg)約4 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110 測定範囲(kg)0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62 測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10 アズワン品番7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ビニールテープ モノタロウ 動画あり
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 破断伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)70.0 剥離強度(N/25mm)1.5以上 粘着力(N/25mm)4.5
1巻ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(2枚)
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。 伸度(%)100以上 引張強度(N/25mm)52.6 粘着力(N/25mm)5.1 特性耐寒性、初期粘着性
1巻ほか
76 税込84
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)