17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。 被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。 表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。 トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ 質量(kg)約4 電源単三形乾電池×2、ACアダプタ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110 長さ(cm)(足底)約32 検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル 表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg 測定方法アイソメトリック測定 測定回数1回 棒径(Φmm)(足指かけ棒)8 測定範囲(kg)0.5~80 適合サイズ(cm)(足)21.5~32
1台
289,800 税込318,780
10日以内出荷

適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365 松吉医科器械コード24-2086-02
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト 質量(kg)約4 電源単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110 測定範囲(kg)0.5~80.0
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロコモスキャン用アシストフレームのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×810×110 松吉医科器械コード24-4120-01
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

竹井機器工業足指筋力測定器Ⅱ
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm)約200×480×110 質量(kg)約4 測定方法アイソメトリック測定 測定範囲(kg)0.5~80
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片足用筋力測定台(別売)にテンションメーターDを取り付けて脚伸展力の測定が行えます。
質量(kg)0.68 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×230×62 測定範囲(kg)5.0~100.0(0.1kg単位) 松吉医科器械コード23-6897-01
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

1個
264,980 税込291,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

材質紙・PET(ポリエチレンテレフタレート) アズワン品番8-6308-01 シートサイズ345×195mm
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

粘着テープ付スチールテープ
種類粘着テープ付 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5:ホワイトポリエステル塗装) 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級相当 目盛種別片面 厚さ(mm)0.3(粘着テープ含む) 外形寸法(mm)縦68×横68×奥15
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)3.7 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×3115×328 測定範囲(kg)20.0~300.0(0.5kg単位) 松吉医科器械コード02-3805-00
1個
91,980 税込101,178
翌々日出荷

A/Dコンバーター1ch(ソフトウェア付き)。
対応OSWindows(R)7/8/10 アズワン品番7-4877-03
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
用途モービィに固定して使用(モービィオプション品) セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個 測定範囲150kgf以下 質量(g)約147(ベルト部除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く) 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ 質量(g)500 電源ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×130×50 松吉医科器械コード23-2650-00
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷