遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
自宅でほっこり足湯を楽しめる足湯用バケツ。ゆったり足湯につかってリラックス。足先の冷えに最適。
体の疲れや足のむくみなどに効果的。蓋付きで温浴後のタオルやバスソルトなど、ちょっとしたものを置けます。フタは外してお手入れできます。
容量(L)満水容量/12 目盛容量/6.8
色アイボリー
材質ポリプロピレン
質量(g)720
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×38.5×21
耐荷重(g)フタ/600
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×31×19
リッター、ガロン目盛付です。ハンドルカラー4色による分別が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状角形
質量(kg)2
間口W×奥行D×高さH(mm)475×332×320
特性目盛付き
商品タイプ本体
底の突起がツボを刺激します。
材質PP(ポリプロピレン)
色アイボリー
容量(L)18.7
目盛17L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×243(取っ手部除く)
アズワン品番0-9192-12
1個
¥1,238
税込¥1,362
翌々日出荷
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。
伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に
材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン
形状角形
特性折りたたみ式
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ本体
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)1.4
センサーPt100Ω
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)147×150×295
クランプ取付幅(mm)40
自宅で味わえる極上のフットスパ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:32MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:6pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番65-6881-34
1個
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。長方形なので並べても使いやすい。そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。
材質ポリプロピレン
形状角形
商品タイプ本体
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
種別店舗
文字のぼり オススメ温泉 野外足湯 疲労回復
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
種別店舗
文字のぼり オススメ温泉 足湯 疲労回復
1枚
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
底の突起がツボを刺激します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×323×211(取手部除く)
材質PP(ポリプロピレン)
色アイボリー
容量(L)12
目盛11L
アズワン品番8-2446-12
1個
¥859
税込¥945
10日以内出荷
底の突起がツボを刺激します。
色パステルピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×323×211(取手部除く)
容量(L)12
材質PP(ポリプロピレン)
目盛11L
アズワン品番8-2446-11
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
水槽部分を本体に乗せて使用するフットバスなので、水の交換やお手入れが容易です。
振動付きで水面に波が立ち視覚的なリラックス効果もあります。
保温アシスト機能付きで、お湯の温度が下がるのを防ぎます(高温・低温調節可)
本体と水槽部分が別になっているので、水漏れによる故障がしにくい。
水槽バケツは、樹脂製で軽く、もし破損やひび割れが発生しても交換はバケツだけ。
専用フットバスステージ(FV-517)の使用でよりさらに便利にご使用いただけます。
専用ビニール袋(FV-507-001)もあり、施術毎に洗剤で洗浄する手間が省け、経済面でも衛生面でも安心です。
リラックス振動機能付き。
保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)。
※お水からお湯にする機能ではございません。
※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。
専用ビニールカバーあり。(専用品番=FV-507-001使い捨てビニール袋30枚入)
仕様●外寸法:W35×D44×H26cm●重量:約5kg●カラー:本体/ホワイト、水槽/ブルー●品質保証:1年●機能:振動機能、保温アシスト機能付き(高温・低温調節可)●※水を温める機能ではございません。●※冷めにくくなる機能ですので、温度を一定に保つものではございません。
アズワン品番68-4142-95
1台
¥33,660
税込¥37,026
6日以内出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
関連キーワード