木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋灯吊
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレス SUS304
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。
線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
寸法T(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カットアンカー)鉄
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ユニクロームメッキ
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
1セット(100個)
¥864
税込¥950
当日出荷
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。ねじ部が長いタイプで板厚の厚い部分にしっかりと固定できます。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄
種類足長洋灯吊
仕上ブロンズめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仮設照明用パーツ
寸法(mm)(環部)28、(ねじ部)18
材質鉄・ユニクロメッキ仕上げ
1パック(144本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床・柱など。
仕様ねじ込み式
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます)
色めっき色
材質2種亜鉛メッキ鉄線
長さ(m)5
線径(mm)2
端末仕様完全ナックル
付属品金網つなぎ線1本付
関連キーワード