跳ね上げユニットをご使用になれば、反対側との行き来がスムーズです。
機長(mm)700
ピッチ(mm)(ローラー)75
ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-3384
適合本体ST-0806、STSP-0806
長さ(mm)804(Φ34)
質量(kg)1.5
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式
材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
握り径(Φmm)34
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。
浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304
長さ(mm)685
色ホワイト
耐荷重(N)980
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約12
可視光線透過率(%)約20
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)ポリカーボネイト
材質(レンズ)ポリカーボネイト
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
スタイリッシュで高機能なオフィスチェア。集中できる快適なデスク環境にする為の機能が搭載されています。メッシュ生地なので通気性抜群で湿気を溜め込みません。また肘にもメッシュ生地のクッションを使用。背もたれは体に沿ってカーブしており、腰痛を和らげるランバーサポート機能もあるので、長時間のデスクワークでの腰の負担を軽減してくれます。ロッキング機能付きなので、疲れた時には気軽に背伸びをすることができます。肘は跳ね上げアーム式なので、未使用時はコンパクトにデスク内に収めて省スペースを実現。背が高い人から低い人まで快適に使えるように、高さ調節機能も搭載。キャスター付き&回転式なので、スムーズに移動も可能。グレー・ブラックの2色展開です。
用途オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして
材質主材:スチール・ポリプロピレン、張地:ポリエステル
備考組立式/ロッキング/キャスター付/360度回転/昇降式
キャスター○
肘掛○
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×63×100~109
座面高(cm)47~56
流通現場で最も使われているスタンダードタイプ
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)500
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
天板跳ね上げ式テーブルで並行スタッキング可能なテーブルで少ないスペースの収納に便利です。サイドにはカバン掛けがついているので塾などにもおすすめです。大きめのキャスターを採用しており移動も楽です。その他に、キャスターはストッパー付きで最大10mmの高さ調整機能がついております。
用途会議室・研修室・講義室に。
高さ(mm)720
間口(mm)1800
キャスターナイロン双輪キャスター(ストッパー付)アジャスタ機能付
天板厚さ(mm)18
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様パイプベース式
型式KH-7型
色シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
天板をフラップさせ、スタッキング可能なキャスター付きテーブルです。
跳ね上げ式で、天板を跳ね上げスタッキングが可能です。
脚がZ型になっており、出入りがしやす形状になっています。
両レバーが設置されており、片側で操作可能です。※オプション:H720も対応可能・アジャスタ-付リフトロックキャスターに変更も可能です。
W方向は1800~750までスペースに合わせた仕様の選定が可能です。
板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。
スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)
用途小型分電盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24348
1個
¥778
税込¥856
5日以内出荷
スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。
ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。
タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100
質量(kg)10.4
荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330
荷台寸法(幅)(mm)535
ハンドル高さ(mm)630
タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
跳ね上げ式の天板でスペースを有効活用できます。
配線口は、電源コンセント・USB・LANの組み合わせからRNT-1201S・RNT-1201は3ヶ所分、RNT-1801S・RNT-1801は4ヶ所分をお選びいただけます。
配線コードはカバー内にすっきりと収納できます。
使用しない時は天板を跳ね上げて、省スペースで収納できます。
天板の真ん中がラウンドしているので、患者が内側に入りやすく、腕を置きやすい仕様です。
1台
¥42,980
税込¥47,278
32日以内出荷
座り心地、省スペースにこだわった超コンパクトボディです。
跳ね上げ式肘掛けタイプだから、左右とも肘掛けを跳ね上げられます。
跳ね上げ式肘掛けタイプキャスター付き。
付属品便座カバー×1枚、ラクリーンバック×2枚
寸法(mm)505×530×760~850
容量(L)10
耐荷重(kg)100
内寸(mm)【肘掛】400
座面高さ(mm)330~420(30ピッチ4段階調整)
肘高さ(mm)便座面より180~240(30ピッチ3段階調整)
色ステンレス
材質SUS301
厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
眼鏡にワンタッチクリップ装着できるサングラス。UVカットレンズを使用したサングラスなのでしっかり見える。
質量(g)約10
レンズポリカ(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適。
仕様パイプベース式
型式KH-7型
パイプ径(Φmm)25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)137×181×132~140
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。
使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)約10
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。更に調光機能があり、紫外線(UV)の量によってレンズの濃さが変わります。ソフトケース付。
レンズプラ調光偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
質量(g)約10
可視光線透過率(%)約10~30(調光)
お手持ちのメガネにワンタッチで装着できるサイドガード付前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能♪UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
寸法(mm)(フレーム)横:約140・(サイドガード内レンズ)横:約63×縦:約47
質量(g)約19
レンズプラ偏光(UVカット)
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
可視光線透過率(%)約20
スタイリッシュにリアエンドを演出するスポーティーなチタン風GTマフラーカッターです。純正下向きマフラー(35mm~55mm)用のシングルタイプチタン風マフラーカッターで、取り付けには3ヵ所をボルトで固定します。サビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げで、マフラー先端角度は固定式です。
用途車のドレスアップカスタムに。
付属品ボルト付き
形状楕円形(オーバル)66×87mm
寸法(mm)90×80×150
適合サイズ(Φmm)直径35~55
スタイルシングル
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
眼鏡にワンタッチクリップ装着できるサングラス。UVカットレンズを使用したサングラスなのでしっかり見える。
質量(g)約10
材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
耐久性抜群の国産帆布シート仕様で骨組も高品質の国産亜鉛メッキスチールパイプ仕様高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、雨・ホコリから荷物を守ります。(完全防水ではありません)
色オリーブドラブグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1810×1320~1400
材質(シート)エステル帆布(糸・ポリエステル/表面・塩化ビニール)
シート厚さ(mm)0.55
材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
「レンズ跳上式」 レンズ跳上式機能とタウンユースでも使用可能なデザインが融合された跳上式偏光グラスが新登場!金属を一切使用しない超軽量で、ライトカラー偏光レンズを搭載された、万人受けするシンプルな跳上式タイプです。
仕様レンズ跳上式‼、軽量・ソフトフレーム、偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
長さ(mm)【耳かけ】145
幅(mm)【片目レンズ】50
寸法(mm)【鼻幅】16
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
純正下向きマフラー(35mm~55mm)用のデュアルタイプチタン風マフラーカッターです。焼き入れが入ったチタン風に見える塗装仕上げ。取付には3カ所をボルトで固定、材質はサビにくいステンレス製です。先端部斜めにカットのロール加工仕上げでマフラー先端角度は固定式です。
用途車のドレスアップカスタムに。
形状円形に近い楕円形(オーバル)66×63mmの2本出し
寸法(mm)128×90×190
適合サイズ(Φmm)直径30~55
スタイルダブル
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
肘掛を跳ね上げ可能ですので、介助軽減に便利です。
フット・レッグサポート部の角度をワンタッチ無段階で調節できます(CM-230)。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要がなく、クッション性もあります(ノーパンクタイヤ)。
樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247
高さ(mm)243
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707
天板寸法(mm)800×600
キャスター金具スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ