20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511 高さ(mm)251 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247 高さ(mm)243 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707 天板寸法(mm)800×600 キャスター金具スチール 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-3384 適合本体ST-0806、STSP-0806 長さ(mm)804(Φ34) 質量(kg)1.5
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

車輪:Φ130×4 自在(2輪ストッパー付)材質:フレーム、ステンレスパイプ用途:トラクインできるチャンバ室にカートごと食材や 半製品を入れて保存したり、キッチンから宴会場 等に大量の料理を運搬するのには、なくてはなら ないカートです。
材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
キャスター金具スチール
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドが跳ね上げ式なので移動中作物を傷めません。 ストッパーが高くフック付なので、多種多様の運搬に使用できます。 タイヤは普通の1輪車のものより大きい16×3DX(直径約42.7cm)を使用。
最大積載量(kg)100 質量(kg)10.4 荷台寸法(高さ)(mm)450(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330 荷台寸法(幅)(mm)535 ハンドル高さ(mm)630 タイヤサイズ大きいタイヤ(直径約427mm)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

材質【本体・トレー】アルミニウム 材質(キャスター)PA(ナイロン) 棚ピッチ(mm)58
1個
49,700 税込54,670
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネスティングが可能ですので、省スペースで収納できます。 台車背面から押し込むだけでネスティングが可能ネスティングによって大幅な省スペース化が図れます。 ピッキング台車としも使用できます。 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 デッキ面にはグロメットを6個設置。積載物のすべりを低減します。
用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬 トラスコ品番765-1929 キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個 均等荷重(kg)200(上段:60、下段:140) ブレーキ/ストッパーあり
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-1509 適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180 長さ(mm)1104(Φ34) 質量(kg)2
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷

無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。 仕様完成品ストッパー付 トラスコ品番467-7676 材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム 質量(kg)38 タイプネスティングタイプ キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個 均等荷重(kg)300 床面高さ(mm)280 荷台寸法(幅)(mm)420 ハンドル高さ(mm)1650 キャスター径(Φmm)固定130/自在100 荷台寸法(奥行)(mm)1300 騒音対策あり
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

流通現場で最も使われているスタンダードタイプ 底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
最大積載荷重(kg)500
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個 トラスコ品番766-2084 セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個 材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン ブラック 特性軽量 均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
1台
52,980 税込58,278
欠品中

ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

909LK ハンマーロック ハンマーキャスター CADデータあり
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理 取付穴径(Φmm)8.5 ストロークS(mm)25 ペダル長さL(mm)127 押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台車 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム ブレーキ有無なし キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)スチール スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)マルチ台車(伸縮式)
容器にあわせて使える便利な台車です。 糊の入ったバケツ、床糊、道具箱などの運搬に便利です。
静止耐荷重(kg)約50
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。 底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。 プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチックジョイントで『安全』で『軽く』なりました。 静かさを向上した樹脂ジョイントスタンダード品 本体自重が軽くなり、CO2の削減に繋がります。 当りがソフトな為、壁などの損傷を低減します。
最大積載荷重(kg)500
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターはベアリングとも全てステンレス。交換もステンレスビス1本でラクラク可能。内部パイプもサビに強い特殊鋼で安心です。
耐荷重(kg/段)12 キャスターΦ100ゴムキャスター(4輪自在ステンレス仕様) 材質(棚板)PP
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)