踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
色ブラック
足幅3E
形状ハイカット
種類静電安全靴
長さ(cm)24.5(26.0cm)
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)
材質(ソール)合成ゴム2層
標準質量(g/片足)625(26.0cm)
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)
材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板)
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA2層カップインソール
甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付)
靴タイプ革靴
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き。耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状ハイカット
色黒
質量(g)1260(両足)
材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
機能静電気防止・踏抜き防止・屈曲性・耐滑性・クッション性・軽量・耐油性・耐薬品性・耐熱
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
靴底から静電気を逃がす静電安全靴。踏抜き防止板内蔵靴の後部に反射材付き足首部にはポリエステルファブリックを使用しより良い屈曲性を追及耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
形状ハイカット
質量(g)1250(両足)
材質(ソール)SX3層底Fソール(高機能樹脂+合成ゴム2層)
材質(甲被)牛革(型押しソフト)
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)CⅠ/S/P3/F2/HI1
足幅3E
材質(先芯)樹脂
甲被タイプひもタイプ
靴タイプ長編上靴
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付。
質量(g)1260(26.0cm/両足で)
サイズ(cm)26
材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
材質(甲被)牛革(型押ソフト)
機能静電、踏み抜き防止、耐熱、耐薬品性、耐油性
JIS規格JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格
足幅3E
材質(先芯)ワイドACM樹脂
1足
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
溶接作業を行う鳶職の方専用安全靴です。ポリエステル繊維の踏み抜き防止板、滑りにくいソールパターンを採用し耐滑・耐踏抜き性能合格品です。耐熱革を高強度耐熱アラミド糸で縫製した溶接用のアッパーを使用しています。
用途高所作業・溶接作業用。
形状ハイカット
色ブラック
材質(アッパー)耐熱床革
材質(ソール)ゴム
機能耐滑・耐踏抜き性・耐熱
JIS規格JIS T 8101 安全靴 CI/S/P/F2/H/BO
足幅EEE
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
関連キーワード