197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
1本(170mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

晴香堂(旧:オカモト産業)消臭ナノエア エアコンスプレー
ナノ粒子がエアコン内にとどまり、長く効く! 約1秒スプレーするだけで、かんたん消臭&除菌!さらに防カビ効果もプラス! 消臭・除菌成分がエアコン内にただよう悪臭やニオイ菌を分解するだけでなく、 プラチナ高密着処方でナノ粒子がとどまり、効果が長期間持続 !
用途消臭剤 香り無香料
1本(90mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌 成分銀ナノ粒子・アルコール 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
899 税込989
当日出荷

風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤 シリーズ消臭力 成分香料・溶剤 種別車用
1個(3.2mL×4個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
1本(180mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

エアコンのニオイにハンパない消臭力。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤 幅(mm)65 高さ(mm)168 奥行(mm)42 内容量(mL)90 香り無香
1個
819 税込901
当日出荷

らくハピ エアコン洗浄スプレー Nextplus アース製薬 動画あり
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。 緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。 エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません) 清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。 自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性 種別スプレー シリーズらくハピ 使用場所エアコンフィン 使用可能回数1本で1回分 効果エアコンのカビ予防
1個(420mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-89
1個
959 税込1,055
当日出荷

車両エアコンシステムの洗浄および除菌専用クリーナー。除菌、洗浄、保護。細菌、バクテリア、カビを確実に除去。不快な臭いを効果的に中和。バクテリアなどの微生物によって発生するアレルギー反応を抑制。特殊なノズル付きロングホースにより、空調ユニットの熱交換器に直接スプレー可能。「発生源」を洗浄および除菌することで長期にわたる効果を発揮。徹底したスプレー洗浄でグリース状の堆積した汚れ層にも浸透。外部機関によって認定済みの効果。実証済みの除菌効果。わずか5分後に微生物の数が大きく削減。pH値:5.0。AOXフリー。土壌や水路に対する汚染リスクが低いため、地域の下水システムに影響を与えません。各缶にスプレーホース付属付。カスタム設計されたノズル付きのPEホース(長さ約80cm。通知。空調ユニット(エバポレーター、換気ダクトなど)の洗浄および徐菌は、少なくとも年に1回行うことを推奨します。この製品の効果は、ドイツ衛生微生物学会(German Society for Hygiene and Microbiology:DGHM)から提示されている化学消毒プロセスのテストおよび評価のガイドラインに従ってテストされています。
用途説明書。エアコンユニットと換気のスイッチをオフにする。スプレープローブをドレンに挿入する。缶の半分の容量をスプレーする(約30秒)(1缶の容量で2回使用可能)。洗浄水がドレンから容易に排水される。効果が出るまで少なくとも10分間待ってから、エアコンユニットを起動してください 香りアルコール 仕様AOXフリー 無色 温度(℃)最大処理:30、最大条件:30、最大耐性:30 引火点(℃)13 密度(g/cm3)0.88 ベースイソプロパノール
1本(300mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分 使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。 取付エアコン取付 シリーズスッキーリ!Sukki-ri! アズワン品番65-2349-90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香りブルークラシカル(オリエンタル系) 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力 香りクリーンスカッシュ
1セット(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。型番:D222の詰替用。無香タイプ。60日間持続性能
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸 セット内容除菌消臭ゲル(アルミ袋)、錠剤(透明袋)×各1個 質量(g)10 形式ゲル状 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)30×34×15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期間60日
1個(8g)
549 税込604
当日出荷

天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂 シリーズ消臭力
1個(900g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭) タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く! ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。
成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤 使用期間通常1~2ヵ月 取付シート下 シリーズ脱臭炭
1個(200g)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン内に吹くだけ ! 空気のお手入れ 緑茶消臭成分配合で悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!ロングノズルと強力ジェットでパワフル消臭。防カビ・除菌効果もプラス。
仕様●容量:170mL●本体寸法:W67×H178×D53mm●本体重量:179g
1個
819 税込901
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンに取り付けるだけ ! 空気のお手入れ 植物生まれの天然消臭成分が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!あらゆる車の内装に馴染むシンプルでやさしいデザイン。
仕様●容量:2.4g●本体寸法:W40×H32×D53mm●本体重量:12g
1個
559 税込615
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途車内の消臭、芳香剤として 仕様持続期間:45日間/個 成分香料、色素 内容量(mL)4×2個
1パック(2個)
598 税込658
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック! スカッシュの香り
香り香り有 寸法(mm)65×72×21 セット数2 質量(g)2.4 シリーズ消臭エアエイド
1個
839 税込923
4日以内出荷

消臭エアエイドエアコンクリップのお得な2個パック! シャンプーの香り
香り香り有 寸法(mm)65×72×21 セット数2 質量(g)2.4 シリーズ消臭エアエイド
1個
839 税込923
4日以内出荷

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤 幅(mm)78 高さ(mm)700 奥行(mm)78 内容量(mL)25 香り無香
1個
819 税込901
当日出荷

クリーンフィルターに取り付けることで、わさびの抗菌成分により、エアコン内部から発生する不快臭を抑えるカーエアコン用消臭抗菌剤です。 わさびの抗菌成分によりエアコン内部のカビや雑菌の発生などを防ぎ、不快臭を抑えます 消臭・抗菌効果は約12ヶ月持続します エアコン用フィルターにクリップ止めするだけで、 ほとんどの車両に簡単に取付けることができます
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

A-KA-1100-000 エアコンカビトルデス 車用 UYEKI 動画あり
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。ミニバンや大型車に。
用途車の消臭剤 幅(mm)95 高さ(mm)120 奥行(mm)90 内容量(mL)55 香り無香
1個
989 税込1,088
当日出荷

カビ臭をいい香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!。防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぎます。プラチナ高密着処方でナノ粒子がエアコン内部にとどまり、消臭・除菌効果が長期間持続。エアコンに直接噴射して消臭・除菌ができるスプレータイプ。
用途車内用品 消臭・芳香・除菌
1個(90mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

車両専用の消臭剤。病院に採用されている除菌剤を使用し、レモンソープの香りで社内のいやなニオイを消臭、除菌。カーエアコンSuper JETMAXとの併用でより効果的を発揮し、車検実施車や中古車の納車前に最適な商品。
種類レモンソープの香り 関連資料(0.99MB)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーメイトしっかり消臭 シート下400
エコ商品
シートの下からしっかりと消臭。タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭。こぼれにくいゲルタイプ。消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります。ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様
用途車内の置型消臭剤 形状ゲル状 質量(g)470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柿渋がしぶといニオイまで消臭 ! 天然消臭成分「柿渋エキス」配合。ニオイをどんどん取り込めるから、気になるタバコ臭やエアコン臭をはじめ、頑固な加齢臭などもすっきり消臭 ! 目立たず消臭できるシート下タイプ。
仕様●容量:200mL●本体寸法:W155×H27.5×D119.5mm●本体重量:258g
1個
819 税込901
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然香料を配合した芳香剤。天然由来の消臭エキスを使用(この商品はカテキン系の天然由来消臭エキスを使用しています。)。エアコンのフィンに優しいやわらかクリップ
用途芳香剤 セット内容含浸剤込 約1.8 質量(g)12 成分香料・消臭剤 形式含浸 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×79×28
1個(12g)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー 取付エアコン取付
1個(10g)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柿渋がしぶといニオイまで消臭 ! 天然消臭成分「柿渋エキス」配合。ニオイをどんどん取り込めるから、気になるタバコ臭やエアコン臭をはじめ、頑固な加齢臭などもすっきり消臭 ! ドリンクホルダーにピッタリサイズの置き型タイプ。
仕様●容量:100g●本体寸法:W66×H68.5×D66mm●本体重量:153g
1個
559 税込615
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラビッコエアーに消臭剤が登場。
シリーズラビッコ
1個(1.5g)
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラビッコエアーに消臭剤が登場。
香りリラックスシャワー 取付エアコン取付 容量(g)1.5
1個
429 税込472
6日以内出荷