除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄!
付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。
洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。
除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。
抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。
消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。
ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1
質量(g)512
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
ヘッドブラシ付きで手をよごさずにイージーシミとり。カーペットや布張りソファ、車の布シートのシミを一拭き二拭きできれいにします。ペット大好きファミリーには必需品です。汚れ部分をブラシでサッとこすって3分間放置。水で濡らしたクロスで本液と汚れをふきとれば「あっと言う間にシミ 消えた」。土汚れ、コーヒー、紅茶、ジュース、脂汚れに効果を発揮します。
用途カーペット、掛け布、カーテン、カバー、クッション、布張りのイス、ソファーなどのシミ取り、ペットの臭いとり。コーヒー、炭酸飲料、ジュース、赤ワイン、油、泥、ペットの汚れと臭いに。
成分界面活性剤(5%、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、 過酸化水素(酸素系)、水軟化剤、防腐剤、香料
トラスコ品番629-1015
容量(mL)650
液性弱酸性
1本(650mL)
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
成分非イオン系界面活性剤
形式エアゾール
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。
希釈倍率原液1:水1~10
pH値(原液)12.5~13.5
液性アルカリ性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
業務用水性シミ取りクリーナー、2個セットでの販売です。洗えない布製大物家具などのシミに(除菌剤配合)。かけて放置するだけ!擦ったり拭き取り不要。酸素系漂白剤なので脱色せず色・柄ものにも安心して使える。ホテルや旅館で使われている業務用シミ取りクリーナーをご家庭で。水性のシミの色素を、数時間から数日で分解。スプレーして、擦らず放置するだけ。飲みものや食べものをこぼした跡の色素を分解して漂白(除菌剤配合)。洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートが新品のように甦る。簡単スプレーするだけの1ステップ洗浄!拭き取り作業がいらないから手間が無く簡単。
用途水性のシミ(コーヒー、醤油、ワイン、ソース、お茶、ジュース)、洗えないカーペット、イス、ソファ、車のシートなどに。
容量(mL)300
成分過酸化水素、除菌剤
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
布シートについてしまった”あきらめジミ”もキレイにする、繊維用シミ取りキット。
専用リキッドとHPVAスポンジにより、「洗浄」→「すすぎ」→「吸水」を行う洗濯発想の新方式で、あきらめていたシミを除去。
水性、油性の様々なシミに対応します。1円玉大のシミに対して、約30回使用可能。
危険物の類別非危険物
1個(20mL)
¥799
税込¥879
10日以内出荷
汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。
布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。
チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用
付属品専用ブラシ
トラスコ品番793-7962
危険物の類別非危険物
1個(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。
さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1
質量(g)381
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
シートの汚れ・シミを強力に落とす
タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に
さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
形式スプレー
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
カーペットに付いた水性・油性のシミを簡単に落とします。
しょうゆ、ソース、マヨネーズなど調味料の汚れ落としにも最適です。
使用場所カーペット
商品タイプ本体
成分界面活性剤(0.6%アルキル硫酸エステルナトリウム)
1本(250mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
失禁などで車椅子が汚れることを防ぐ、速乾性に優れた吸水防水素材のカバーです。表面のドライ感が持続します。車椅子のフレームに紐を括り付けて使用します。シミが付きにくく、業務用洗濯機に対応する耐久性の良いカバーです。耐久性・耐熱性に優れます。
材質表面(吸水層)/ポリエステル100%、中身(防水層)/高耐熱PU(ポリウレタン)、裏面(防水層保護)/綿35%・ポリエステル65%
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(耐熱温度160℃)
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
業務用バッテリー式カーペットリンスクリーナーです。メーカー比大幅なコンパクト化を実現しました。保管~移動~作業が圧倒的に容易になり、すぐに使いたいスポット清掃時でもストレスなくお手軽に作業いただけます。吸引風量16L/s、真空度16kPaのパワフルな吸引性能と、メーカー比33%削減の噴霧量により、清掃後の仕上がりはキレイで乾燥は速やかです。洗浄水を吹き付け、バキューム機能で汚水を回収します。洗浄水の噴射だけでの使用も可能です。
用途カーペットや布製ソファーでのシミ取り/カーペットでの重点的なシミ取り/車の布製シートのシミ取り/布製表面の清掃
適合パイプ径:ID30、汚水タンク(L):2.9、清水タンク(L):1.7、必要なバッテリーの数:1個
寸法(mm)長さ410×幅235×高さ250
質量(kg)3.74(アクセサリーを含まない)
色アンスラサイトグレー
電流(A)充電時:6
電源(V)充電器用:100/240(50/60Hz)
使用時間(分)標準モード:46(7.5Ah)/標準モード:37(6.0Ah)
定格入力電力350W
噴霧量(mL/min)350
真空度(kPa)16
騒音値(dB(A))(50/60Hz)70
関連資料(0.57MB)
ポンプ圧4W
吸引風量(L/s)16
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。
使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。
特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。
皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。
「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。
。
。
【使用上の注意】。
一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。
子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。
。
。
----------------------------------------------------------------------------------------------。
。
レザー・ケア・バーム。
・容量:500ml。
・区分:内装用。
・用途:皮革用保護クリーム。
。
レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。
柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。
浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。
。
汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。
塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。
。
3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。
特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。
汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
。
用途皮革専用クリーナー/内装用
セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本
危険物の類別非危険物
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
車内をスバッと泡シャン!これ1本で車内を洗浄・除菌・ウイルスを除去が間完了。見えにくい手アカや汗汚れもしっかり落とします。抗菌・消臭・除電効果で車内の清潔が持続。抗菌効果に加え、優れた消臭パワーで汗由来のニオイも原因から除去。除電効果でダッシュボードやカーナビなどへのホコリの再付着を防止。※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。香料不使用で香りを残しません。高密度のもっちり泡が汚れを浮かせて包み込んでやさしく洗います。内窓、ダッシュボード、シート、ステップ、シートベルト、ルームミラー、ハンドル、ドリンクホルダー、マット、ドアパネル、天井など、車内の様々な内装パーツに使用できます。※本革には使用できません。
用途自動車用ガラス、プラスチック類、布シート、マット、合成皮革の表面洗浄
成分界面活性剤(アルキルグリコシド)、泡調整剤、エタノール、除菌剤、消臭剤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
革(シート・ハンドル等)に、艶と潤い・保護効果を与える本革・合皮用メンテナンス剤です。
繰り返し着座(摩擦・ヨレ・引っぱり)することで、革内部の油分が無くなり柔軟性が減り、硬化してヒビ割れを起こします。
さらに熱・紫外線等で、革が乾燥して潤い・艶が無くなり色あせにもなります。
本品は劣化を防止し、しなやかなでハリのある革の状態を維持します。
2種類の艶出し成分配合により、油分の減少や乾燥を防いで深く濃い艶を与えます。さらにUV吸収剤配合で色あせも防ぎます。
またケイ素系ポリマー 配合により水分を弾き雨等の革のシミ跡も防止し、淡色系シートへの衣類の色移りも軽減します。
黒ズミ・手アカ汚れもスッキリ落とし、あざやかさを甦らせ、しっとり上質な革をより長く維持します。
石油溶剤不使用で、革にやさしい中性タイプ。除菌成分配合により清潔に保ちます。
付属品マイクロファイバークロス・取扱説明書
質量(g)296
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×92×55
危険物の類別非危険物
1本(160mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ダンスロープエアー2は、業界最軽量クラス。全サイズ69cm幅とし、様々な間口に対応(ハンドル部分も干渉しません)。
乗り上げ時の衝撃を低減など、利用者も介助者もより快適で安全な使用感の車いす用可搬形スロープです。
航空機、レーシングカー等に使用されている高品質・特殊カーボン織物を採用。シミュレーション技術を駆使し、軽量・高強度な中空構造を設計。
車いすのスロープ乗り上げ時の衝撃を低減。介助もらくらく。今まで設置不可能だった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。
側壁で脱輪を予防。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。
スロープを正しい位置に設置するために大きく分かりやすく表現したマークを表示し、安全なご利用を促しています。
高さ2.7cmのエッジと保護用ゴム・設置位置マークを表示で安全性を向上!
レンタル事業者様における補修作業を簡便化。
走行面のシートは部分貼りで補修性を向上、上下端部のゴムは両面テープで簡単に取り替え可能、エッジ部のシールを色付きエッジ保護材に変更し、補修性を向上ハンドル部はビス止め式により交換を簡便化。
用途車イス用段差解消
材質カーボンFRP / ポリカーボネート
厚さ(cm)収納時:10.8
最大耐荷重(kg)300
高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルをスプレー化した製品です。
樹脂に対する影響も少なく、無色、無臭で機械類を汚さず使用可能です。
水置換性防錆油をベースにしているので、防錆、防湿効果も優れています。
噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。
用途コールゲーターマシーンのスリッタースコアラーの潤滑に。
工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆に。
自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆に。
シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の篏合部脱着、分解に。
ファスナー、ピン等の篏合部の分解に。
トラスコ品番808-2239
色極薄茶褐色
容量(mL)420
主成分合成油・PTFE
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
関連キーワード