80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車の車内でのテレワークや休憩に 簡単取り付けの便利なテーブル ハンドル取り付け・シートバック取り付けと 2通りの取り付け方法 仕事の移動の合間、ドライブの休憩時、災害避難時など使いたい時にサッと取り付け出来る車用テーブル
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:約355×235 耐荷重(kg)2 調整方式高さ調整可能、角度調整可能
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

運転席で飲食やパソコン・タブレット等の使用ができます。 コンパクトに折りたためるので車内の収納に困りません。 折りたたんだ状態でもミニテーブルとして使用することができます。 ミニテーブルの時にはスマホ・タブレットを立てかけられる溝がついてます。 外径35~40cmの純正ハンドルに取付けることができます。 取付け調整用のアジャスターを4個付属しています。 専用の収納ポーチが付属しています。 耐荷重量:3kg
付属品取付調整用アジャスター4個、収納ポーチ ブラック 耐荷重(kg)3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)12×425×300 対応サイズ(Φmm)外径:350~400、厚み:30~45の純正ハンドル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

表面(くぼみ付き)、裏面(平面)お好みに合わせてご使用いただけます。 表面にはドリンクが置ける箇所と小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 裏面はちょっとしたデスクワークに便利なフラット形状です。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。
用途内装パーツ 質量(kg)2.13 ピアノブラック 耐荷重(kg)最大3 寸法(縦×横×厚さ)(mm)405×585×20 適合車種2t車~4t・大型車共用
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

広げて大きく、畳んでコンパクトに使用できる便利なテーブル。 ドリンクが置ける箇所と、小物などを置いても転がりなど防げる溝を設け、更にタブレットやスマホを挿して縦置きができる溝を設けました。 ハンドルカバー装着/非装着車どちらでもご利用いただけます。2t車~4t・大型車共用。
用途トラックのステアリング用テーブル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約590×約420×約15(広げた状態)、タブレット用設置溝:約300×10×12 質量(kg)約1.1 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ダークグレー 耐荷重(kg)約3
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(テーブル)アルミ 質量(kg)0.9 テーブル寸法(mm)W330×D270 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50 材質(パイプ)スチール 総耐荷重(kg)5
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

車のハンドルに取り付けれる簡易デスクです。
材質ABS 寸法(mm)約280×420 質量(g)約500
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Meltec(大自工業)車内テーブル
運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
材質ABS 質量(kg)約1(付属品除く) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50 アズワン品番65-0502-47
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スマホポケット付きリアトレイ
用途スマートフォンを縦置きと横置きでそれぞれ収納できるポケットが付いたリアトレイです。 トレイの開閉部分に小さなお子さまには開けにくい回転式のチャイルドロックストッパーを採用し、お子さまのいたずらを防止できます。 ドリンクホルダーを使用すると500mL紙パックが2個置けます。 ドリンクホルダーを収納するとフラットなトレイとしてご使用できます。 ビニール袋が掛けられるフックとティシュボックスごと取り付けできるティシュボックスステー付きです。 仕様スマホポケット付き 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×286×30
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ヘッドレスト取付け専用のドリンク&トレイ(スライド機能付き) 取付けベースをヘッドレストに差し込む簡単取付け 高級感漂うクロームメッキ仕上げのカップリング付き
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×240×220
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハンドルに取り付けられるテーブル。食事やパソコン等を置くことができます。ハンドルカバーを装着したハンドルにも使用可能。ベルト調節式で、お好みの角度に設定ができます。ベルトは滑り止め機能付きでしっかり固定。テーブルサイズ:幅39.5×奥行き23.5cm。耐荷重:約3.0kg
用途ベルトにかけるだけ!簡単ハンドルテーブル 本体質量(g)650 パッケージサイズ(mm)W400×D30×H265
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

和コーポレーションテーブルリフト最大350kg
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)350~1300 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

サンワダイレクト膝上テーブル(200-HUS005)
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。 背面は蒸れにくいメッシュ生地とクッション付き。 軽くて持ち運びも便利なハンドル付き。 落ち着いたシンプルなデザイン。 入力ペンなどが置ける付き。
材質PS、ポリエステル、PUフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペンホルダー:160×18×15 取扱説明書なし
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ車載台
車内にノートPCを固定できる、ノートPCスタンドです。 車内でパソコン操作を快適に行えます。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ノートPC以外にも車内用簡易テーブルとして使用できます。
セット内容アーム×1、トレー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、シートレール取付用ブラケット3種×各1、六角レンチ×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、キャップ×1、スパナ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)約320×250(取付可能) 使用工具スパナ(12mm)、手袋 耐荷重(kg)約2/運転時、約5/静止時 取付場所シートレール 固定方法ベルトで固定
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

折りたたみ式なので持ち運びに便利。 脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。 仕様組立式コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質樹脂 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール/粉体塗装 組立時間(目安)1人20分 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。
用途荷物の運搬。 仕様完成品コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム タイプエアーキャスター キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬 仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) キャスター金具スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬 仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(車輪)ウレタン キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 組立時間1人20分 キャスター金具スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ固定 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。 トラスコ品番257-2863 材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)450 全長(mm)385 質量(kg)7.5 車輪径(Φmm)前輪130、後輪85 タイプ折りたたみハンドル 奥行(mm)630 キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ 均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120 テーブル寸法(mm)550×380(350) 荷台寸法(mm)550×380(350) ハンドル高さ(mm)1340(1100) キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85 すくい板幅(mm)230 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385 特性2輪・4輪可変式、コンパクト 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

縦型で収納が楽。テーブル用台車。
材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無あり ブレーキ種類ストッパー
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーションテーブルリフト最大150kg
エコ商品
トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 折りたたみができるので収納もし易く、持ち運び時にも便利。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 テーブル高さ74cmまで上昇(テーブル最高まで約18回ペダル踏込)ハンドル折りたたみ可能。 Φ100mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。
用途重量物を軽トラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。 テーブル高さ(mm)225~740 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×740 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×930×920 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。 現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる! 材質スチール製 質量(kg)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
84,000 税込92,400
翌日出荷

車内での食事や事務作業の際に便利です。テーブルに乗せた物の滑り落ちを防止する外周モール付。ロゴステッカー2種(ISUZUロゴ/抗菌)付。全面抗菌仕様。
用途運転席のハンドルに固定して使用するテーブルです。 適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

種別ハンドル無し 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)ゴム(グレー) 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×600(テーブル) キャスター5輪車 荷台寸法(幅)(mm)605 材質(車輪・金具)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。 キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。 椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。 2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。 強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。 フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。 材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)7.2 張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780 座面高さ(mm)410 肘高さ(mm)610
1脚
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ハンドブレーキ付/ゴム車) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり グリーン購入法適合
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レリースハンドルにスプリングバック機能付 緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。
ストローク(mm)485 全長(mm)950 質量(kg)47 車輪径(Φmm)100(ゴム車) 耐荷重(kg)130 押手高さ(mm)810 荷台寸法(mm)400×720 アズワン品番65-2136-17 揚高(mm)305~790
1台
153,600 税込168,960
9日以内出荷

スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ゴム車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)40 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×880
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューCSスーパーワゴン(CSWA/ハンドブレーキ付/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。 棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮) バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 ストッパーあり グリーン購入法適合
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKR/W750×D500/ゴム車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)26 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×500×880
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(ESR/W1000×D650/ゴム車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)46 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×650×880
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(EMR/W600×D400/ゴム車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)19 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×400×880
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
仕様コボレ止め機能付 材質樹脂 ブラック タイプ片袖2段 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装 中段高さ(mm)-
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。 緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
用途荷物の運搬。 仕様コボレ止め機能付 材質樹脂 ブラック タイプ片袖3段、ハンドル固定 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 表面処理(ハンドル)粉体塗装
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スーパーワゴン(EGR/W900×D600/ナイロンウレタン車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)40 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×880
1台
98,980 税込108,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーワゴン(ESR/W1000×D650/ナイロンウレタン車/ハンドブレーキ付) サカエ 動画あり
ハンドブレーキはハンドルから手を離すと確実にロックしますので、簡単・安全・安心です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 質量(kg)46 ストッパーあり 棚ピッチ(mm)(中棚)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1000×650×880
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)