2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載
エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器
消費電力(W)450
ケーブル長(m)1.8
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165
バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリーDC12V/DC24V
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
完全2重絶縁ですから漏電・感電の心配がありません。逆接続を防ぐブザーが付いています。雨にも強い新案特許の完全防滴構造です。暗がりでもメーターの文字盤がハッキリ見える照明装置付きです。アイランプ付ですから充電中が一目で分かります。
用途急速充電。普通充電兼用及びスターター補助。大型ディーゼル、小型ガソリン車
付属品電源コード6m、±充電コード 3.2m付
質量(kg)48
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)740×430×310
安全装置200AS.C.R逆接続防止継電器(ブザー付)【出力側】過電流遮断器(自動復帰式)【入力側】
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
交流入力(50/60Hz)(単相200~220V)4.0KVA
直流出力12~24V100A最大(80A連続)
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。
【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。
。
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)40.5×20.5
色ブラック
質量(g)19
出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A
入力12V-24V
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。
12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー
使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。
12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源
定格電圧(V)DC12/24
使用電池鉛
付属品充電器・シガーライターコード
寸法(mm)400×170×350
質量(kg)20
ケーブル長(m)1.75
定格電流(A)12V/1000、24V/500
最大電流(A)12V/3200、24V/1600
内蔵電池17Ah×2個
適合バッテリー12/24
1台
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
絶縁方式A種2重絶縁方式
タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続
整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
DC12V、24V対応。
軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。
セルスタートでエンジンを再始動。
バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。
超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時)
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)-20~40
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
アズワン品番65-1708-73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24
質量(g)約12
ポート数1
コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21
対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器
機能QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能
使用電源アクセサリソケット
LED色ブルー
保証期間1年
定格出力電圧(V)DC3.6~-20 (200mV単位で変動)
ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0
定格出力電流最大3
使用可能国日本
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。
ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。
延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。
本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。
コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2
寸法(mm)85×53×31
質量(g)約120
消費電力(W)合計:150
保証期間購入日から一年間
コード長さ(cm)70
USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。
2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。
暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。
トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C
定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3A
ポート数2
材質(本体)PC+ABS、PC
質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32
ケーブル長(m)約1.2
定格出力電流(A)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62
材質(レンズ)PC
定格出力電圧(V)DC5
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
屋内型
13000ccクラスまで対応のエンジンスターターです。
本製品は、リチウムポリマーバッテリーを使用した高性能エンジンスターターのため、使用方法には注意が必要です。
「厳守事項」をよくお読みになり、安全にご使用ください。
仕様●セルスタート電流:12V:320A24V:160A●ピーク電流:12V:600A24V:400A●内蔵バッテリー:リチウムポリマー3.7V(24000mAh)12V(8000mAh)24V(4000mAh)●適応車種・排気量:12Vガソリン車:6000cc迄12Vディーゼル車:3000cc迄24Vディーゼル車:13000cc迄●出力容量:シガーソケット:DC12V/10AUSB:DC5V/1A・DC5V/2.1A●電池寿命:約1000回●使用温度範囲:-20~40℃●保管温度範囲:-20~50℃●充電時間:ACアダプター:6時間シガープラグ充電器:12時間(14V以上あること)●保護機能:セーフティーケーブル:逆接保護、ショート保護、過熱保護、過負荷保護、異電圧保護、逆流保護、過放電保護、オートパワーオフ本体:バッテリー過熱保護●サイズ:90(W)×200(D)×163(H)mm●重量:1.2kg●付属品:・ACアダプター・シガープラグ充電器(12/24V兼用)・セーフティーケーブルセット(56279:AS-BATC-S)・携帯電話/タブレット用USBケーブル(コネクター3種)・付属品収納袋・万能フッカー●厳守事項:・セルスタートは、必ず!満充電で使用・セルスタート前には、スライドスイッチをOFF・エンジン始動後は、スグにコネクター→クランプの順ですべての接続をはずす!●禁止事項:・クランプの逆接続およびショートは厳禁・車載バッテリーが接続されていない車両では使用禁止・エンジン始動直後は本製品を充電しないでください。(※本製品が十分に冷えて(約1時間)から充電してください。)
アズワン品番65-2226-40
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
大型ガソリン車・大型農機等もセル一発スタート。12V/24V兼用。タイマー内蔵
適合バッテリー12V、24V(35~120Ah)
入力電圧(V)100
トラスコ品番333-9131
入力容量1.5KVA MAX
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護機能ノンヒューズブレーカー、サーモスタット
充電電流(A)(連続)12V/20、24V/10(最大)12V/35、24V/17.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×260×230
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)DC12/24
仕様5秒クランキング/540A(24V)
付属品充電器
種別12V/24V切り替え式スターター
質量(kg)13.5
ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル)
出力電圧(V)12/24
最大電流(A)1400
適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル
内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。
車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。
バイク~ミニバン・小型船舶・大型トラック・建設建機に対応。
AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。
バッテリー接続時火花がでない安全仕様。
充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。
セレクト式自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12A・25Aと4つの充電電流もセレクトにて選べる。
液晶表示にて充電状況が確認できる。
2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。
ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。
7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。
DC12V・24Vバッテリー対応。
あがりかけのバッテリーのエンジン始動に不足分を補うセルスタート補助機能付。
用途バッテリー充電器
適合バッテリーDC12V/DC24V(4~176Ah)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能充電:セレクト式全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断 / セルスタート補助機能
付属品バイク用アタッチメントクリップ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×150×200
定格出力DC12V/25A(充電時最大電流)、DC24V/12A(充電時最大電流)、35A(セルスタート補助機能時)
保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡
充電器機能自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、AGM/ISS車用充電、セルブースト補助、バッテリー診断
アズワン品番65-0502-52
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。
USB端子付。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)DC12/DC5
質量(g)270
定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41
コード長さ(mm)900(有効長)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
1台
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。
3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。
操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、)
使用温度範囲(℃)最大+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185
定格入力電流(A)5
定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5
アズワン品番65-1708-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む)
電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上)
出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A
対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン
保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193
充電時間約10時間(906 AC充電器の場合)
電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄)
寿命約2000回(目安)
バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh
充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下)
入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子)
インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
USB Power Delivery規格に対応したUSB Type-CポートとUSB Aポート、アクセサリーソケットを搭載したカーチャージャーです。USB Type-Cポートは、最大20WまでのUSB PD出力に対応し、PD充電に対応するスマホ、タブレットに最大12Vの高出力で急速充電ができます。USB Aポートは、最大5V/2.4Aまでの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で充電が行えます。アクセサリーソケットを1口搭載しているので、本製品を接続してもドライブレコーダーなどのソケット給電機器の接続が可能です。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。アクセサリーソケットの最大出力は、12V車は12V/6A(96W)、24V車は24V/6A(144W)です。USBポート、アクセサリーソケット合わせて、12V車は最大96W、24V車は168Wまでの出力が可能です。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
入力シガープラグ
出力アクセサリーソケット、USB Type-Cコネクタ メス、USB Aコネクタ メス
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力<最大出力(アクセサリソケット+USB)>DC12V車:合計96W、DC24V車:合計168W<アクセサリソケット>DC12V車:12V/6A(最大72W)、24V車:24V/6A(最大144W)<USB Type-Cポート>5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A(最大20W) ※接続する機器により自動で切り替わります。<USB Aポート>5V/2.4A(最大12W)
電源アクセサリソケット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります
適合機器<USB Type-Cポート>USB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書
ポート数USB-Aポート数:1ポート、USB Type-Cポート数:1ポート
対応QuickCharge
ケーブル長(m)約1.2
仕様ソケット数:1個、PD:~20W、後部座席拡張:×
1個
¥1,098
税込¥1,208
取扱い終了
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B。 - 12V/24V用。 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承。 - 主な変更点。 - 充電進捗状態のLED表示変更。 - 上書きモード追加。 - 専用保管用バッグ追加。 - 耐衝撃機能を各角に配置。 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別。・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作。 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード。 - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更。 - 進捗状態を点滅から点灯。 - 分かりやすい表示。 - 高光度LED採用。・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯。・逆極性接続のLED。 - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能)。 - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)。・日本専用仕様。 - AC 100V 50/60Hz。 - 電安法(PSE)適合。・電流・電圧をフルオートマチック制御。 - SmartAMPS Technology。 - 簡単操作。 - 過充電を防止。 - バッテリーを傷めない。 - 安全対策。・パルス充電モード(サルフェーションの溶解)。 - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V。 - 24V:14V-21V。 - 6Vモードにはパルス充電モードはありません。・R(再生)モード(12Vのみ)。 - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B)。 - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード。 - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定。 - バッテリーと車両システムを保護。 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知。・過熱保護。 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整。・安全機能。 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能。 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ。 - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック。 - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品)。 - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG)。 - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG)。 - ハンガーフック(小):BBC-C30用。 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用。 - クランプ(赤黒セット):共通。※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なります。BBC-C30・BBC-C70-B諸元表。 BBC-C30 BBC-C70-B。入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60Hz。PSE認証 対応 対応。入力電流 60W 120W 。交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V。充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V。 モード3:14.7V モード2:14.7V。 モード4:16.5V モード3:13.6V。 モード5:7.2V モード4:16.5V。 モード5:28.8V。 モード6:29.4V。交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A。 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A。保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)。対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー。 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL。対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ah。ヒューズ(内蔵) 3.15A 5A。ヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)。本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 。本体重量 1.36 kg 1.78 kg。使用可能温度 0℃ - 40℃。※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60
対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
安心のアップル認証MFiを取得した美しく、断線に強いケーブルを採用した「Lightningコネクタ 車載用充電器タフケーブルタイプ2A」です。USBポートが1つ搭載しているので最大2台の機器を同時に充電可能※。タフさの秘密は、強化ナイロンメッシュ素材で被覆した適度に張りのある絡みにくく、断線に強いケーブルを採用。コネクタ部分にアルミニウムを使用し美しく、高級感のある仕上がり。ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。12V/24V車対応で乗用車はもちろん24Vの大型車でも使える。※USBポートをご使用する場合は、ケーブルは別途ご用意ください。
色ブラック
質量(g)29
規格Lightning
ポート数1ポート
ケーブル長(m)1
出力電流(A)合計:2
USBポートUSB-A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×26
ケーブル形状タフケーブル
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。
Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。
タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)65×28×23
質量(g)26
出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート
入力12V-24V
車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレット/SWITCH本体等を充電する、USB Type-C端子専用のDC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大27W (9V/3A)の高出力。
青く光る通電LED付き。
充電しながら、待ち受けも可能。Nintendo Switchの場合、プレイしながらでも高速充電。
12V車、24V車で使用できます。
ストレートコードタイプ。
USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/3A充電となります。
ケーブル長(m)約1.2
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)23×47×76
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
電圧×電流(VA)出力:最大27W(9V/3A)USB PD非対応端末最大5V/3A
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35
使用温度範囲(℃)0~40
出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
CLEZEEDの走行充電器(アイソレーター・サブバッテリーチャージャー)、SJ101です。 。メインバッテリーとサブバッテリーの状態を個別にチェックしながら、メインバッテリーの電気をサブバッテリーへ適切に充電します。 。また、バッテリーに負担を掛けないよう、電圧保護機能が搭載されています。メインとサブに異なる最適な電圧設定をしており、メインバッテリーに負担を掛けすぎない範囲で効率よくサブバッテリーへ充電を行うことができます。本器は基本的にお車のエンジンが掛かっている時のみ充電を行い、メインバッテリーに負担をかけません。 。信頼性の高い各種保護回路を内蔵。またファンは走行充電器に内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。メイン電源スイッチ付き。オフにすれば一切充電放電動作はしませんので、通常待機電流より低く、ゼロに近い最小待機電流を実現しました。 。車を長時間使わない場合は、本体電源をOFFにしておくとバッテリーに負担を与えません。最大30Aの出力が行える出力制御端子付きです。この端子からでもサブバッテリーの電気を取り出す事ができます。 。この出力制御端子は、サブバッテリーが低電圧に陥ると出力をストップさせます。 。サブバッテリーの使い過ぎでのバッテリーへのダメージを防ぎたい時に重宝します。12V/24Vのどちらのお車にも使用できます。※メインバッテリーとサブバッテリーは同じ電圧帯でご使用ください。メインバッテリー24V、サブバッテリー12Vのような接続方法は出来ません。
寸法(mm)188×168×51
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)対応:12/24兼用
制御方式電流:PWM
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
CLEZEEDの走行充電器(アイソレーター・サブバッテリーチャージャー)、SJ202です。 。メインバッテリーとサブバッテリーの状態を個別にチェックしながら、メインバッテリーの電気をサブバッテリーへ適切に充電します。 。また、バッテリーに負担を掛けないよう、電圧保護機能が搭載されています。メインとサブに異なる最適な電圧設定をしており、メインバッテリーに負担を掛けすぎない範囲で効率よくサブバッテリーへ充電を行うことができます。本器は基本的にお車のエンジンが掛かっている時のみ充電を行い、メインバッテリーに負担をかけません。 。信頼性の高い各種保護回路を内蔵。またファンは走行充電器に内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。メイン電源スイッチ付き。オフにすれば一切充電放電動作はしませんので、通常待機電流より低く、ゼロに近い最小待機電流を実現しました。 。車を長時間使わない場合は、本体電源をOFFにしておくとバッテリーに負担を与えません。最大30Aの出力が行える出力制御端子付きです。この端子からでもサブバッテリーの電気を取り出す事ができます。 。この出力制御端子は、サブバッテリーが低電圧に陥ると出力をストップさせます。 。サブバッテリーの使い過ぎでのバッテリーへのダメージを防ぎたい時に重宝します。12V/24Vのどちらのお車にも使用できます。※メインバッテリーとサブバッテリーは同じ電圧帯でご使用ください。メインバッテリー24V、サブバッテリー12Vのような接続方法は出来ません。 。ソーラーパネルを追加で接続し同時充電を行う事もできます。ソーラーパネルからの発電があれば優先的に充電を行います。 。またソーラー接続端子からの電気は本器の電源がOFFでも充電できます。お車を使用していない時でも自動的に充電が行われます。 。※ソーラーパネルの接続には適切なソーラーチャージコントローラが必要となりますので別途ご用意ください。本器にはオプションリモコン SJR02が設定されています。 。このリモコンを使用する事で、現在のサブバッテリー電圧やメインバッテリーからの充電状況を確認できます。
寸法(mm)188×168×51
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)-20~60
電圧(V)対応:12/24兼用
制御方式電流:PWM
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40
出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
電線仕様-長さ(m)2
使用環境温度(℃)-5~40
保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット
ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付
適合バッテリー12V/24V
シガーライターソケットに挿して使用する車載用USB充電器。
SWITCHなどのゲーム機や電子タバコの充電にも対応。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ブラック
質量(g)約19
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約25.8(幅)×25.8(幅)×64.8(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)合計3.4
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、 電源出力端子:USB【A】メス×2ポート
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
急速充電PD3.0/ QC3.0対応に対応した車載用DC充電器。
最大合計45W出力。
用途車でのスマホ・タブレット等の充電
適合機種DC12V-24Vのマイナスアース車
色ホワイト
質量(g)約23
使用温度範囲(℃)5~35
本体寸法(mm)約28(幅)×28(幅)×69(高)
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12-24
出力電流(A)Type-C: (PD2.0) 5V/2.4, 9V/3 12V/2.25 (MAX27W)、Type-A: (QC3.0) 3.6V-6.5V/3 6.5V-9V/2, 9V-12V/1.5(MAX 18W)、総出力: MAX45W
コネクタ電源入力端子:シガーライターソケット、電源出力端子:USB【A】メス×1 USB【C】メス×1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V/24V電源バッテリー用の充電器です。セルスタート機能搭載。DC12V・24V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。AGM充電機能。AGM(ドライセル)に合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。セルスタート補助機能。あがりかけたバッテリーでのエンジン始動時に、不足分を準電機で補助する機能です。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能。逆接続/クリップ不良接続/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ、軽自動車、普通自動車、ミニバン、小型農機、小型トラック、大型トラック、大型重機、建設機械、マイクロバス、小型船舶などのバッテリーの充電
付属品オートバイ用アタッチメントクリップ
材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC
質量(g)2100
コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7
表示液晶表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×200×150
バッテリー容量(Ah)4~176
保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)
充電方式定電流定電圧/オート充電方式
定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)450
適合バッテリーDC12V・24V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー
定格出力(A)(STANDARD DC14.5V) 25、(AGM DC14.8V) 25、(ISS DC15.5V) 25、(STANDARD/DC29.0V) 12、(AGM/DC29.6V) 12、(ISS/DC31.0V 充電時最大電流) 12、(ISS/DC31.0V セルスタート補助機能時) 35
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ