透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤
材質軟質塩化ビニル
寸法(mm)アクリル板:147×124×2
質量(g)130
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)120
寸法L3(mm)143
寸法R(mm)8
寸法W1(mm)140
寸法W2(mm)100
寸法W3(mm)123
寸法t1(mm)13
寸法t2(mm)5.5
適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
タキゲンコード20474
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
くすんで白く劣化したゴム製パーツを、上質な深黒に復活させるゴム専用のコーティング剤です。
窓ゴム部(ウェザーストリップ)やルーフレール部のゴムモールはもちろん、エンジンルーム内のゴム・ホース類やパッキン部分にも最適。
塗るだけで黒く綺麗な状態に仕上がります。
ガラス系ポリマーの重厚で強固なコート膜により、コーティング効果を約6ヶ月持続し、さらにはUV吸収剤の効果で劣化を防ぎます。
経年で白化したゴムはもちろん新車時からの劣化防止にも効果的な保護コート剤です。
付属品専用クロス×10枚、ヘルパー×2個、取扱説明書
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×40
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状水溶性
1個(20mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)アルミ(A5052)
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
寸法F(mm)6.4
寸法E(mm)1.5
寸法C(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応
模様無地
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。
自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに
長さ(m)5
危険物の類別非危険物
用途サーバーラック・エンクロージャー
適合板厚(mm)0.8~2.3
材質(枠)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
材質(窓)強化ガラス(厚:3.0mm)
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!。蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久6ヶ月 OVER!(自社耐候テスト)反応性シランがタフな被膜を形成し、色あせたバンパーや、ミラーカバーの樹脂パーツの黒が復活します。ワイパーアームにも使用出来ます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
窓枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900
材質(表面)オレフィンシート
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
取付簡単・ワンタッチ吸盤・UVカット。遮光性、断熱性に優れた素材を使用。保管に便利な収納袋付き。吸盤で貼るだけの簡単取り付け。車種別専用設計なのでピッタリ装着ができます
色シルバー
材質(本体)エアー発泡ミラーコートシート
ドアモールを白サビ・雨シミ・酸化・キズから強力にガードします!。・効果は1年間持続。・簡単施行、薄く塗るだけ。・短時間施工、1台約10分。・低コスト
用途欧州車の窓枠、ルーフライナー等のアルミモールパーツの白サビ防止剤
付属品マイクロファイバータオル
成分ブチセロアセデート、樹脂固形分、キシレン、アルコール類、水
使用方法1.本液がボディにつかないように、マスキングテープで養生してください2.マイクロファイバータオルに本液を適量つけ、拭き上げる要領でアルミモールに薄く塗ってください3.塗った後は拭き取らずに、2~6時間程度濡らさないように乾燥させてください4.作業終了後は、マスキングテープを剥がしてください
内容量(mL)10
液性中性
危険物の類別非危険物
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
簡単、自分で作れる二重窓です
断熱・結露軽減・省エネ節電・防音
引き違い窓専用の内窓作成キットです
夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます
気密性を高めて保温効果アップします
パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用
仕様ベランダ・大きい窓用
高さ内寸(mm)(内窓)~2100
幅内寸(mm)(内窓)~1830
ドア窓枠をクロームメッキで引き締めます。取付は両面テープで貼るだけの簡単設計です。
用途外装パーツ
セット内容左右セット
付属品両面テープ・汚れ落とし用アルコールパッド付き
種別2t
材質樹脂
材質/仕上樹脂/クロームメッキ
色クロームメッキ
取付方式貼り付け式
拭きあとや拭きムラを残さないセミドライタイプ、特殊3層構造のガラスクリーニングシート。
上下のスイーピング層で汚れを掻き取り、真ん中のホールド層で吸着・保持します。
二度拭き要らずで、クリアーな仕上がりを実現。ダッシュボードのお手入れにも使用できます。
成分アルコール類
トラスコ品番479-3889
材質合成繊維
質量(g)50
シートサイズ(mm)265×300
危険物の類別非危険物
1袋(10枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別合成樹脂塗料
塗り面積(m2)0.08
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量12mL
危険物の性状非水溶性
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)530
奥行(mm)55
自然の風を楽しむ!
虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)110
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約800(H)×1200(W)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)530
奥行(mm)55
関連キーワード