T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
車内を爽やかな雰囲気に、GIGAオリジナルの青白光
青白色のLEDチップを採用し、ドレスアップに最適な爽やかな青白空間を演出。
青みを帯びた発光色で、室内が大幅にクールな雰囲気に変化。未来的な空間を演出しドレスアップ効果大。
車検対応。
光色青白色
色ホワイト(WHITE)
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.62
全光束(Lm)65
色温度(K)15000
ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色白
仕様DC12V車専用、LED6灯
消費電流(mA)70
コード長さ(cm)30
太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
VALENTI JEWEL ・LEDルームランプとの同時装着することにより、レンズカットの中心点がLED位置と合わさり、インナーリフレクターとの相乗効果でLEDの光を美しく反射、拡散させます。また、点灯していない状態でもレンズカットとインナーリフレクターにより、更なる「輝き」と繊細な「煌めき」を実現。 。車種専用設計による圧倒的な輝き。高輝度LED(SMD)を採用。車種専用設計による圧倒的な輝きで、車内全体をライトアップ。簡単取付。純正ランプと交換するだけの簡単取付。輝くクリスタルカットレンズ採用。VALENTIジュエルルームランプレンズ単体でのキラキラとした輝きと美しさ、光の拡散を最大に発揮する、透明度の高いVALENTI独自のクリスタルカットレンズを採用。煌めくインナーリフレクター搭載。クロームメッキ加工されたインナーリフレクターは、直線的なLEDの光を反射・拡散させます。点灯時も消灯時も車内全体を煌めかせます。
用途ルーム、マップランプ
タイプシングル球
色クリア
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
種類シーソースイッチ
定格電圧(V)24
スイッチON-OFF
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色ホワイト
消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用
材質樹脂
使用温度範囲(℃)-20~65
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。
発光色ホワイト
タイプT10
口金その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12
消費電力(W)1
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
極性あり
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
口金対応:T10×31
ガラス球形式T10×31
極性フリータイプ
車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、車種別専用設計で純正ルームランプに綺麗に収まり、9000Kの輝きで車内を明るく照らします。基盤にミラー状反射板を使用し明るさ効果UP!!
用途電装/内装/車内照明
色温度(K)9000
電圧(V)DC24
材質(本体)樹脂
色シルバー
車内が白く明るくなりスッキリした爽快な雰囲気へ
AIRZERO LED ルームランプは、国産車向けのルームランプ用LEDバルブで、耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。
また、純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
1台分または交換したい場所を選んで交換することができる単品パッケージです。
定格電圧(V)国産DC12
形状T10ウェッジ(片面照射)
消費電力(W)1
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
極性なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
LEDによりルームランプを明るく照らします。夜間駐停車時等、車内フロント部分を照らし、手元の確認や操作等に役立ちます。
用途ルームランプ用の交換用のLEDバルブです。
仕様交換用LEDバルブ
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用
口金T10×31
色ホワイト
質量(g)3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29
光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯
色温度(K)10000
明るさ(Lm)138
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
ルームランプの形状に合わせてLEDを配置、バルブだけの交換とは違う快適な車内を演出。LEDに交換すると車用電球の消費電力が1/2以下になり、バッテリーの負荷が軽減されます。特に夜間、電球色に比べ白く明るく光りますので鞄の中の探し物や、読み書きに最適です。
用途スーパーLEDルームランプⅡ
セット内容フロントランプ×2●セカンドランプ×2●サードランプ×1●ラゲッジランプ×2
型式CV1W
定格電圧(V)12
寿命約6000時間
保証期間1年
適合車種デリカ D:5クリーンディーゼル車
年式H31/2~
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ピンク
定格12V
形状T10×31
色温度(K)-
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ブルー
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)-
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途DC12V車専用
定格電圧(V)12
冷凍車の結露等による水の侵入を防ぐことができる。
用途24V車用
材質樹脂
使用温度範囲(℃)-20~65
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。25Lm(ルーメン)シリーズ。お求めやすい価格ながら、車検対応の性能と明るさを実現したPOLARG LEDのエントリーモデル。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500K・13000Kをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車
色温度(K)13000
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ピンク
定格12V
形状T10
色温度(K)-
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ブルー
定格12V
形状T10
色温度(K)-
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。
用途ルームランプに
タイプT8
定格電圧(V)12専用
発光色白
色温度(K)6000
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハイブリッド車・電気自動車に対応の光学レンズ搭載!(25Lm除く)。多彩な発光色で室内のトータルコーディネートが可能!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE・HIGH POWER LED ROOM)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲180度~300度)。色温度6500K・9000K・13000K・ブルー・ピンクをラインアップし、好みに合わせて、車内を華麗にドレスアップ。
用途室内灯
発光色ホワイト
定格12V
形状T10×31
適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)6500
耐熱温度(℃)130
明るさ(Lm)40
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
色ホワイト
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ