21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間 関連資料適合表
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BMW専用の基板交換タイプLEDバルブで、純正LEDバルブのフットランプとカーテシランプに対応しています。prominaFX-BR 【レッド/ホワイト タイプ】ドアオープン後に煌びやかなレッド点灯から、ピュアホワイトに切り替わるprominaFX-BRは、後続車の危険を回避し足元の安全を確保。prominaFX-BB 【ブルー/ホワイト タイプ】ドアオープン後に鮮やかなブルー点灯から、ピュアなホワイトに切り替わるprominaFX-BBは、BMWのブルーアンビエントを足元で演出。
形状純正基板交換 保証期間購入より1年間
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIDよりも明るい9000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。また、LEDの位置をHIDの発光部に合わせる事により、純正HIDの照射性能を再現しています。空冷部に最新のアルミヒートシンクとデュアルボールファンを採用し、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。配線やコネクターの加工は不要で、純正HID のバラストのコネクターに接続するだけでカンタンです。
その他冷却電動ファン:あり タイプバルブ:D8S、DLS 消費電力(W)40(1灯分、13.5V時) 全光束(Lm)9000(2灯合計) 色温度(K)HP6000(ハイパー6000) 保証期間購入から1年間
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6500 極性フリータイプ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 口金対応:T10×31 ガラス球形式T10×31 極性フリータイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 色温度(K)6500 極性フリータイプ
1セット(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比50%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途LED化による低抵抗誤判定防止用(球切れ・ハイフラッシュ防止) 種類メタルクラッド型抵抗 規格50W/8オーム
1個(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

新開発のステルスレンズにより、ランプリフレクターにアンバー色が目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ ウインカー用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
アンバー タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T20 極性フリータイプ 明るさ(Lm)230
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)110 LED使用数(個)12
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色 タイプスモールタイプ 消費電力(W)7.3×2 色温度(K)3000 防水保護等級IP67
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。 先を見通せない旅路の不安も解消。 夜間走行で車のライトの中に埋もれない。 車種専用キットだから、簡単装着。 保安基準適合 取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
淡黄色
1セット
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1559。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット 質量(kg)0.34 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1530A 関連部品【品番】NAB-1530A
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色
エコ商品
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。 タイプ線状均一光 電圧(V)DC24 寸法長さ300×幅8×高さ12mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12 固定方法ネジ止めもしくは両面テープ 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 光度(cd)24 LED寿命(時間)30000 ケーブル長(cm)60 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)72
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-1522。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。クリアテールライトと組み合わせがいいクリアタイプのハイマウントストップランプ。販売備考:6連LED。純正交換タイプ。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:LEDハイマウントストップランプ。色[カラー]:クリア。重量[キログラム]:0.28。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.28 クリア 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプLEDハイマウントストップランプ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-1558。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが暗い車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:スモーク。重量[キログラム]:0.425。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:バルブソケットx4。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557
付属品バルブソケットx4 質量(kg)0.425 スモーク 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプサイドリフレクターセット 内容4個セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-1555,ND0-1556,ND0-1553,ND0-1554,ND0-301584,ND0-301585,ND0-1557 関連部品【品番】NAB-1530A
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます 配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など 材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線 タイプ汎用タイプ 電圧(V)DC12 許容電流(A)10 ガラス球形式T10 コード長さ(mm)152 取付内径(Φmm)12 ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のLEDなどT20シングルバルブを自作で加工取りつけできます
本体寸法(mm)33×30 コード長さ(mm)110
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)