89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。
発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
1,598 税込1,758
欠品中

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)3600
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)24 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)5000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間購入より1年間
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BMW専用の基板交換タイプLEDバルブで、純正LEDバルブのフットランプとカーテシランプに対応しています。prominaFX-BR 【レッド/ホワイト タイプ】ドアオープン後に煌びやかなレッド点灯から、ピュアホワイトに切り替わるprominaFX-BRは、後続車の危険を回避し足元の安全を確保。prominaFX-BB 【ブルー/ホワイト タイプ】ドアオープン後に鮮やかなブルー点灯から、ピュアなホワイトに切り替わるprominaFX-BBは、BMWのブルーアンビエントを足元で演出。
形状純正基板交換 保証期間購入より1年間
1セット(2個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 種別SMD 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)5000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1箱(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)5000 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1箱(2個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
1箱(2個)
3,490 税込3,839
8日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色ホワイト 定格12V・24V 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
1箱(2個)
6,298 税込6,928
9日以内出荷



ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】 ホワイト バルブ形式H7 消費電力(W)14 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2600
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】 ホワイト バルブ形式H3/H3a 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】 ホワイト バルブ形式H1 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 ガラス球形状T10
1箱(2個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H19 消費電力(W)18/18 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数(個)2 明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

AXS(アークス)LEDルームバルブ
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 口金T10/T10×31/G14 色温度(K)10000 ガラス球形状T10/T10×31/G14
1箱(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AXS(アークス)LEDバックバルブ
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T16 色温度(K)10000 ガラス球形状T16
1箱(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】 ホワイト バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED鮮明発光で車内をライトアップ。3種のアダプター(1T10型2T10×31型3G14型)を付属してますので、ほとんどの国産車に取付できます。
用途ルーム灯。ドアサイド灯他。 発光色ホワイト タイプT10 口金その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AXS(アークス)LEDヘッドバルブ
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12車専用 色温度(K)6800
1箱(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】 ホワイト バルブ形式H8/H9/H11/H16 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H4 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AXS(アークス)LEDフォグバルブ
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 色温度(K)10000 明るさ(Lm)1900
1箱(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。
質量(g)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2 対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車 適合バルブタイプT10タイプ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 色温度(K)10000 ガラス球形状T10
1箱(1個)ほか
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6500 極性フリータイプ
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 口金対応:T10×31 ガラス球形式T10×31 極性フリータイプ
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内の追加照明に薄くて明るい。面全体が明るく光る。
仕様DC12V車専用、LED14灯 セット内容面発光フラットLED:1個・両面テープ:1枚 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)(LED)45×16 消費電流(mA)90 コード長さ(cm)20 太さ(sq)(コード)0.2相当
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応
用途ルーム、マップ タイプT10×31、T8×29 ホワイト 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.5 口金その他
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!付属のL字レンチで六角ネジを緩めると、バルブ先端が回転しますので、車毎に異なる固定角度に関係なく取付け出来ます。また、上下照射、左右照射など、お客様の御使用用途やお好みに合わせた照射方向(角度)が設定可能です。
バルブ種類H11 LED色白色 光束(Lm)1800/1灯 消費電力(W)20/1灯 使用電圧(V)12~14 動作温度範囲(℃)-30~+105 防水性IP68
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14 極性フリータイプ 明るさ(Lm)240 LED使用数(個)36
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発のステルスレンズにより、消灯時はトップのLEDが目立たずファッション性もアップ。ステルスレンズ バックランプ用LEDバルブ。車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
ピュアホワイト タイプDC12V車用 定格電圧(V)12 色温度(K)6500 極性フリータイプ
1セット(2個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 定格電圧(V)12 光色ホワイト
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)