114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×23 タイプT10 定格電力(W)1.5 定格電圧(V)12 消費電流(mA)120 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 光色ホワイト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

12LEDランプ T10×31 モノタロウ 動画あり
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)21×31 ホワイト タイプT10×31 定格電力(W)1.0 定格電圧(V)12 消費電流(mA)80 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)12 口金その他 全光束(Lm)約110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V)12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V)12 タイプT10 口金その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)3600
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】 ホワイト バルブ形式H4 消費電力(W)24 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数2個 明るさ(Lm)5000
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】 デュアルカラー バルブ形式H8/H9/H11/H16 消費電力(W)12 定格電圧(V)12 色温度(K)6000/2800 入数2個 明るさ(Lm)3600
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

CREE社製高輝度LEDを身に纏い、アルミ製ヒートシンクや高効率電動ファンの放熱効果により、大光量を実現したLEDヘッドライトバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。
仕様冷却電動ファンあり(防塵防水IP67仕様) 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可) 関連資料適合表
1セット(2個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルファロメオ ミトのハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。
消費電力(W)28(1灯分) 全光束(Lm)5800(2灯合計) 色温度(K)6000 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5 ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様) 年式対応年式:2009.05~
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

フィアット500 1.2 プロジェクター式ハロゲンヘッドライトをLED仕様にバージョンアップするキットです。省電力により車両への負担を軽減させ、瞬時に前方を明るく照らし安全運転をサポートします。 ヘッドライト バックカバーの穴あけ加工あり。(詳細は取扱説明書またはメーカー商品ページの「穴あけ加工」をご確認下さい。)
消費電力(W)28(1灯分) 全光束(Lm)5800(2灯合計) 色温度(K)6000 保証期間購入より2年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5 ファン冷却電動:あり(防塵防水IP67仕様) 年式対応年式:2016.01~
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Seabass LinkLED FOGバルブ
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。 フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。 電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
仕様冷却電動ファンなし・ハイビーム対応不可・ロービーム対応不可 形状HB4 消費電力(W)14(1灯分) 全光束(Lm)(2灯合計)3800 色温度(K)6000 保証期間購入より3年間 定格作動電圧(V)DC8~16.5(24V車使用不可)
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6600
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)6600 明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)2500 明るさ(Lm)3600
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】 ホワイト バルブ形式H7 消費電力(W)14 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2600
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)2500 明るさ(Lm)Hi3500/Lo2700
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

高効率+大発光面積+イエローリングの発生を抑えた高性能COBLED。
用途車のライト 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 バルブ種類T10/13/16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】 ホワイト バルブ形式H3/H3a 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】 ホワイト バルブ形式H1 消費電力(W)10 定格電圧(V)12 色温度(K)6600 入数(個)2 明るさ(Lm)2000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T10 ガラス球形状T10
1箱(2個)
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)80
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H19 消費電力(W)18/18 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 入数(個)2 明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

AXS(アークス)LEDバックバルブ
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 口金T16 色温度(K)10000 ガラス球形状T16
1箱(1個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】 ホワイト バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

120度拡散の高輝度LEDチップを全方向搭載。定電圧回路内臓でHV/EV車にも使用可能。
用途車のバルブ 電圧(V)12 色温度(K)6600
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超ハイルーメン。究極の明るさ2.4倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)120
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】 ホワイト バルブ形式H8/H9/H11/H16 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AXS(アークス)LEDフォグバルブ
霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
用途DC12V車専用 イエロー 電圧(V)DC12 色温度(K)3000 明るさ(Lm)1800
1箱(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AXS(アークス)LEDヘッドバルブ
ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12車専用 色温度(K)6800
1箱(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載! ホワイト バルブ形式H4 定格電圧(V)12 入数(個)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗不要のハイフラ防止機能内蔵タイプ。連続点灯にも対応する耐熱性能。極性フリー。アンバー色の美しいLED光。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T20 明るさ(Lm)1100
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

AXS(アークス)LEDフォグバルブ
色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
用途DC12V車専用 ホワイト 電圧(V)DC12 色温度(K)10000 明るさ(Lm)1900
1箱(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)80
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ 電圧(V)12
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途車のバルブ 電圧(V)12 ガラス球形式T10 色温度(K)6600 明るさ(Lm)400
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷