「車 usbソケット 24v」の検索結果

230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。 3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)7.6(最大) 出力電流(A)(USB部)3.6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。 【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。 。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。 寸法(mm)40.5×20.5 ブラック 質量(g)19 出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A 入力12V-24V
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24 高さ(mm)24 奥行(mm)43 ポート数2 出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計) 入力電圧(V)DC12・24 ポートUSB(Type-A)
1個
699 税込769
当日出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 ブラック 定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A 使用温度範囲(℃)0~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

EC-DC08BK シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム 動画あり
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
809 税込890
当日出荷

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様接続機器自動認識 革シボデザイン 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)(最大)4.8 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V 端子USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm)約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 定格出力電流(A)5(MAX7) 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。 最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
ブラック 材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC 質量(g)約12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22 定格出力DC5V/1A 定格入力DC12V-24V
1個
679 税込747
当日出荷

USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用 セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~40 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)2.1(MAX) 消費電流(A)1(出力最大時) 太さ(sq)0.5 端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
999 税込1,099
当日出荷

12V/24V車兼用のリバーシブル2USBソケットです。 2口共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.1AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)12/24 ブラック/シルバー 許容電流(A)3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計) 定格入力電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
質量(kg)約7.6(標準付属品含む) 定格電圧(V)24 ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく) 充電時間(時間)約10
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力 仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー) 適合24V国産車 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 出力電圧(V)DC12/USB5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)5A (DC3/USB2) 保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路 コード長さ(cm)90 最大電力12V/60W USBポート数1個(5V/2A)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g アズワン品番67-7312-40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)90 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47 ケーブル長(cm)75
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチスイッチ付のLEDランプです。 高輝度LED23個で1000ルーメンの明るさ 保護等級IP67の防水性 -40℃~65℃の環境下でも使用可能 製品に電源が入ると、電源スイッチが緑点灯します。 電源スイッチに軽く触れると、表示部の点灯ON/OFF操作が行えます。
仕様●発光色:白(点灯)●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●光束:1000Lm●色温度:5700K●使用LED:0.5W×23●消費電力:10W●保護等級:IP67●使用環境温度:-40~65℃●重量:150g●取付用ビス2本付属 アズワン品番67-7312-31
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

長さが3種類選べるラインライト、光斑の少ない乳白レンズ、「正面取付用」「斜め45°取付用」2種の取付ステーを付属
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V/24V車兼用の3ソケット+1USBポート付きのダイレクトソケットで角度を90°まで調整出来ます。 2.4A出力のUSBポート付きですのでスマートフォン・携帯電話に安定的に充電できます。
電圧(V)12/24 出力USB最大2.4A 許容電流(A)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm)292×233×79 質量(kg)2.7(ケーブル除く) 出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V)12/24 コード長さ(cm)バッテリークランプ:60 充電時間(時間)約7 充電可能回数約2000回 アズワン品番64-9371-18 蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

ソケットと急速充電に対応したUSB Type-Aポート・USB Type-Cポートを各1口搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A) 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

12V/24V車兼用の2連バックソケット+リバーシブル2USBソケット付です。 2USB共、リバーシブル仕様で差し込みの煩わしさを解消! 3.6AのUSBでiPad・タブレット・iPhone・スマートフォンに安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)3.6
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック 寸法(mm)248×248×96 質量(kg)2.3 出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24 電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000 コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60) 充電時間(時間)満:約10 バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(3.92MB)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A)。コード長:約1m 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ソケット1口と急速充電に対応したUSB Type-Aポート2口・USB Type-Cポート1口を搭載しています
用途接続機器に合わせて最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。急速充電時はお知らせランプがブルーに光ります。本体の角度を最大約90°(5段階)変えることが可能です。ヒューズ付き(USB側:内蔵/ソケット側:10A) 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。 寸法(mm)65×28×23 質量(g)26 出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート 入力12V-24V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ) 入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0 出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100 使用温度範囲(℃)-20~+40 最大出力(W)30 出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大) 定格出力(W)24 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵) 変換効率(%)75以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35 回路方式P.W.M.方式 瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
3,888 税込4,277
当日出荷

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の2連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)2.4
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
仕様おまかせ充電機能、LED付き ブラック 質量(g)約38 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約64×約37(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:3A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトタイプにON/OFFスイッチを搭載・スイッチの無い機器も楽々・12V/24V車兼用の3連ソケット+1USBポート付で角度調整出来ます。2.4A出力のUSBポート付ですのでスマートフォンは勿論タブレットにも充電できます。
電圧(V)DC12/24 ブラック 許容電流(A)5(最大) 出力電流(A)(USB部)2.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様通電モニターランプ付き。 材質ABS・PC・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・PC・鉄 主材質ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器 エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
仕様通電確認LED付き ブラック 質量(g)約31 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約66×約33(突起部含まず) 発光色 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)