129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


車イス用グレーカラータイヤ。
グレー タイプW/O
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として 空気圧(kPa[psi])300[43] グレー 幅(mm)37
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。
用途車いす用のタイヤです。 グレー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
1セット
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1ペア
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1本
939 税込1,033
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SHINKO(シンコータイヤ)車椅子用グレータイヤ
車椅子用
付属品- グレー
1本
1,188 税込1,307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本 グレー
1ペア
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブ 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用 バルブ形式英式 チューブ厚さ(mm)約1.2
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内でも汚れを気にしません。畳などのデリケートフロアにも。
材質ポリエステル 質量(g)155 ケース入数50 適合車輪径16~24インチ
1組(2本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スタンダードモデルの車いす
グレー サイズWO 24X1-3/8
1ペア
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ミリオン(共和)共和 CST 車いすタイヤ
車椅子タイヤ
灰/灰 包装1本巻
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
3,398 税込3,738
3日以内出荷



サイズが豊富な車いす競技用チューブラータイヤ
1本
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードモデルの車いす。お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リ セット!
グレー
1ペア
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘掛は移乗時に取り外しが可能です。 肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。 フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。 レッグパッドの細かい位置変更が可能です。 ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走 機能リクライニング 材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ) 仕様リクライニング 付属品安全ベルト 種別自走式 幅(mm)(折りたたみ時)330 質量(kg)25.1 (シートカラー)ブルー 車輪径(Φmm)24インチ 種類ティルト・リクライニング式 耐荷重(kg)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270 材質(シート)ビニールレザー キャスター径(Φmm)7インチ 角度調整範囲95~160°(無段階調節) タイヤタイプノーパンク 座幅(mm)400 座高(mm)前部/470、後部/450 アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
149,800 税込149,800
8日以内出荷

YM-151L-ST 車いすタイヤ掃除サポーター クリサポ CONDOR(山崎産業) 動画あり
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに 材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂 質量(kg)6 耐荷重(kg)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71 取扱説明書(3.32MB)
1セット
63,398 税込69,738
翌々日出荷

移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。電源不要。介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに。
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム/ステンレススチール、ローラー/塩化ビニル樹脂 質量(kg)約6 耐荷重(kg)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71 アズワン品番69-5665-79
1セット
73,998 税込81,398
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1・3/8 タイプW/O ETRTO規格37-349
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ 質量(kg)12 幅(cm)64 材質(フレーム)アルミ合金 高さ(cm)87.5 奥行き(cm)99.5 折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66 最大使用者体重(kg)100
1台(1台)
非課税商品
25,980 税込25,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
非課税商品
119,800 税込119,800
6日以内出荷

耐摩耗性が従来品比50%、グリップ力が14%向上。サイド部分のパターンに起因するでっぱりをなくしたことで、手の痛みを軽減。豊富なカラーバリエーションも魅力のモデル。<抗菌ゴム使用>。車いすをおしゃれにカスタマイズできるカラーバリエーション展開
セット内容タイヤ(1本バラ) ビードスチール 標準空気圧(kPa)700 標準空気圧(PSI)100
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.75 タイプH/E ETRTO規格47-305
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ20×1・3/8 タイプW/O ETRTO規格37-451
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1.50 タイプH/E ETRTO規格40-305
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷