システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)(1枚あたり)55×80
1セット(20枚組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ゴムマグネット製ですから、取り外しが簡単です。
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
トラスコ品番739-4241
寸法(mm)240×480
質量(g)340
1枚
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「一般高圧ガス保安規則」「危険物の規制に関する規則」に基づく標識です。
マグネット式で車両への取付取り外しが簡単。
用途対象物を取扱いまたは保管する場所への設置として
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。反射文字。
寸法(mm)400×400×0.8
1枚
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番106-4894
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)4
表示内容ユニック車
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
材質SBR
長さ(mm)170、トラロープ:2000
幅(mm)100
高さ(mm)150
適合車種4tまで
質量(kg/個)2
耐荷重(t)4
1セット(4個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質【基材】ポリエステル、ガラス球【粘着剤】アクリル系粘着剤
縦(mm)140
横(mm)70
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)約0.9
定格電圧(V)DC12~24
コード長さ(m)4.5
電球LED
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×90
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯
定格電圧(V)DC4.5
光源LED
材質(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用電池アルカリ乾電池単3×3個
点滅変速
付属品盗難防止フック、ビス2本
保護構造IP54
視認距離約1km(昼間)
規格NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)-20~60
構造直視型、磁石、屋外
動作方式手動
機能電池式、点滅、無線
材質(ボディ)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
電線挿入状態が「目視確認」できる新形状
2点接触スプリング構造
材質スチール
付属品単管取付金具4個
厚さ(mm)25
寸法(mm)900×1800
片面印刷
マグネット式
車輌警戒標識は、車両の前後見やすい位置に掲げる必要があります。
仕様●サイズ(mm):300×300×0.8mm●材質:ゴムマグネット
アズワン品番65-2305-68
1枚
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番105-8486
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)10
表示内容ユニック車
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
蛍光文字(オレンジ)。樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)。
寸法(mm)300×300×0.8
1枚
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
寸法(mm)300×300
1枚
¥3,900
税込¥4,290
欠品中
吸着力1.5倍のマグネットシートです。油性ペンで書き込んだり、カッティングシートを貼ったりしてオリジナルのサインが作れます。ハサミやカッターでカット可能です。
用途車両用の看板に。サインやステッカーにもぴったりな大判サイズ。
材質PVC、異方性マグネットシート
色白(ツヤなし)
特性強力
商品タイプ大判
裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。
マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。
用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。
色トラ柄
長さ(m)1
厚さ(mm)約1
種別マグネット式
材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC)
形状平型
背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。
導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。
テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック
電気工作での電圧等のチェック
学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書(保証書付き)
質量(g)約210(電池含む)
電圧(V)電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け
電源単4形乾電池×1本(電池別売)
適合規格IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V
測定項目交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード
交流電圧(V)(レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
抵抗(Ω)(レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5%
直流電圧(V)(レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×25
騒音値(dB)‐6 ~ +56
機能磁石
校正可
使用温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲+5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと)
直流電流(mA)(レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式で取り外しが簡単です。蛍光タイプで高視認性。車両の前後の見やすい位置に貼ってください。
用途タンクローリーやトラック等に。
材質ゴムマグネット
仕様マグネットタイプ
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)110×510
簡単に取り付けられるマグネットシートです。鮮やかな黄色で視認性が高いです。「輪止め」の文字が大きく、ひと目で確認できます。マグネットなので、繰り返し使用可能です。運転席側ドアに貼ることで輪止め確認を促します。
用途トラックやバスの輪止め確認に。工事現場や物流倉庫での安全対策に。車両の誤発進防止に。
トラスコ品番705-9920
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
色黄
縦(mm)80
横(mm)160
取付け方法マグネット式
表示内容輪止め確認ヨシ!!
磁力320ガウス
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
タグアウト用吊りタグを入れてご使用いただけます。(※吊りタグは付属しません)。裏面マグネットタイプですので、スチール製扉や配電盤、車両など磁石が付く場所にピタッと取り付けてご使用いただけます。赤白の警告カラーで視覚的にも注意喚起。パドロックが使用できない場合の周知喚起にも。
用途メンテナンスタグアウト
仕様裏面マグネットと両面テープ
材質アクリル
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)160×120
適合サイズ幅50~81mm × 高さ最大140mm、厚さ最大2.2mmまで対応可能
アズワン品番65-1791-93
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
タイプ反射
取付け方法マグネット式
表示内容防犯パトロール実施中
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番65-2304-16
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネット 標識 LP高圧ガス関係
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
「一般高圧ガス保安規則」 関係例示基準 1-4-1,2。車両の前後の見やすい位置に掲げなければならない。
文字色蛍光色オレンジ
種別危険物
材質ゴムマグネット
形状車両警戒標識
文字内容高圧ガス
区分LP高圧ガス関係
取付方式マグネット式
マグネット付なので車両などにも取り付け可能。
用途警備作業、夜間作業、緊急対応などに最適。
こんなお得な商品も!
トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
特殊パーカーメッキ処理により、強度が大幅に向上し、非常に折れにくい強靭ビットです。
オリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率が上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
両端のマグネットは360度回転するので多様なシーンで使えます。回転式のフックが両端についているので様々場所に引っ掛けられます。本体は衝撃に強いABS樹脂、レンズはポリカーボネートのため過酷な現場にも耐えます。充電具合は25%毎に4段階で表示されます。
用途車のエンジンルームなど車両整備や機械整備に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7296
材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)495
全長(mm)495
高さ(mm)50
奥行(mm)45
電源リチウムイオン電池7.4V/2600mAh(内臓)
保護等級IP54
充電時間4.5時間
明るさ(Lm)1000(強)/400(弱)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間5h(弱)/2h(強)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
一般高圧ガス保安規則及び危険物の規制に関する規則に基づく標識です。
マグネット式のため取り外しが可能です。
文字内容高圧ガス
種別危険物
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状車両警戒標識
区分LP高圧ガス関係
取付方式マグネット式
文字色蛍光色
マグネットタイプで簡単装着。シガーライタープラグ仕様。点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48
色黄
質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)
定格電力(W)48V時:29
電球LED
使用環境温度(℃)-30~+80
防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)
耐振動性能9G
アズワン品番64-9350-31
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
タイプ無反射
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
取付け方法マグネット式
表示内容防犯パトロール実施中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ