メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。
先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。
特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。
材質特殊鋼
種類スリムトーション
硬さH
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製です。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
作業工具50点セット。農業機械・大型機械整備用に。家庭でのメンテナンスにも最適
入組点数50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。
ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。
口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。
握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。
外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。
高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。
用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
本締め可能。
首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。
送り方向が良く分かるイエローリング。
12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
ラチェット機構あり
首振りあり
材質クロムバナジューム
歯数72
首振角度(°)180
送り角度(°)5
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。
軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。
爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
使い易さ抜群。15度ベントタイプ
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様本体プレートはステンレス使用
ギア数72で5°の細かい送り角度でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
イエローリングで締める・緩める方向が識別出来ます。
ボルト・ナットを傷めない12角サーフェースタイプ。
17・19・21・22・24mmはセーフティコード用穴付きです。
12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
トラスコ品番495-7598
セット内容RCW-RCW-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、RCW-10S-K(工具袋)
材質Cr-V
質量(g)1860
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
4サイズ板ラチェットレンチ(ケース付)
軽量化と握り易さを追及。本体プレート部は強度と耐久性の高い素材を使用しています。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
ラチェット部は本締め出来る強度があります。
1丁で4サイズ使えます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。
電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。
仕様工具袋
セット内容PRW-1(5.5×6×7×8)、PRW-4(10×12×13×14)、PRW-7S(17×19×21×24)
質量(g)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
関連キーワード