シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
マグネット付きの責任者標識です。
スチール製の機械やドア、パーテーションなどに簡単に取り付け、取り外しができます。
油性ペンなどで記入できます。
用途責任者表示のため
取付方式マグネット
材質マグネットシート
寸法(縦×横)(mm)200×80
こんなお得な商品も!
ステッカー 責任者標識
モノタロウ
¥759
税込¥835
区分責任者氏名
ステッカーなので低コストです。責任者変更時には貼り替えて使用してください。
仕様裏面粘着
こんなお得な商品も!
マグネット 責任者標識
モノタロウ
¥519
税込¥571
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)
寸法(横×縦)(mm)80×200
責任者名を正副明確に表示する為、各種素材で対応!
厚さ(mm)1.2
責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。
表示内容管理責任者
取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ
材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂
仕様裏面テープ付
トラスコ品番856-1158
質量(g)18
縦(mm)160
横(mm)50
裏面テープ付
穴径4Φ
2018年トラスコ掲載ページ6 1528
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
50%再生ポリプロピレンを使用しています。労働安全衛生規則 第18条に基づく表示です。
用途作業主任者を選定した作業場に。
取付穴4ヶ所
厚さ(mm)1.2
質量(g)320
こんなお得な商品も!
標識 作業主任者の職務
モノタロウ
¥689
税込¥758
仕様Φ3mm穴×4
付属品両面シートテープ×6枚
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
寸法(mm)600×450
質量(g)380
取付方式穴4
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)500×400
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4
光触媒塗料対応です。
新開発・最も軽い強カタービンモーターで良い霧化を実現しました。
大容量の低圧エアが塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着効率(86.8%)を実現しました。
温風エアで、さらにタレ・カブリ・ピンホールのない良質な塗膜です。
風量調節機能付です。
煩わしいガン停止時の騒音を低減するエコタイプです。
用途内外装、工業金属、木工、自動車の塗装や消毒の散布など。
ラッカー、水性塗料、ビニール塗料、アクリル、ウレタン、さび止め塗料など。
動力源AC100V
用途責任者氏名標識板
材質メラミン鉄板製、名札用白板(115x71mm)白板付
寸法(mm)300×100
社用車運転管理システム【C-Portal】
本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。
microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。
免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。
運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料)
走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理
質量(g)87
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6
電源電圧(V)DC12/24
保証期間3年(本体のみ)
保管温度範囲(℃)-20~85
動作温度範囲(℃)-10~60
対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
メーカー名:クライミット。メーカー品番:09SAGR01B。車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVアネックスは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続する補助テントです。フロア面積は1~2名寝ることができるスペース。寝床は車内で、荷物置き場や着替えスペースとして使うのもグッド。ビルドインキャノピー下で炊事などのアクティビティも可能です。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、たまには野外で寝たい車中泊キャンパーにオススメです。販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するアネックステント。色[カラー]:グリーン。重量[キログラム]:6.6。材質[素材]:68D ポリエステルタフタ。使用箇所:バックドア。付属品:テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ。備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。関連商品:品番:06SMGR01A,09SCGR01A,09STGR01D。高さ:204。幅:200。奥行(引き):214。収納サイズ:65 x 21 x 21cm。フロアサイズ:200 x 115cm。フロア素材:140G ポリエチレン。ポール素材:ファイバーグラス。耐水圧:2000mm
付属品テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ
材質68D ポリエステルタフタ
質量(kg)6.6
色グリーン
備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
幅(cm)200
寸法(cm)【フロア】200×115
高さ(cm)204
使用箇所バックドア
関連部品【品番】06SMGR01A / 09SCGR01A / 09STGR01D
奥行き(cm)214(引き)
収納時寸法(cm)65×21×21
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用
仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm
電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)
本体寸法(mm)32×17×103
本体質量(g)28
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプ半導体式ガスセンサー
型番BS-ALC-EEK400C
寿命(センサー)1000回または1年
予熱時間(センサー)約15秒
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.08MB)
使用可能回数1000回
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
関連キーワード