78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本 材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス 奥行(mm)85 入力電圧(V)DC12/24 光源LED コード径(Φmm)9 色温度(K)6000 LED色 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) コード長さ(cm)40 防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない) 電球の種類LED
1個ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個 材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス 幅(mm)107 高さ(mm)133 材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装 質量(g)905 奥行(mm)65 入力電圧(V)DC12/24 光源LED 最大消費電力(W)48 連続点灯時間24時間 防塵防水性能IP67 コード長さ(cm)45 材質(レンズ)アクリル 防水仕様IP67 LED使用数(個)16 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65 電球の種類LED
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 セット内容本体1個 質量(g)82 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,998 税込4,398
欠品中

高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール 質量(g)416 奥行(mm)35 全光束(Lm)2160 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)2160 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

DAISHIN(大進)充電式マグネット作業灯
エコ商品
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。 充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 フック 充電時間(時間)約4(AC100V充電時) バッテリー容量(mAh)1500 使用場所屋内外 マグネット 明るさ(Lm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) 電球の種類COB型LED 連続点灯時間(時間)約2(強) バッテリー寿命約500回 調光範囲無段階
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。 セット内容本体1個 質量(g)79 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)2 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 10灯 明るさ(Lx)65
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

EM-369 マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン) 動画あり
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン 質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135 電源(アルカリ乾電池)単4×3本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41 使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
2,998 税込3,298
欠品中


1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)370 奥行(mm)35 定格電流(A)12V:1.33、24V:0.66 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PE 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)9 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電力(W)6 定格電圧(V)24 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160 左右区別両側
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状丸型 寸法(mm)Φ115 高さ(mm)128 材質(本体)アルミ 質量(g)352 奥行(mm)38 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 照射角60° LED使用数(個)6 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

今や超定番となった角型タイプのLEDワークランプ。 作業灯や、トラック用の路肩灯・フォグランプ・バックフォグ・庫内灯など、様々な使用例があるワークランプにサイズ別(3インチ・3.5インチ・4.5インチ)をご用意。 12V~24V車対応。 色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用。 スポットと拡散のいいとこ取りした新型レンズを採用し、理想的な光の広がりを実現。
用途電装パーツ 適合12~24V車 色温度(K)6000 動作電圧12~最大32V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火 ブルー 質量(g)163 定格24V 2.6W コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

ワイド点灯の新デザインにより、周辺に存在感を強力にアピール!。 白色アンダーライトを内蔵し、路肩を照射、接触事故や巻き込み事故防止に!。。 【高品質】MADE IN JAPAN(1年保証)。【長寿命・省電力】バルブ交換不要。 【作業性向上】メーカー製と互換。 【カラーバリエーション】イエロー、ブルー、グリーンをラインナップ。。本製品は24V車専用です。。Smart&Stylish デザイン一新!!。。 従来の砲弾型から大きく進化!。LED光源による明るくワイドな配光!。。 白色アンダーライト機能を加え、ドライバー目線(ミラー越し)での車線・路肩の確認から、自車の幅・全長確認まで、走行の安全と安心を促す2機能タイプ。
電力(W)2.4 コード長さ(mm)180 取付ピッチ(mm)60 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車両にライトを設置時に角度調整できるようにするステー(支柱)です。
材質ステンレス製 幅(mm)ライト設置:190 全長(mm)530 穴径(Φmm)配線用:15
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプHID-H3 レンズ径(Φmm)160 材質(ブラケット)SUS304
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。 12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。 トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。 コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。 キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。 IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質本体:アルミ合金、ステー:鉄 発光色ホワイト 材質(レンズ)PCレンズ 動作電圧DC12/24V兼用 適合車種12V/24V兼用 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)110×72×110(H) 質量(g)750 電源DC10~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球16灯 アズワン品番64-2270-88 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)3200
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
寸法(mm)Φ114×58×142(H) 質量(kg)0.65 電源DC10V~30V コード長さ(mm)400 照明装置LED球9灯 アズワン品番64-2270-87 取付ねじサイズM8 明るさ(Lm)1700
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用の台座キット。 強力マグネット式なので取付けカンタン、設置場所を自由に変えることができます。 取付け面のボディーの傷を防ぐ傷防止シート付。
付属品ボルト×1本、ナット×1個、スプリングワッシャー×1個 材質(本体)金属、ゴム、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス 質量(g)265 本体寸法(mm)Φ76×20(ボルト除く)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

。LEDライトバー18連 ワークライト 防水 54W 12V-24V 兼用 作業灯。トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。防水仕様となっていますので水に濡れても大丈夫です。ボディーはアルミ製となっており耐久性に優れております。12V、24Vに対応していますので普通車からの電源で使用可能!。キャンプや夜釣りなどアウトドアで活躍する事間違いなし!。。【商品仕様】。サイズ:縦約95mmx横約230mmx厚約64mm。本体重量:約660g。配線長:約380mm。本体材質:アルミ製。LED:CREEチップ 18pcs x3w。消費電力:54W。付属品:ステー・ボルト。動作電圧:DC 10-30V 12v 24v。防水性能:IP67。LEDバルブ寿命:約50.000時間以上。。【適合車種】。汎用。。
付属品ステー・ボルト 材質(本体)アルミ製 本体質量(g)約470 消費電力36W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)79×163×64 防塵防水性能IP67 配線長約220mm LEDCREEチップ 12pcs x3w 動作電圧DC 10-30V 12v 24v 適合車種汎用 LED寿命(時間)約50000以上 LED使用数(個)6 防水性IP67
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用 材質アルミ 定格電力(W)12 定格電圧(V)12/24兼用 適合車種汎用 防水保護等級IP67 動作電圧(V)10~30
1個
798 税込878
4日以内出荷


2mの高さから投光器を照らすとことで明るさが広がり眩しくなく仕事ができます!。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、看板灯、駐車場灯、樹木や店舗壁面などのライトアップ照明に、街灯、公園やホール、倉庫、町内の防犯灯に、キャンプ、アウトドアなど様々な用途に大活躍します。高さは最高2mから最低90cmまで調整可能なので伸縮自由、折りたたみ式なので収納も可能です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
長さ(mm)900~2000 寸法(mm)【接地台】680まで 質量(g)4500 耐荷重(kg)最大10(※10以上は載せないでください) アズワン品番64-9371-17
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

360℃OBLEDでまんべんなく周囲を照らせます。 ランタン、懐中電灯と二通りで使用出来ます。 端面には吊下用フックとマグネット付 IPX8相当の高い防水性を持ち悪天候でも使用可能です。
用途室内の常備灯やアウトドア、車やバイクなどのメンテナンス用作業灯など 電球の種類LED 明るさ(Lm)(ランタンモード)340-130-25、(懐中電灯モード)145-11 使用電池単四アルカリ電池×4本(モニター電池付属) 防水保護等級IPX7(メーカーテストではIPX8相当としている) 質量(g)170 連続点灯時間(ランタンモード)強:1時間45分/中:2時間/弱:21時間、(懐中電灯モード)強:5時間30分/弱:55時間 材質PC/ゴム 寸法(mm)50×110
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷


自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。 トラスコ品番856-2087 軸径(Φmm)5 全長(mm)365 軸長(mm)230 グリップ径(Φmm)36 先端径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

クリスタルアイ。12V/24V車兼用 スーパーブライトLEDインテリアライト 面発光LED 汎用スリムルームランプ 大型ラゲッジランプ 作業灯 室内照明。従来のLEDランプとは一線を画す、面発光LEDを採用した汎用ルームランプ。面発光技術により光が均一に拡散するとともに照射範囲が大幅にアップ。純正ルームランプやカーゴランプ・ラゲッジランプから従来のLEDランプに変えるだけでも明るさがアップしますが、本製品はこれまでのLEDランプをはるかにしのぐ明るさです。手元だけでなく足元まで広範囲に照らすことができるのが本製品の最大の特徴。釣り・キャンプなど暗い場所での作業や荷物の出し入れ、車への乗降、車中泊、キャンプ・アウトドアなどなど幅広い用途で大活躍。12V車/24V車兼用タイプで本体サイズも大きいので荷室の広いバン・トラックやキャンピングカーにもおすすめです。~こんなお車におすすめ~。<軽四ハイトワゴン>。N-BOX、ウェイク、タントなど。<軽1BOX>。N-VAN、ハイゼットカーゴ、アトレーワゴン、エブリイワゴン、ミニキャブなど。<その他軽四>。ハスラー、ワゴンR、ムーブ、ジムニーなど。<ミニバン・ステーションワゴン>。アルファード/ベルファイア、エスティマ、ノア/ヴォクシー/エスクワイア、シエンタ、オデッセイ、ステップワゴン、フリード、ジェイド、エルグランド、セレナ、デリカなど。<SUV>。ランドクルーザー、プラド、ハリアー、C-HR、ヴェゼル、CX-8、CX-5、エクストレイル、パジェロ、アウトランダー、フォレスター、XVなど。<1BOX・商用バン>。ハイエース、タウンエース、キャラバン、NV200バネット、ボンゴなど。<その他トラックなど>。キャンター、デュトロ、エルフ、ダイナなど。キャンピングカー全般(キャブコン・バンコン・軽キャン)。スーパーブライトLEDインテリアライト本体 1個。面発光LEDシステム。DC12V車/24V車 兼用。消費電力:30W。ルーメン:2500lm。色温度:6500K。本体サイズ:528mm×148mm×29.5mm。本体重量:830g。本体カラー:ホワイト。取付ビス4本、ビス穴カバー4個付属。LED切れ保証付き(お買い上げ日より1年)。【注意事項】。室内用ですので外装には使用できません。
グリーン購入法適合
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)パワービルド投光器
84個のLEDライトで圧倒的な光量(4000ルーメン)を発揮します!。コード式で、明るさは4000ルーメンと圧倒的な光量を発揮します。照射角度も上下方向に自在に調整出来ます(-30°~+100°)。ハンドル付きで持運びに便利です。倉庫やガレージ内での車の修理等作業灯、キャンプ、アウトドアライトとしても活用できます
質量(g)1900 コード長さ(m)1.8(防水) 本体寸法(mm)232×198×H315 アズワン品番64-9371-15 明るさ(Lm)4000 防水保護等級IP54:LEDソウル半導体 電球の種類LED 照射角度(°)-30~100
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。
用途レジャー、作業等の照明。 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383 色温度(K)6000 連続点灯時間4時間 使用場所屋外 光色昼光色 定格光束(Lm)800 電球の種類LED
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとステンレス鋼ブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。
材質アルミニウム 電線仕様ゴムケーブル 照射角度(°)60
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドバンドから外すとミニライトとして使用できる2WAY仕様のヘッドライトです。超広範囲照射、照射角180°で足元から頭上まで景色全体の照射が可能です。ミニライトは高機能クリップ、底部強力マグネット搭載で胸ポケット等に挟んでの使用や、車ボンネットに留めて作業灯としても使用可能です。Type-C充電、IP68の防水仕様で便利にご使用いただけます。
付属品E7本体、Type-C充電ケーブル、ABJ1100C(18350リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン×2、取扱説明書 ブラック 質量(g)電池含まず:54、電池含む:80 連続使用時間(時間)60 使用電池18350リチウムイオン充電池 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)60.6×24×28.01 防塵防水性能IP68 LEDOSRAM P9×2 耐衝撃性1.5m モードTurbo-Higt-Med-Low-Strobe-SOS 明るさ(Lm)最大1800 照射距離(m)最大:132 電球の種類LED
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

太い反射テープ付きの安全ベストです。夜間の警備や作業時に、車のヘッドライトなどを反射して、自分の位置を相手に知らせて安全性を高めます。前面両脇にある面ファスナーでサイズを調整可能。メッシュ素材を使用しているため、通気性に優れ、軽量で作業のしやすさも抜群です。
用途警備・警護・夜のお散歩や、学童の見守りの際などに! 目立って危険から守る安全ベスト サイズフリー
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。 トラスコ品番856-2088 軸径(Φmm)5 全長(mm)300 軸長(mm)230 先端径(mm)6 2018年トラスコ掲載ページ4 1548
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

屋外用(IP67)。建設機械、農業機械、トラクター、オフロード車、フォークリフト、消防車などの車載用作業灯に最適です。IP67準拠の防水・防塵性能があり、屋外も使用できます。ライトは頑丈なポリカーボネートレンズとしっかりグリップできるブラケットで、過酷な現場条件に耐えることができます。集光と散光の切替えができます。
材質アルミニウム 電源DC10~30V コード長さ(mm)500 電線仕様ゴムケーブル 首振り270° 照射距離(m)散光:200 集光:100 取付ねじ径(Φmm)M8 照射角度(°)散光:60 集光:30
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LSL-1002BL LSL-1002BL LED青色安全灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 動画あり
JB(日本ボデーパーツ工業)LSL-1002BL LED青色安全灯
フォークリフト等の作業車の接近を知らせる安全灯です。DC12V・DC24V・DC48V共通で使用できます(使用電圧範囲:DC10V~DC80V)。取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいステンレス製
用途電装パーツ 型番LSL-1002BL 定格入力電圧(V)12/24/48(VDC) 波長(nm)460 LEDEPISTAR3Wハイパワー青LED×5 光束(Lm)90 関連資料(0.42MB) 防水性IP67 材質(灯具)アルミダイキャスト
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。 セット内容本体1個 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~+70 定格電圧(V)24 定格出力(W)6 適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス) 発光色 保護等級IP65相当 光源LED 26灯 明るさ(Lx)160
1個
5,998 税込6,598
当日出荷