布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。
さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1
質量(g)381
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
サッと拭くだけでホコリや手アカ・ヤニなどの汚れをしっかり落とすシートタイプ。
デリケートな特殊塗装ダッシュボードも傷めません。
つや消し調素材の風合いも損なわない、しっとりと落ち着いたツヤに仕上がります。
UV・静電気防止剤配合。
シートサイズ(mm)200×300
危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
高級アルコール配合で速乾・除菌。
タバコ・ヤニ・手油・油膜を除去。
消臭効果があります。
用途自動車室内全般(ダッシュボード、シート等)の除菌&クリーナー。
家庭用のガラス製品、鏡の除菌クリーナー。
容量(mL)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×215
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
スプレーして拭くだけ!2度拭き要らずの簡単マルチクリーナー。
ハンドルまわり・内窓・ドアパネル・シート・マットなど車内の様々な場所に使用できます。
汚れに気づいたらすぐキレイにできて車に常備しておくと大変便利。速乾性ノンシリコン処方で2度拭き不要。
すべりにくく、サラッとした仕上がりです。さわやかなシトラス系の香り。除菌・消臭成分配合。
適合ハンドル/ダッシュボード/シフトノブ/ルームミラー/ドアパネル/ナビなどの液晶パネル/天井/内窓/シート(布、合成皮革、人工皮革)/チャイルドシート/マット/メーター周辺部/その他樹脂パネルなど
危険物の類別非危険物
不適合本革製パーツ
1個(300mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。
車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。
必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。
強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。
虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。
成分非イオン系界面活性剤
液性アルカリ性
適合油膜、虫などの除去
危険物の類別非危険物
車内の汚れをさっとひとふき!
簡単きれい。いつもピカピカ!!
軽く拭くだけで、内張やダッシュボードの汚れを落とし、ツヤを与えます。
用途車内の清掃
成分水、エタノール、保湿剤、除菌剤、防腐剤、銀イオン水、界面活性剤
材質不織布
1枚の寸法(mm)約300×200
危険物の類別非危険物
1袋(20枚)
¥128
税込¥141
当日出荷
インテリア・シャンプーは、英国王室御用達。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きによってシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のアルカリ性クリーナーです。
少量をインテリアに直接スプレーし、濡らした柔らかい布で全体に染み込ませて拭き取るだけで、安全かつ手軽に車内をきれいにします。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばないため、シートを始め、カーペット、ビニール、ダッシュボード、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去にも広くお使いいただけます。
車内の清掃には、「オド・エリミネーター」もご検討ください。
用途車内用クリーナー
容量(mL)500
区分車内用
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗車や車内のおそうじに。スプレーして拭くだけの簡単作業。これ1本でボディから内装までまるごとキレイ。除菌、抗菌効果で車内すっきり清潔に保ちます。
用途自動車用マルチクリーナー
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色対応
1本(500mL)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
銀ナノ粒子が雑菌の繁殖を抑制しニオイを押さえます。霧・泡の2スプレータイプ。
用途布製シートや繊維・プラスチック・ビニール等の内装洗浄・除菌・防臭。
対応材質プラスチック、ビニール、ゴム
主な用途防臭
質量(g)259
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×51×180
危険物の類別非危険物
1本(200mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ
形状液体
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
スーパーナチュラル マルチクリーナーでキレイにお掃除!
用途プラスチック、金属、ガラス、木、布等の表面の洗浄、除菌、消臭。リビング、食堂、洗面所、お風呂、トイレや、自動車の車内等の手垢・スス・ヤニの汚れをサッパリ綺麗に落とす事ができます。「スーパーナチュラル マルチクリーナー」は水を電気分解して作られたpH値12.5以上の強アルカリ水で、洗浄、除菌、消臭効果があります。サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。界面活性剤や化学合成物質を一切含みませんので環境にやさしい安心な二度拭きいらずの洗浄水です。
成分アルカリ電解水
使用方法汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。
容量(mL)420
タイプスプレータイプ
シリーズアルカリ電解水シリーズ
内容量(mL)420
液性アルカリ性
主な用途家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。
標準使用量1平方に対して9回スプレー
1本(420mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率原液使用
pH値(原液)11~12
液性アルカリ性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(473mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内装用クリーナー。
特殊配合の表面活性成分と脱臭成分の働きにより、スピーディーかつ安全に車室内のシミや汚れを除去し、車内空間をリフレッシュさせることができる、生分解性のクリーナーです。
布、ビニール、皮革等、材質を選ばず広くご使用いただけます。シートをはじめ、カーペット、内張りやソフトトップ等にお使いいただけます。
また、車室内だけでなく、様々な油汚れの除去に広くお使いいただけます。
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
高級アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途車の洗車
幅(mm)140
高さ(mm)225
奥行(mm)22
危険物の類別非危険物
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
抗ウイルス剤を配合。アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途車の洗車
幅(mm)95
高さ(mm)215
奥行(mm)63
危険物の類別非危険物
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
自動車内の合成皮革、ビニール、プラスチック製品(ダッシュボード、灰皿周りなど)や家庭の電化製品、スチール製品についたヤニ、手アカ等の汚れを泡の力で強力に落とします。
形状スプレー
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
シートの汚れ・シミを強力に落とす
タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に
さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用
形式スプレー
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。
布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。
チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用
付属品専用ブラシ
トラスコ品番793-7962
危険物の類別非危険物
1個(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー
危険物の類別非危険物
1本(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率原液1:水1~30
pH値(原液)11~12
液性アルカリ性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3780mL
危険物の性状水溶性
1本(3.78L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。
コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。
ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。
強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。
置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様吸引方法:サイクロン式
付属品充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル
色ホワイト
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×415
連続使用時間(分)標準:約20、ターボ:約14
バッテリーリチウムイオン2次電池
集塵量(L)0.15
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)2200
電源アダプタ入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A
バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電源(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
撥水型ガラスクリーナー。窓ふきするだけでコーティングも同時に完了するので、ガラスコーティング処理したガラスのお手入れに最適です。車内側のガラスの汚れにも使え、汚れの固着を防止します。
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。
車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。
手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。
サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。
座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。
電圧(V)12
集塵方式乾湿両用
集塵容量(L)0.37
質量(kg)0.8
付属品先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター
長さ(m)【シガープラグケーブル】5
電源車載バッテリー(シガーソケット)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×130×158
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パワフルな吸引&豊富な作業量。
車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
マットの奥に入り込んだ石やゴミもパワフルに吸込む。
付属品ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、バッテリー(BL1830B)、充電器(DC18RF)、ソフトバッグ
長さ(mm)365
幅(mm)138
質量(kg)約2(バッテリー装着時)
高さ(mm)202
電圧(V)18
吸込仕事率(W)パワフル:38、強:23、標準:5
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)パワフル:約20、強:約30、標準:約80
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式紙パック式/ダストバッグ式
充電時間(分)実用約27、フル約40
適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
関連資料(3.5MB)
商品タイプ本体+バッテリー
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
充電式の小型の掃除機です。コードレスで軽量なので持ち運びしやすく、室内や車内、デスク回りなど気づいた時にどこでもサッと取り出してお掃除できます。
用途室内や車内、デスク回りなどの電源が取れない場所などの清掃に。
付属品充電用USBケーブル/清掃用ブラシ
寸法(mm)170×360×80
質量(g)400
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吸引と送風の両用で使えるクリーナー!。コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)。過充電防止機能付き
用途自宅、車内、オフィス
付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1
質量(g)280
電源USB充電式/Type-C
入力DC5V/0.5A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15
主材質PP、PS、不織布、シリコン
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付き。
用途ハンディクリーナー、スティック掃除機として。サイクロン/ハンディ/軽い/軽量/ひとり暮らし/新生活/クリーナー/2WAY/車/車内掃除
仕様充電アダプタ:(入力)AC100V 50/60Hz、(出力)DC14V 1A
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、パワーブラシノズル、壁掛けフック、延長管、充電アダプタ
質量(kg)1.9
定格電力(W)120
吸込仕事率(W)(標準)25、(弱)12
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(標準)約20分、(弱)約40分
充電時間約4時間
集塵方式サイクロン
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24×21.5×105
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
車内の細かなホコリも素早く拭き取れるクリーナークロスです。巾着タイプの収納ケース付きです。
材質ポリエステル
縦(cm)(クロス)30、(収納ケース)18.5
危険物の類別非危険物
横(cm)(クロス)30、(収納ケース)10
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。
付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター
質量(g)570
電源充電式(ACアダプター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110
使用時間(分)14
電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh
保証期間お買い上げ日より1年
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電時間(時間)12
充電出力電源(V)DC6/200mA
吸水量(mL)目安:45
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ブラシキットは、硬めの白いブラシと、柔らかめの茶色いブラシが入った2本セットです。 車内や室内の清掃時に掃除機のハンドルに取り付けてホコリやごみを吸い取ります。 硬めの白いブラシは車内やカーペットなどの清掃に適しています。茶色い柔らかめのブラシはエアコンの吹き出し口や車内、室内などの清掃に適しています。 このブラシはすべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途車内清掃、カーペット清掃、エアコン、室内ほか
適合機種KWD 1、 WD 1 バッテリーセット、 WD 2 Plus、 WD 3 S、 WD 5 V
質量(kg)0.1
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×70×41
パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。
用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活
付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド
色ホワイト
質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500
吸込仕事率(W)最大60
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(強)約11分、(標準)約30分
保証期間1年
集塵方式サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64
充電時間(時間)2.5
電源アダプタ(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A
1セット
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。
セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書
色ブラック
電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60
連続使用時間(分)10
充電時間(分)180
充電可能回数300回
真空度(Pa)2500
集塵容量(mL)ダストカップ:90
1個
¥1,590
税込¥1,749
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ