38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性のある養生マット。 幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。 ※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生 厚さ(mm)約5 材質ポリエステル (表)ネイビー、(裏)ネイビー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。 材質ポリエステル 厚さ(mm)2.8(フック) 長さ(m)1 粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途自動車内装用 粘着力(g/25mm)350 テープ厚さ(μm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MUEI 【オーダー】難燃性ウレタンスポンジ フィスランド カスタマイズ可
難燃規格に合格した低燃焼性(燃え広がりにくい)です。 難燃規格が求められる所や自動車内部のクッションなどにおすすめです。 硬さや触感は当店のやわらかいウレタンスポンジと同程度です。
用途車の内装材 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1000 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)20±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,886 税込2,075
4日以内出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。 質量(g)123 粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
1個(1枚)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4759 材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 厚さ(mm)0.75 ブラック 質量(g)44(1枚) 長さ(m)0.31 粘着力6.2N/10mm
1袋(5枚)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面紙を使用した、和紙マスキングテープです。 3インチ紙管タイプです。 150℃ 30分程度の環境下でも糊のこりしにくく、表面保護や仮固定用途にもご利用頂けます。
用途各種工業製品塗装マスキング用。 車両用塗装マスキング用。 建築内装マスキング用。 保護用途用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,298 税込1,428
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
1,498 税込1,648
15日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

日東電工低VOC両面接着テープNO.512
エコ商品
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。粗面接着性に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 生地の種類マイクロファイバー
1枚
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東電工低VOC両面接着テープNO.510
エコ商品
有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。
用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。 材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.15 ホワイト 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両側トラベルのスライドレールです。 全長が70mmから200mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプインナー引抜けタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレール1700
エコ商品
2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから450mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプストップタイプ 定格荷重(N)ペア/垂直:147 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

8402BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8402BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,387 税込3,726
3日以内出荷

8412BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8412BLACK
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
653 税込718
3日以内出荷

日東電工低VOC両面テープ EW-514D
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチバン両面テープNo.812
エコ商品
オレフィン系プラスチックへの接着性良好。
用途自動車内装材の固定 引張強度(N/10mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1ケース(120巻)ほか
31,980 税込35,178
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)19.1 高さ(mm)27 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)8 高さ(mm)20 タイプリニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8404BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8404
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~980 厚さ(mm)0.4 長さ(m)50 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
3,093 税込3,402
3日以内出荷

8408BLACK 【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408 DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 発泡基材両面接着テープ【8408
エコ商品
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。 幅(mm)10~960 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色) 粘着剤アクリル系 主な用途固定用・車用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
627 税込690
3日以内出荷

栃木屋薄型ダンパー
エコ商品
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン 部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋薄型ダンパー
エコ商品
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工低VOC両面テープ EW-514DB
エコ商品
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。 材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系 厚さ(mm)0.28 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレール1800
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)16 高さ(mm)20 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2メンバーのスライドレールです。 全長が200mmから500mmまであります。
用途自動機器、インテリア、自動車内装などに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)9.5 高さ(mm)27 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
689 税込758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレールS340
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高千穂交易スチール製スライドレール2800N
エコ商品
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。
用途自動機器、自動車内装、ショーケースなどに。 材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ 幅(mm)13 高さ(mm)35.3 タイプストップタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

栃木屋小型ダンパー
エコ商品
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Gecko Japanクリンチリベット
エコ商品
市販のリベッターに対応した樹脂製のブラインドリベットです。 金属製に比べて、大幅な軽量化が図れ、絶縁を要する場所にご使用いただくことも可能です。 家具・玩具・銘板・表示板・看板・自動車内装など様々な分野でご使用いただいているプラスチックファスナーです。特許取得済み。
材質PA6 UL94V2・PC UL94V2 ブラック 穴径(Φmm)3.3 寸法D(mm)3.2 寸法B(mm)1.4 寸法C(mm)6.4 板厚(mm)1.0~3.5 寸法A1(mm)2.1 寸法A2(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

日東電工油面接着用低VOC両面テープ
エコ商品
OW-5016 は、無溶剤型の粘着剤を使用することで、VOC放散量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省が指定するVOC14 物質を原材料として使用していません。金属、プラスチック、発泡体など幅広い被着体への接着性に優れ、油面への接着にもお使いいただけます。 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。 金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。 RoHS 指令6物質を使用しておりません。
用途自動車内装材やOA/家電機器内部の金属加工品とクッション材などの貼り合せ プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合せ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途油面 主なワークパーツ
1箱(12巻)
101,900 税込112,090
7日以内出荷