タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
こんなお得な商品も!
タイヤ 車いす用
モノタロウ
¥969~
税込¥1,066~
色グレー
車椅子用・チューブセット
セット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色グレー
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
セット内容タイヤ1本
色ブラック
こんなお得な商品も!
チューブ 自転車用
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
色ブラック
こんなお得な商品も!
タイヤ・チューブ 各2本セット
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。
耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。
耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
タイプW/O
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
スタンダードモデルの車いす。お客様からの声を反映しリムテープもセットにしたタ・チ・リ セット!
色グレー
9色展開で、オシャレにドレスアップ可能。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス。耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求。
タイプW/O
肘掛は移乗時に取り外しが可能です。
肘掛の幅が広くなってさらに使いやすくなりました。
フット・レッグサポート部の角度がワンタッチ無段階で調節できます。
レッグパッドの細かい位置変更が可能です。
ハイブリッドタイヤは空気管理の必要性がなく、クッション性もあります。
走行タイプ自走
機能リクライニング
材質(フレーム)スチール(ニッケルクローム鍍金仕上げ)
仕様リクライニング
付属品安全ベルト
種別自走式
幅(mm)(折りたたみ時)330
質量(kg)25.1
色(シートカラー)ブルー
車輪径(Φmm)24インチ
種類ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×1150×1270
材質(シート)ビニールレザー
キャスター径(Φmm)7インチ
角度調整範囲95~160°(無段階調節)
タイヤタイプノーパンク
座幅(mm)400
座高(mm)前部/470、後部/450
アズワン品番0-7718-11
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
8日以内出荷
室内でも汚れを気にしません。畳などのデリケートフロアにも。
材質ポリエステル
質量(g)155
ケース入数50
適合車輪径16~24インチ
1組(2本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1ペア
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。電源不要。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。
用途介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム:ステンレススチール、ローラー:塩化ビニル樹脂
質量(kg)6
耐荷重(kg)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
取扱説明書(3.32MB)
1セット
¥63,398
税込¥69,738
翌々日出荷
移乗不要!車いすに座ったまま、タイヤ掃除が楽にできます。使い慣れた車いすで屋内・屋外を兼用できます。スロープで玄関の低い段差を解消できます。コンパクトにまとめて持ち運びできます。シンプル構造で設置・片付け簡単です。スロープ、ローラー台、ガイドフレームは分解可能です。電源不要。介護施設・学校・体育館・旅館・ホテル・観光文化施設(美術館・神社仏閣)などに。
材質ローラー台・スロープ・ガイドフレーム/ステンレススチール、ローラー/塩化ビニル樹脂
質量(kg)約6
耐荷重(kg)約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610~770×600×71
アズワン品番69-5665-79
1セット
¥73,998
税込¥81,398
4日以内出荷
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
1台
非課税商品
¥119,800
税込¥119,800
6日以内出荷
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
圧倒的な小回り機能!!全長83cmで90cm幅の廊下をその場でくるり!!
タイヤ、チューブでミリオンブランドを展開する共和と、50年以上の技術交流、提携関係を結ぶ台湾を代表するタイヤメーカー・CSTが日本での製品、販売体制を強化。両社の製品の良さをさらに伸ばし、よりユーザーライクなタイヤ、チューブブランドとして展開されていきます。
サイズ16×1・3/8
タイプW/O
ETRTO規格37-349
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PR-101・PR-103・PR-201・PR-303・EN-303・NR-100・KSシリーズ・KCシリーズ・EN-5・EN-5S・NP-200・SWK-200・NP-660・KIシリーズ(KI-11を除く)に対応しております。
アズワン品番68-6625-11
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
背折れタイプのノーパンクタイヤ仕様の車いす
用途病院・介護施設内の使用に便利です
質量(kg)14.7
種類自走用
機能背折れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×99.5×88
高さ(cm)押し手:88、アームレスト:22.5
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×99.5×66
関連資料(1.25MB)
前座高(cm)44
後座高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)42×40
車輪サイズ(inch)前:6、後:22
走行タイプ自走
最大使用者体重(kg)100
関連キーワード
1
2
3
4
次へ