35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐摩耗性のあるコーデュラナイロン糸使用。タッチパネル対応。のびのびフリーサイズ。ソフトなフィット感の手首Wカフス。
サイズのびのびフリー 質量(g)41 入数(双)1 混率(%)手袋:ナイロン93.3/ポリエステル3.5/ポリウレタン3/銀繊維0.2 機能耐久性・耐摩耗性・タッチパネル対応 全長(cm)18.5 中指長(cm)7 材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 ゲージ数15 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699 税込769
3日以内出荷

Pタイルやフローリング等の固い床にキズが付きにくいウレタンキャスター。
材質本体/ナイロン(車輪/ウレタン巻き) 軸/スチール 適合品番CGNシリーズ 軸径×軸長(mm)約11×22 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷

RM-204 ロードマーキング サイン 車いすマーク 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途マーキング トラスコ品番495-3746 寸法(mm)680×780 質量(g)284 主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途お尻を支える低反発シート 材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム 寸法(cm)40×40×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,110 税込2,321
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途中央に穴が開いてる円座クッション 材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム 直径×穴径(Φmm)400×70 高さ(cm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途椅子の腰当てに使える低反発クッション 材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム 寸法(cm)32×32 高さ(cm)6~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,110 税込2,321
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
エコ商品
消毒液のボトルの高さが調整可能なので成人から車椅子・幼児に対応
用途消毒液のスタンドとして 仕様脚付 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプスタンドタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×800・900・1000 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

腰当て、枕、足置きなどに使えるふわふわ低反発クッション 事務作業、車椅子、車など座る事が多い人にオススメです。
用途腰当て、枕、足置きに 材質表、裏/ポリエステル65%、綿35%、中材/低反発ウレタンフォーム 寸法(cm)20×41 高さ(cm)9~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,110 税込2,321
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡフラット
エコ商品
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マサルガードマン2フラット
エコ商品
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。 トラスコ品番253-4533 材質塩化ビニル(PVC) 長さ(mm)1000 幅(mm)116 厚さ(mm)14 寸法(mm)116 ミルキーホワイト 長さ(m)1 寸法L(mm)1000 寸法H(mm)14 内寸(mm)24.6 適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 2スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

M シリーズ抵抗ジョイスティック. M シリーズのミニチュアジョイスティックは、世界で最も売れている CCTV システム用のジョイスティックの 1 番です。この低プロファイル電位差コントローラは、正確な多軸指紋位置決め制御を実現します。. 特長及び利点. ポテンショメータ検出、高精度 低プロファイル パネル背後の奥行きが浅い 回転寿命: 1000000 回. 製品用途の情報. このジョイスティックは低プロファイル設計で、 CCTV システム、ネットワーク / IP カメラ、リモコン、電動車椅子に最適です。ROV 、ファクトリオートメーション、医療機器にも使用されています。
仕様軸の数 3スイッチ技術 電位差計タイプを処理 ボタンジョイスティックトラベル ±28 °機械的寿命 7 106Operations動作温度 Min -10℃動作温度 Max +85℃動作温度範囲 -10 +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム 耐荷重(kg)約270 傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
ロータイプは車いすでもご利用いただけます。
グリーン購入法適合 仕様アジャスター付 付属品伝票ケース(アクリル板3mm厚・ブラウン色) 材質天板:木製・メラミン化粧板(ホワイト)・ポストフォーム仕上、本体:木製・ポリエステル化粧板(木目柄)、棚板:木製・ポリエステル化粧板(ホワイト)・ソフトエッジ貼り 天板高さH(mm)750 天板厚さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)記載台
エコ商品
車イスでも書きやすい棚板全面スライド。
グリーン購入法適合 仕様棚板スライド式:前方265mmスライド(抗菌仕様)・棚板高さ:700mm 付属品伝票ケ-ス(アクリル板3mm厚)・朱肉受け(Φ70mm) 材質天板:木製・メラミン化粧張り(抗菌仕様)・ポストフォ-ム仕上げ、側板:木製・ポリエステル化粧板張り ソフトエッジ仕上げ 質量(kg)23 天板高さH(mm)950 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8220-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
46日以内出荷

アサヒペン抗菌すべりどめマット
エコ商品
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。 種別滑り止めマット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

さつき金属ベースプレート
エコ商品
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい。
適合機種STK-B110W/STK-B410W RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約3.7 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×540×140 電源コード(m)1.2 機能温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音 最大消費電力(W)655(本体595/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
98,980 税込108,878
3日以内出荷

車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等 仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g 材質PVC、ポリエステル 引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
1個(1枚)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能 便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き 金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途貯湯式 付属品標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 形状前丸 質量(kg)製品本体 約4.2 使用温度範囲(℃)3~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×140 電源コード(m)1.2 機能リモコン・温水洗浄・暖房便座・脱臭 最大消費電力(W)1070(本体1010/便座60) RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ユニットコーン用カバー
エコ商品
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 材質軟質ビニール 質量(g)57 寸法(縦×横)(mm)430×290 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

M43 【オーダー】少し硬めのウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番人気のウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「やわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)70±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,543 税込1,697
4日以内出荷

MCW 【オーダー】硬めの白ウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で最も硬めのウレタンチップスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 ソファなどにお使いの場合は「硬めの高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~1950 幅(mm)100~950 厚さ(mm)10~100 密度(kg/m3)80(77.6) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
2,543 税込2,797
4日以内出荷

M41 【オーダー】やわらかいウレタンチップスポンジ フィスランド カスタマイズ可
スポンジ専門店ソフトプレンのウレタンチップシリーズの中で一番安価なスポンジです。 ウレタンスポンジの端材を利用したリサイクル品です。 ウレタンをチップ状に粉砕再圧縮しているため表面が凸凹しています。 高密度で沈みこみにくいためバイクや車のシート中身に使用いただけます。 少し硬めのウレタンチップスポンジよりもやや密度が低いです。 ソファなどにお使いの場合は「もっとやわらかい高弾性ウレタンスポンジ」を上層に使用するのがおすすめ。
用途椅子、ソファのクッション材、バイクや車のシートの中のクッション、車中泊マットレス 長さ(mm)100~2000 幅(mm)100~1200 厚さ(mm)10~100 混合色 密度(kg/m3)50±5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷

骨盤サポートチェア FFF Smart Life Connected 動画あり
FFF Smart Life Connected骨盤サポートチェア
エコ商品
人間工学に基づくOriBack独自の形状設計により、骨盤を正しい位置に補整。脊椎のS字カーブを形成し、体に負担の少ない姿勢で座ることができます。 毎日使ういつもの椅子、いつもの場所で、オリバックは正しい姿勢に導き、あなたの健康と快適さをサポートします。 折りたたんでコンパクトになり、持ち運びも楽々。リビング・ベッド・オフィスなど様々な場所、様々なシーンでご活用ください。 3層クッションを採用し、長時間座っても疲れにくい。撥水加工を施し、汚れてもサッと拭くことができる手軽さ。もちろん、クッションは着脱が簡単なので手洗いも可能です。 オリバックチェアは日本をはじめ韓国、米国、オーストラリア、タイ、シンガポールなど世界各国で愛用されています。 オリバックは、正しい姿勢に導き、健康と快適さを追求した姿勢サポートチェア。 1日の中で座っている時間は約5~7時間といわれています。 オフィスで自宅で、学習中に、くつろぎの時間にも。 折りたたんでコンパクトだから気軽に持ち運ぶこともできる。 さらに、部屋やオフィスに置いても、ワクワクするデザイン。 前向きなあなたをオリバックは応援します。 私たちの考える正しい座り姿勢とは… 骨盤を起こし、脊椎のS字カーブを形成することで、からだに負担の少ない状態で座り、仕事や作業や日常生活を行える姿勢です。 座る姿勢を補正するためには、専門家が各個人の年齢・体型・身体の癖やライフスタイル等をチェックし姿勢改善のアドバイスを行いますが、 オリバックチェアは、多くの方に気軽にお使い頂けるよう、さまざまな年齢・ 体型に対応したデザインで正しい座り姿勢に導く設計となっています。 折りたたみ機能 姿勢サポート背もたれが折りたたみでき、コンパクトになるため、持ち運びもらくらく。 骨盤サポート機能 身体のカーブに沿った形状により深く座ることにより骨盤を立たせ、脊椎のS字カーブを形成。座り姿勢を補整し理想的な姿勢へ導きます。 骨盤バランス機能 左右に分けた座面は、材質の反発性を最大限利用し左右の座面にしなりを持たせることにより、骨盤のバラ ンスをサポートします。また通気がよく蒸れを防ぎます。 体圧分散機能 座面にもカーブをもたせ、太ももからお尻まで座面全体でからだの圧を分散するため、からだに負荷がかかりにくく、長時間座っても疲れにくい設計です。 オリバックチェアは、サポート部分が折りたためてコンパクトに。持ち運びや移動もラクラク。すきま収納も叶います。 クッションは撥水加工。お茶など水分をこぼしてしまっても、さっとタオルなどで拭きとれるので、お手入れもラクラク。 クッションは着脱可能で、手洗いして頂けます。中性洗剤で手洗い、吊り干にてご対応ください。
用途普段使いの椅子、ソファーやベッド、車の助手席などのサポートチェアに。座椅子のようにもご使用いただけます。 オリバックチェアはこんな方におすすめ! 椅子に座っていることが疲れる 座っている時間が長い 姿勢が悪いとよく言われる 座っているときに、腰やお尻がつらい 腰や背中の負担が気になる 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×240~250(折りたたみ時110) 素材PP、ポリエステル、ウレタンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)910 仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 厚さ(mm)6 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応 高さ(mm)165 寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5 工法捨て張り
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)910 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズコンビットグラードシリーズ 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリーズコンビットグラードシリーズ 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)303 仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,260 税込6,886
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷